片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメ内径(mm)12
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12
シート厚さ(mm)0.3±0.02
材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミニウム
形状折りたたみタイプ
組織ラッセル編み
質量(g/m2)320
認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
こんなお得な商品も!
スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323 A種適合品
エスコ品番EA334CD-105
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
こんなお得な商品も!
防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323 A種
RoHS指令(10物質対応)対応
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー
厚さ(mm)1.2
JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号
仕様加工タイプ:片面シリコン
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティング
タイプB種合格品
目付(g/m2)600
ハトメ内径(mm)12
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)1300
ハトメピッチ(mm)450
仕様A種合格品
厚さ(mm)1.23
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)250~300
エスコ品番EA334CD-103
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです
限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています
直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)150
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎
エスコ品番EA911AE-21
材質ポリエステル
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
シートサイズ(m×m)1.8×1.8
耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)
番手縦、横 200デニール
組織ラッセル編み
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)1
仕様A種合格品
材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)12
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
ハトメ数なし
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
厚さ(mm)約1
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
色グレー
適合規格JIS A1323A
内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)
材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工
連続使用温度(℃)250
材質(ハトメ)真鍮
瞬間耐熱温度(℃)1300
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)約1.2
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。
材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
厚さ(mm)0.7
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
仕様耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。
材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
アズワン品番64-2205-81
1枚
¥25,600
税込¥28,160
当日出荷
仕様耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。
材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
アズワン品番64-2205-82
1枚
¥41,200
税込¥45,320
7日以内出荷
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスのため耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。
トラスコ品番193-3499
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)4
材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系
質量(kg)0.38
色シルバー
長さ(m)1.0
アズワン品番64-8743-46
1枚
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途土木用シート、間仕切り用
トラスコ品番224-8335
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.4
質量(kg)32.7
色クリア
長さ(m)30
幅(cm)203
引張強度(N)420(横)、410(縦)
1本
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用
トラスコ品番224-8332
材質塩化ビニール
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
質量(kg)24.3
色ホワイト
引張強度(N)1015(横)、1020(縦)
特性静電・防炎・耐候
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用
トラスコ品番224-8327
材質塩化ビニール
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
質量(kg)22.2
色半透明
引張強度(N)1040(横)、1065(縦)
特性静電・防炎・耐候
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
溶接用火受けシートです。
耐炎繊維をフェルトに加工しています。
用途溶接火受けシート
JIS規格JIS A 1323A種合格
厚さ(mm)約2.8
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
連続使用温度(℃)200
瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約0.7
仕様C種合格品
シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
2018年トラスコ掲載ページ7 0393
シート厚さ(mm)0.7mm
こんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。
用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。
材質パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.7
規格C種合格品
世界で唯一認証されSOLAS改正条約Ⅱ-2/15.2.11に完全適合する
可燃油飛散を予想される箇所(発火源から3~5m以内)に巻き付け、又は、遮蔽するだけで機関室火災を未然に防止できます。
アルミ箔と不燃織物により構成されているテープやシートは、炎があたっても燃える事はありません。(UL510FR認定取得済)
耐油、耐摩耗性及び耐候性に優れ、長期間(2~3年)保管した場合でも直に使用可能です。
テープの粘着剤は巻き付け後、自然硬化接着タイプなのでバンドや止め金具の必要はありません。
施工あるいは取外しに特別な工具や経験を必要とせず、誰でも簡単に施工可能です。
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番856-4298
材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート
質量(kg)4.65
2018年トラスコ掲載ページ7 0394
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類
種別カット
材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)
厚さ(mm)約1
JIS規格A種
連続使用温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番856-4297
材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート
質量(kg)3.9
2018年トラスコ掲載ページ7 0394
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
トラスコ品番257-3503
材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)
幅(mm)900
高さ(mm)900×3面
寸法(幅W×高さH)(mm)900×900×3面
枠内寸法(mm)(横×高さ)900×900
シート厚さ(mm)1.5
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
トラスコ品番255-6079
材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート
幅(mm)369
厚さ(mm)約0.7
高さ(mm)749×4面
シート厚さ(mm)0.7
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ