熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプウレアグリース
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。
ちょう度2
使用温度範囲(℃)-20~+150
色淡黄褐色
滴点(℃)270
増ちょう剤ウレア系増ちょう剤
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。
容器仕様チューブ口付
使用目的サビ・キシミ止め
高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。
ちょう度2
色黒
使用温度範囲(℃)-25~+130
容器仕様チューブ口付
増ちょう剤リチウム石けん基
基油鉱油
アズワン品番65-2365-29
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性、耐摩耗性など
1本(100g)
¥529
税込¥582
当日出荷
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。
耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア
特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性
外観淡い黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
色淡黄色
基油鉱油
危険物の類別非危険物
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。
潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。
耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。
機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。
圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。
防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
外観淡黄色
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
特に耐摩耗性・耐漏洩性に焦点を合わせ開発した高性能ギヤカップリング用グリースです。耐熱性のあるウレア増ちょう剤・特殊粘着剤・極圧剤および固体潤滑剤などにより、抗油分離性・付着性にも優れ、高面圧すべり潤滑条件下において、優れた潤滑効果を発揮します。
商品タイプウレアグリース
特性耐摩耗性、耐漏洩性、耐熱性
使用温度範囲(℃)-20~150
滴点(℃)260以上
外観灰黒色粘ちょう状
混和ちょう度350
増ちょう剤ウレア
基油鉱油+ポリマー
動粘度(mm2/s)2310(40℃)
離油度(%)3.5
蒸発量(%)0.35
危険物の類別非危険物
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。
潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。
厳選した極圧添加剤を配合していますので、圧延機等荷重条件の過酷な潤滑箇所でも、優れた潤滑性能を発揮します。
耐水性が優れていますので、水が混入しても潤滑性能を維持し、かつ軟化も小さく、シール性やチャネリング特性も良好です。
付着性が優れていますので、給脂量の削減が可能です。
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、酸化安定性、耐摩耗性、耐水性、付着性
外観淡黄色
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
動粘度(mm2/s)186.6(40℃)、13.4(100℃)
危険物の類別非危険物
精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗
ちょう度2号
特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性
使用温度範囲-20℃~+200℃
使用目的潤滑、耐摩耗、防錆
危険物の類別非危険物
熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。
特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。
ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に
色濃茶色
使用温度範囲(℃)-20~+200
ちょう度2号
主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
基油にポリーオールエステル系合成油、増ちょう剤に特殊リチウム系化合物を用いたグリースで、優れた生分解性を有しています。
添加剤として優れた極圧剤を配合していますので、汎用極圧グリースを凌ぐ 耐荷重性能と耐摩耗性能を有しています。
使用温度範囲が-50℃~130℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途リゾート、シーフロントなどで稼働する建機。
浚渫船、地盤改良船。窯業機械。水車発電機。
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性、耐磨耗性、耐寒性、耐熱性、潤滑性
ちょう度(25℃、60W/min)280
滴点(℃)186
増ちょう剤特殊リチウム
基油ポリーオールエステル系
危険物の類別非危険物
NLGIグレード2号
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。
使用温度範囲(℃)-25~+130
ちょう度2
色茶褐色
使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆
増ちょう剤リチウム石けん基
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。
塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。
たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
色灰黒
特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性
トラスコ品番214-7807
使用温度範囲-10~150℃
主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
グリス種類モリブデン入りリチウムグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色緑色
使用温度範囲(℃)-20~160
滴点(℃)260以上
増ちょう剤複合Li
基油鉱油
動粘度(mm2/s)143.1(40℃)
色調緑色
危険物の類別非危険物
特性耐熱、耐摩耗
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。
有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。
一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。
特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。
加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。
色黄褐色
特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性
トラスコ品番293-0528
使用温度範囲-20~200℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
グリス種類モリブデン入りリチウムグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、繊維機械、製紙機械、モーター、ファンなどの軸受。
ちょう度2号
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐摩耗性、耐水性
タイプ中高温用
使用温度範囲(℃)-30~160
増ちょう剤ウレア
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐熱性に優れたウレアを増ちょう剤とし、中粘度精製鉱油と極圧剤を使用したグリースです。極圧剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れます。
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
動粘度(mm2/s)14.2(100℃)
危険物の類別非危険物
水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など。荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど。電動機、送風機などの転がり軸受。熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性
使用温度範囲(℃)-20~175
外観黄色バター状
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
トラスコ品番868-2323
容量(kg)0.4
容量(g)400
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
1箱
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。
水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。
グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。
酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。
低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。
水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。
色調淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性
滴点(℃)195
混和ちょう度280(25℃)
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
動粘度(mm2/s)192.0(40℃)
離油度(%)0.4
蒸発量(%)0.40
危険物の類別非危険物
NLGIグレード2
酸化安定度(kPa)29
1缶(16kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。
耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。
ちょう度2号
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性
タイプ低トルク・ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)-65~220
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。
耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。
ちょう度2号
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性
タイプ低トルク・ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)-50~260
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
関連キーワード