26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 ちょう度No.2 特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性 トラスコ品番473-6435 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)400 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。 材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲-20~200℃ ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温にさらされてもグリースの軟化、漏えいが小さく、また酸化、劣化することなく、200℃まで優れた潤滑性能を発揮します。 グリース構造が安定しているため強いせん断を受けてもグリースの組織が破壊されにくく、グリースが軟化して流れ出すこともありません。 高温下でも酸化、劣化しませんのでグリースが変質することが少なく長期間使用できます。 金属面へのなじみがよく、また強力な油膜を作りますので、高荷重下でも優れた潤滑性を発揮します。 水と接触する条件下で使用しても、洗い流されたり乳化することが少なく、そのうえさび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
用途コスモ耐熱グリースBは特に耐熱性を必要とする製鉄、窯業、ゴム、染色工業など各種機械の高温潤滑個所に適します。 外観黄褐色軟膏状 増ちょう剤ベントン 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)34.51(100℃)
1箱(400g×20本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。 ちょう度2 使用温度範囲(℃)-20~+150 淡黄褐色 滴点(℃)270 増ちょう剤ウレア系増ちょう剤 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1本(80g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム 基油鉱油 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 淡黄色 アズワン品番64-7143-85 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。 容器仕様チューブ口付 使用目的サビ・キシミ止め
1本(100g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア 特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性 外観淡い黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 淡黄色 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。 酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。 耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。 高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。 保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。 電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプリチウムグリース 特性潤滑、防錆、耐水 淡褐色 使用温度範囲(℃)-35~120 適点180℃ 離油度7.2wt%(100℃×24h) 外観淡褐色 混和ちょう度323 増ちょう剤リチュウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)131.0(40℃)、12.2(100℃) 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度322
1箱(400g×20本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。
用途衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。 色調黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止 使用目的手差し給脂、集中給脂 増ちょう剤リチウム 基油鉱物油 動粘度(mm2/s)175.6(40℃) 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に耐熱性に優れたウレア系化合物を増ちょう剤にしていますので、高温時においてもグリースが軟化して、軸受から流れ出したり軸受内で硬化することはありません(使用限界温度200℃)。 増ちょう剤のウレア中に金属を全く含んでいませんので、例え燃焼しても残留灰分が極めて少なく、メンテナンスが容易です。 金属化合物を含んでいないため、高温にさらされても酸化、劣化が少なく、長時間の使用に耐えます。 グリース構造が安定しているため軸受内で強いせん断を受けてもグリースが軟化流出することがありません。 水と接触する場所で使用しても、乳化したり、洗い流されたりすることが少なく、また水に混入してもグリースの硬軟化が小さく、その上さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。 高温時においてグリース構造が安定していますので、グリースが飛散したり、流出したりしませんので、一般のグリースに比べて補給量が少なくてすみ、また給脂間隔を延長することができます。
用途コスモウレアグリースは、特に耐熱性を必要とする製鉄機械、繊維機械などのドライヤーロールの軸受、窯業機械のトンネル台車軸受、製鉄機械の連続鋳造設備などの高温潤滑個所に適します。 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、酸化安定性、耐水性、防錆性 滴点(℃)240以上 増ちょう剤ウレア系化合物 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。 ちょう度260 液色淡褐色 特性耐熱性、防錆性 仕様カートリッジ 淡褐色 使用温度範囲(℃)-40~180 使用目的潤滑 主成分精製鉱油、合成油、ウレア 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-50~150
1本(400g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース 淡黄褐色 基油鉱物油 使用温度範囲(℃)-20~130 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲(℃)-20~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。 有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。 一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。 特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。 加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。 黄褐色 特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性 トラスコ品番293-0528 使用温度範囲-20~200℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L グリス種類モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)ニッペコDXL
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途建設機械用に優れた性能。施盤チャック用に最適。付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。 使用目的建設機械用 外観淡褐色 増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。) 基油精製鉱油 危険物の類別非危険物 特性耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
1本(420mL×1本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

協同油脂エマルーブ
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性、防錆性 使用温度範囲(℃)-10~200 滴点(℃)260以上 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 基油鉱油+ポリマー 動粘度(mm2/s)30.0(100℃) 蒸発量(%)0.25 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。 ちょう度No.2 液色白色 特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性 仕様カートリッジ トラスコ品番362-0166 タイプカートリッジ 使用温度範囲(℃)-30~250 使用目的潤滑 主成分PFAE、PTFE 危険物の類別非危険物
1本(750g)
47,980 税込52,778
当日出荷

NOKクリューバーNOXLUB KF0921
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-65~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
229,800 税込252,780
8日以内出荷

NOKクリューバーNOXLUB KF1920
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-50~260 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
199,800 税込219,780
8日以内出荷