2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(μm)40 基材PET#25 粘着剤ゴム系糊 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋防塵ゴム(難燃性)
エコ商品
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他 材質EPDM発泡体 種類防塵ゴム 難燃性UL94 HF-1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)