ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング)
仕様抗菌仕様
全長(mm)約400
機能抗菌、耐油、耐熱
アズワン品番2-7338-01
特性抗菌、耐油
1双
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色白/黒
サイズフリー
全長(cm)34
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様上腕滑り止めバンド
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
1双
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
特性防炎
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19
機能耐熱
耐熱温度(℃)約250
特性耐熱、難燃
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)90
質量(g)約70
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
材質ナイロン(シルバー加工)
色シルバー
仕様袖口タック仕上げ
サイズフリー
全長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥529
税込¥582
当日出荷
上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン
特性難燃
エスコ品番EA355KE-2
全長(mm)537
質量(g)145
職業別シーン溶接工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです
材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)
色ネイビー
サイズフリーサイズ
規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
内容1枚(片手)
全長(cm)約40
1枚
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎
職業別シーン溶接工
モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.。耐熱性能は260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.0秒)。ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10~15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材ケブラー(R)アラミド繊維ニット
特性耐熱、耐切創
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
こんなお得な商品も!

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
材質Max Dyna(マックスダイナ)
色グレー
全長(mm)約300
サイズフリー
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
特性防炎
職業別シーン溶接工
1セット(5双)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長繊維のメタアラミド繊維から作られており、従来の耐熱素材より発塵性が低いです。
材質メタアラミド繊維
サイズフリーサイズ
グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~7)
耐熱温度(℃)300(短時間 最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
アズワン品番4-6687-01
生地性能耐熱、静電
1双
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
エンジン回りの作業の際、火傷から腕を保護します。
材質ケブラー
仕様左右兼用
エスコ品番EA355K-3
全長(mm)440
1個
¥3,730
税込¥4,103
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
耐熱温度(℃)(素材)500
トラスコ品番361-6771
厚さ(mm)1.15
質量(g)150
機能耐熱、耐切創
全長(cm)35
材質(裏)メタ系アラミド
材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26
特性耐熱、耐切創
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズF
混率(%)綿100
機能耐炎、耐熱、制電性
総丈(cm)40
丈夫なジーンズ生地を使用しております。
油、ほこりなどの汚れ、また作業中のこすれから作業服を守ります。
袖口がゴム入で着脱が簡単です。
トラスコ品番258-4531
厚さ(mm)0.9
摘要腕貫き
質量(g)150
幅(cm)17
全長(cm)39
1双
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
サイズフリー
幅(cm)20
混率(%)防炎加工綿100
全長(cm)42
袖口囲(cm)20
厚さ(cm)0.5
特性防炎
耐熱・抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れたマイティクロス(R)使用のアームカバー。
用途手の保護・給食調理・その他
材質ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
色ベージュ
長さ(cm)40
アズワン品番64-6226-62
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したアームカバーです。主な用途:理化学使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。その他:ケース販売のみとなります。
材質タイベック(R)
サイズフリー
長さ(cm)約50
アズワン品番61-0002-07
1ケース(25双)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)120×210×145
質量(g)375
耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード