熱湯もOK、フィルター付きの、ワインボトル型の水出し茶ボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げて、ワインのように食事の時に水出し茶を愉しめます。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。注口部分のフィルターが注ぐときに茶葉を漉してくれるから、水出しの緑茶や紅茶、トロピカルフルーツティーなども楽しめます。
※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×8.4×30
材質ガラスボトル/耐熱ガラス「HARIO Glass」 注ぎ口・栓/シリコーンゴム フィルター/ポリプロピレン
質量(g)500
容量(mL)実用:750
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS
パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)500
外径×高さH(Φmm×mm)88×191
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
ねじ口規格(GL)80
オートクレーブの可否可
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45
外径×高さH(Φmm×mm)141×250
口内径(Φmm)31.5
ねじ規格45
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶
ワクチン・血清など大量の原料保存と移動
液体窒素、ディープフリーザーでの保存
仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%
材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)
ねじ口規格(GL)GL-45
耐熱温度(℃)-196~+260℃
作って保存できる、ドレッシングボトル。
用途密封性が高いので、材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。
材質ガラス/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴム
色ブラック
食器洗浄機対応
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
片手でラクに油が注げる
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリスチレン樹脂[ハンドル部]ABS樹脂、ステンレス鋼[注ぎ口]ステンレス鋼
サイズL
容量(mL)満水容量:500、実容量:450
高さ(mm)235
質量(g)290
縦(mm)65
横(mm)105
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
コンパクトで場所を取らない
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリスチレン樹脂[ハンドル部]ABS樹脂、ステンレス鋼[注ぎ口]ステンレス鋼
サイズM
容量(mL)満水容量:300、実容量:250
高さ(mm)165
質量(g)213
縦(mm)65
横(mm)105
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
温かいドリンクが入れられるトライタンのマイクリアボトル。360°どこからでも飲める中栓付き。フタにパッキンも付いていて、水漏れもしにくいので持ち歩きに便利。安心・安全の日本製です。
材質ポリプロピレン、飽和ポリエステル樹脂、シリコーンゴム
質量(g)96
縦(mm)64
横(mm)64
冷蔵庫でも保存しやすいスリムタイプ
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン、ステンレス鋼[注ぎ口]ABS樹脂、熱可塑性エラストマー[パッキン]シリコーンゴム
サイズL
容量(mL)満水容量:500、実容量:450
高さ(mm)255
質量(g)270
縦(mm)65
横(mm)65
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
卓上にも持ち運びやすい
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン、ステンレス鋼[注ぎ口]ABS樹脂、熱可塑性エラストマー[パッキン]シリコーンゴム
サイズM
容量(mL)満水容量:350、実容量:300
高さ(mm)220
質量(g)215
縦(mm)60
横(mm)60
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
片手で開閉できる、ドレッシングボトル。
密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。
耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。
切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。
容量(mL)(実用)240
材質(ガラス本体)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(注ぎ口・パッキン)シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×217
特性熱湯OK、食洗機OK
<乳首をくわえる深さの目安となる「ラッチオンライン(R)」>
赤ちゃんが乳首をくわえる深さの目安となる波型のライン。赤ちゃんにどこまでくわえさせていいのか不安なママとパパのための「くわえる深さ」の目安となるラインです。
この「ラッチオンライン(R)」が、赤ちゃんの適切な吸着(ラッチオン)へ導き、スムーズな授乳をサポートします。
<赤ちゃんのなめらかな舌の動きを叶える「やわらかさ」>
赤ちゃんにスムーズに飲んでもらうためには、哺乳びんの乳首にもママのおっぱいのような「やわらかさ」が必要です。
それを実現するために開発された、母乳実感乳首専用のシリコーンゴムを採用。ママの乳首のやわらかさに、また一歩近づきました。
<赤ちゃんの発達に合わせて選べる6サイズ>
ピジョンの長年の研究から、発達に合っていない多すぎる流量は、赤ちゃんの呼吸に負担をかけることがわかっています。
そのため、「母乳実感(R)」乳首は、赤ちゃんの発達に合わせた適切な量が飲めるように、乳首の吸い穴の形や大きさを変えて6サイズから選べるようにしています。
<持ちやすい太さと使いやすい広口ボトル>
ママの声を参考に、持ちやすい太さとカーブのボトルに。使った後も洗いやすく、調乳もしやすい広口タイプです。
耐熱ガラス製ボトル。全周にデザインが入った可愛いボトルです。
材質フード・キャップ:ポリプロピレン、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス
消毒方法煮沸:○、レンジ:○、薬液:○
<適切な吸着(ラッチオン)に導くデザイン>
赤ちゃんが乳首をくわえる位置の目安となるラインで、適切な深さに誘導します。
<なめらかな舌運動を適えるやわらかい乳首>
新たに開発したシリコーンゴムを使用し、お母さまの乳首のやわらかさにまた一歩近づけました。
<発達に合わせた流量のサイズラインアップ>
吸い孔の形や大きさを変えて、赤ちゃんの発達に合わせた適切な量が飲めるように工夫しています。
<持ちやすい太さと使いやすい広口ボトル>
持ちやすい太さとカーブのボトルです。ご使用後も洗いやすい広口タイプです。
材質乳首:シリコーンゴム、びん:ほうけい酸ガラス、フード・キャップ:ポリプロピレン
消毒方法【乳首、びん】煮沸法:○、薬液法:○、高圧蒸気法(オートクレーブ):○、【フード、キャップ】煮沸法:○、薬液法:○、高圧蒸気法(オートクレーブ):×
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メッシュタイプの振り口は小麦粉や片栗粉、ココアなどの粉振りにピッタリです。
本体は耐熱ガラス製で汚れもカンタンに落ち、におい移りもありません。
容量(mL)140
材質(メッシュ)ポリプロピレン、ポリエステル
材質(本体)耐熱ガラス
耐熱温度(℃)(本体)120、(フタ)90、(メッシュ)70、(パッキン)200
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコーンゴム
直径×高さ(mm)61×123
TKG品番9-0522-0301
TKG品番(2017)6-0466-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オシャレなデザインのガラスボトルです。ドライフラワーなどをワンランク上のディスプレイを。
材質耐熱ガラス
機能食品OK
耐熱温度(℃)差:150
材質耐熱ガラス
容量(mL)120
耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200
直径×高さ(mm)58×120
TKG品番9-1974-0601
TKG品番(2017)6-1773-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)1000
材質ホウケイ酸ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)102×240
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
振って・作って・注いで・保存ができるドレッシングボトル。密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。収納しやすいスリムボトル形状です。
材質(本体)耐熱ガラス、フタ:PCT樹脂、注ぎ口:シリコーンゴム
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)2000
材質硬質1級ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)141×250
口内径(Φmm)31.5
ねじ規格45
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
お気に入りを閉じ込めて。「魅せる」に特化したシードボトル。ドライフラワーのアレンジ、教室資材や一点ものギフト、お菓子やスパイスを入れても楽しめます。コルク蓋付属。
材質耐熱ガラス
小さなブーケを閉じ込めたり、枝もののアレンジに。
ドライフラワーなど、ワンランク上のディスプレイができます。
食品を入れてもOKです。
材質耐熱ガラス
作って保存できる、ドレッシングボトル。片手で開閉できる、ドレッシングボトル。密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。
材質(本体)耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン、注ぎ口・パッキン:シリコーンゴム
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。
オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。
理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。
ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。
バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に
材質硬質1級(耐熱ガラス)
ねじ口規格(GL)80
素材MADEINCzechRepublic
小さなブーケを閉じ込めたり、枝もののアレンジに。
ドライフラワーなど、ワンランク上のディスプレイができます。
食品を入れてもOKです。
材質耐熱ガラス
ワインボトル型の水出し茶ボトル。ワインのように食事の時に水出し茶を愉しんでいただきたいという思いからできた、ワインボトル型のフィルターインボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。750mLサイズと300mLサイズの2サイズをご用意しています。
容量(mL)300
材質(本体)耐熱ガラス、注ぎ口・栓:シリコーンゴム、フィルター:ポリプロピレン
口径(Φmm)57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×68×206
ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓
材質穴あきキャップ:フェノール
寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150
容量(mL)ガラスボトル:500
外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8
口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5
ねじ規格ガラスボトル:45
寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
サイズ径×高/55×158mm、口径/37mm
容量(mL)実用:150
材質(本体)耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタ:強化アクリル、ミル部:ポリプロピレン・セラミック
ボトルに茶葉と水を入れるだけ、カラフェ型の水出し茶ボトルです。フィルターと注ぎ口が一体化したので、お手入れがしやすくなりました。容量は1,000mLとたっぷり入ります。熱湯・食洗機対応。
材質本体/耐熱ガラス、フィルター付き注ぎ口・栓/シリコーンゴム
容量(mL)1000(メモリ容量:900)
質量(g)約426
口径(Φmm)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×307
関連キーワード
1
2
次へ