119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)45 素材MADEINCzechRepublic
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナッツを保存するのに便利
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ABS樹脂[パッキン]シリコーンゴム サイズS 容量(mL)満水容量:450、実容量:400 高さ(mm)120 質量(g)205 縦(mm)94 横(mm)94
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーヒーを保存するのに便利
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ABS樹脂[パッキン]シリコーンゴム サイズM 容量(mL)満水容量:750、実容量:600 高さ(mm)155 質量(g)280 縦(mm)95 横(mm)95
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

スープなどの保存に便利な丸形の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム 容量(mL)満水容量:400(1個あたり)、実容量:280(1個あたり) 高さ(mm)(1個)64 質量(g)(1個)305 タイプラウンド 縦(mm)(1個)140 横(mm)(1個)140
1個(3個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
材質ほうけい酸ガラス-1 ねじ規格GLS-80
1本(1本)ほか
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(8本)ほか
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリュータイプの広口瓶。
材質耐熱ガラス 容量(mL)116 寸法(Φ×mm)底51.62×H80.8(口47.1) 底径(Φmm)51.62
1本(4本)
309 税込340
4日以内出荷

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体)クリア 材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 透明 色(フタ)オレンジ JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリアルを保存するのに便利
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ABS樹脂[パッキン]シリコーンゴム サイズL 高さ(mm)210 質量(g)375 容量(L)満水容量:1.1、実容量:1 縦(mm)96 横(mm)96
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷


おかずの保存に便利な正方形の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム 容量(mL)満水容量:520(1個あたり)、実容量:360(1個あたり) 高さ(mm)(1個)65 質量(g)(1個)395 タイプスクエア 縦(mm)(1個)147 横(mm)(1個)147
1個(3個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

野菜炒めなどの保存に便利な長方形型の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム 容量(mL)満水容量:660(1個あたり)、実容量:450(1個あたり) 高さ(mm)(1個)62 質量(g)(1個)420 タイプレクタングル 縦(mm)(1個)137 横(mm)(1個)180
1個(3個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

耐久性、安全性、使いやすさに優れた哺乳瓶です。転がりにくく持ちやすい形になっています。
付属品乳首(シリコーンゴム製/Sサイズ/丸穴) 材質フード・キャップ:ポリプロピレン(PP)、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス 容量(mL)200 TKG品番9-2450-0202 TKG品番(2017)6-6032-5802 消毒方法煮沸、レンジ、薬液
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
色(フタ) 材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン
1箱(4本)ほか
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン 色(フタ)
1箱(10本)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)メディウム瓶
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm)8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)50 高さ(mm)91 ねじ口規格(GL)GL-32 色(フタ) 色(本体) アズワン品番63-5510-09 胴外径(Φmm)46
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)45 素材MADEINCzechRepublic
1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)50 高さ(mm)91 ねじ口規格(GL)GL-32 色(フタ) 胴径(Φmm)46 アズワン品番63-5510-06
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで使いやすい。赤ちゃんの吸う力に応じてミルクの出る量がコントロールされるので、新生児から卒乳まで乳首をサイズアップする必要がありません。汚れ・傷がつきにくい耐熱ガラス製です。
材質瓶/硼珪酸ガラス、乳首/合成ゴム(シリコンゴム)、フード・キャップ・ニップルケア/PP(ポリプロピレン) 形状【乳首の吸い穴】クロスカット 容量(mL)240 耐熱温度(℃)120 アズワン品番0-6284-21 消毒方法煮沸・薬液・電子レンジ
1本
959 税込1,055
翌々日出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) 素材MADEINCzechRepublic
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 褐色 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3 上部内径(mm)Φ85 オートクレーブの可否 吸引口径(Φmm)約Φ22
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小さい手のひらサイズのジャム瓶です。 スパイス入れにも大活躍! 本体とフタは別売りです。 蓋が密閉しづらい場合は奥までしっかり締めると密閉します。 また煮沸消毒すると中が真空になり閉まるようになります。
材質耐熱ガラス 容量(mL)111 質量(g)約110 寸法(Φ×mm)底57×H76(口45.6) 底径(Φmm)57
1本(4本)
389 税込428
4日以内出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)