こんなお得な商品も!
耐熱グローブ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱
全長(cm)26
耐熱温度(℃)(素材)350
材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)1
中指長(cm)約8.5
手のひらまわり(cm)約21
TKG品番9-0714-1101
TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色キナリ
サイズフリー
全長(cm)約26
耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)
材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)1
機能耐切創
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約11
ゲージ数7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
材質アラミド43%、綿57%
色白/黒
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)26.5
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)370
手の平幅(cm)12.5
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。
厚さ(mm)測定不可
耐熱温度(℃)推奨温度無し
RoHS指令(10物質対応)対応
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5
手の平幅(cm)15.2~15.5
材質コーネックス(R) 混FBLフェルト
色黄色系
入数(双)1
機能耐熱、難燃
耐熱温度(℃)(素材)400
こんなお得な商品も!
耐熱グローブ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
機能耐熱
全長(cm)24.5
耐熱温度(℃)(素材)280
材質ケブラー、FR(難燃性糸)、コットン、ポリエステル、その他
厚さ(mm)3
入数(枚)1
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)25
手の平幅(cm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400
中指長(cm)9
材質メタ系アラミド繊維
入数(双)1
機能耐熱、難燃
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。
難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。
トラスコ品番273-5423
厚さ(mm)2.0
質量(g)70
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。
RoHS指令(10物質対応)対応
火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。
機能耐熱・耐切創
色グリーン
サイズフリー
全長(cm)22
トラスコ品番137-2866
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)1.2
質量(g)55
入数(双)1
中指長(cm)9.5
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アラミド素材で高い耐熱性と難燃性!
防弾チョッキにも使われ、刃物にも強いトールグローブ!
材質内側:綿、表側:Aramid(Para+Meta)、手首:ゴムバンド
色グリーン
寸法(cm)約28×9.5
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。
色ホワイト
サイズL
全長(cm)27
耐熱温度(℃)200/15秒
トラスコ品番858-5850
材質天然ゴム
厚さ(mm)2.95
質量(g)270
入数(双)1
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)26
1双
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
用途高温に耐える。500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。
材質デアン、コットン、シリコン
耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。
通常空気中では燃えにくいです。
耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)450
入数(双)1
仕様水洗可
材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維
厚さ(mm)約3.5
色グレー
機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性
ゲージ数-
デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
用途高温に耐える。800℃までの高温に5~8秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。
材質デアン、コットン、シリコン
耐熱性【時間】800℃:~8秒、500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
材質表/メタ系アラミド繊維とPBO繊維の交編、掌部内側/断熱材(メタ系アラミド繊維)、裏地/綿100%
全長(mm)250
耐熱温度(℃)~300(素材の検査値)
アズワン品番1-4457-11
1双
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
加熱した軸受の取扱い用に特別設計された耐熱グローブです。耐熱性と耐切創性を備えた特殊な生地で作られています。
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
RoHS指令(10物質対応)対応
コットン素材の耐熱グローブです。
材質コットン
寸法(mm)150×400
耐熱温度(℃)短時間で240
1組(1組)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
用途高温に耐える。500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。
材質デアン、コットン、シリコン
耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
用途高温に耐える。500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。
材質デアン、コットン、シリコン
耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
用途高温に耐える。キッズサイズの耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。
材質デアン、コットン、シリコン
質量(g)111
外形寸法(cm)手首:8.5、甲幅:9.5、中指:7.5、中指先から手首まで:18.5cm
耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×1.3×26.5(※2重構造のため厚みが3mm程あります。)
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
アズワン品番8-5048-01
仕様ケブラーブレンド
材質FR-1602/ケブラー(R)、FR-1802/手の甲:アルミナイズドケブラー(R)・手の平:ケブラー(R)
入数(双)1
機能耐熱・耐久性
耐熱温度(℃)約200
関連資料(0.66MB)
1双
¥23,067
税込¥25,374
翌々日出荷
耐熱性が抜群の牛革仕様BBQグローブです。火起こしや後片付けに役立つ、極厚生地のグローブです。BBQで金網の交換やトングを持つ際に熱気から手を保護します。手首固定用の面ファスナー付きで隙間をカバー、しっかりと装着できて安心です。使い込むほどに手に馴染み、愛着が湧く経年変化をお楽しみください。
用途バーベキューや火気付近での作業に。
寸法(mm)幅170×奥行30×高さ340
色ブラウン
1双
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。
材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能防水性、耐熱性
耐熱温度(℃)約250
食品衛生法非適合
高い難燃性・優れた耐熱性能。耐熱性が高く焚き火の際やスキレットなどを手に取る際に安全・安心。シリコングリップで滑りにくく、しっかりグリップ。フックなどを使えば、グローブを吊り下げできて便利なストラップ付き。
材質本体:表生地=アラミド繊維、裏生地=綿、グリップ:シリコーンゴム
寸法(mm)(約)全長270×中指の長さ90
質量(g)150
1組
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
肘まで覆えるロングタイプの厚手のシリコン製グローブです。
用途・厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。
材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
全長×幅W(mm)約510×120
機能防水性、耐熱性
耐熱温度(℃)約250
食品衛生法非適合
1双
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
5本指クッキンググローブは指先が5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ 等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や熱湯の中へも入れられます。
用途じゃがいもの皮むきや瓶の蓋開け、ミトン、クッキンググローブとして。耐熱/ミトン/グローブ/オーブン/シリコン
材質シリコーンゴム
色グリーン
耐熱温度(℃)220
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
フリーサイズや手にフィットしない作業性の悪いグローブ(ポリエチレン、耐熱、耐切創等)用の締め付けバンドです。
安全性や作業性の向上にご利用ください。伸縮性に優れており、強度があるため繰り返し使用可能です。
用途破損時の視認性が良い青色のため、特に食品製造現場でのご使用に最適
材質ポリウレタン樹脂
色ブルー
寸法(mm)135
入数(枚)25
1袋(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
規格CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)25
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP42
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66
高さ(mm)125.5
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)40
音色無
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66
高さ(mm)125.5
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)40
音色無
組合せ・組替えが自由にできます。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。
定格電圧(V)DC24
段数1
外径(Φmm)角70
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
防塵・防噴流 保護特性記号IP54
引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350
引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007
最大積載段数4
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)90×37.5
光源LED
仕様クロムメッキ仕様
材質グローブ:ポリカーボネートレンズ
タイプ点灯
使用温度範囲(℃)-10~+55
規格CEマーキング、UL規格
インターフェースオープンコレクタ
絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて
引出し線長さ(mm)1000
引出し線線種UL1007
使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4
公称断面積(mm2)0.3
耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911
耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS
質量(kg)1.04
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)138×193
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ