29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。 材質クロロプレンゴム
1枚
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200 材質シリコンゴム
1個
50,600 税込55,660
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質天然ゴム 厚さ(mm)5 ゴム硬度60°
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
41,800 税込45,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質パイロメックスR JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い) 厚さ(mm)10 使用温度(℃)常温 耐熱温度(℃)最高250
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPO-35R1 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー カスタマイズ可
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコーンゴム 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20 伸び(%)370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54 テープテープ無し、テープ付 硬さ(デュロメータE)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,909 税込2,100
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジ 角型
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10 材質シリコン 茶色 使用温度範囲(℃)-60~200
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01 材質PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)250×280 耐熱温度(℃)+260 耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。 長さ(mm)1200 幅(mm)500
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)磁気付耐熱シリコン作業マット
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。
寸法(mm)400×300 質量(g)490
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドインシュレーションシールドです。・ソフトゴムマットを採用し、高い遮音効果を発揮。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・粘り付きが少なく手が汚れにくい、ハサミでもカットが容易なブチルゴムを採用。・5mm 厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。
材質ブチルゴム・アルミニウム・合成ゴム・ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)7.6 質量(g)約340(1個) 外形寸法(mm)500×150 入数3
1セット(3枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

平安伸銅工業レンジ上ラック
家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック。・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。・キッチン家電に合わせやすいブラックとホワイトの2色展開。・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。・ワークシーンでもお使いいただけます。・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。・インテリアになじむマット塗装加工。家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック。・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。・ワークシーンでもお使いいただけます。・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。・インテリアになじむマット塗装加工。家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック。・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。・キッチン家電に合わせやすいブラックとホワイトの2色展開。・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。・ワークシーンでもお使いいただけます。・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。・インテリアになじむマット塗装加工。
材質【天板・網棚・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ねじ類】鉄・メッキ【樹脂部品】シリコン樹脂 寸法(mm)460×295 ×110 マットブラック 幅(cm)46
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

アイロンでかんたんアップリケ! アイロン、熱接着両面シートを使ったアップリケやセルティックキルトのモチーフ作りなどに便利なマットです。 マットの素材がシリコーンゴムとグラスファイバーで耐熱性があるので、マット上でアイロンがかけられます。 熱に強いので、グルーガンを使う際の作業用マットとしても使えます。 「熱接着両面シート」のように熱に溶ける接着剤を使用すると、接着剤(糊)が溶けた面がマットに接着されず、手で簡単にはがすことができます。その特性を活かし、あらかじめ「熱接着両面シート」を貼った布のパーツを重ねてレイアウトすることで、切り絵のように簡単にアップリケのモチーフを作ることができます。 マットは滑りにくい素材なので、作業台の上でマットが滑らず、マットの下に敷いた図案も滑りません。マットの上に置いた布のパーツも滑りにくく、マットの下に敷いた図案が透けて見えるので、レイアウトや配色チェックに便利です。 マットに残った糸くずなどが取れにくい場合は、粘着テープなどで簡単に除去できます。台所用の中性洗剤を使って水洗いもOKです。 熱に溶ける接着剤を使用する際にアイロンを保護するための「フッ素樹脂シート」もセットされています。 マットとシートは丸めて収納でき、持ち運びにも便利です。 <耐熱温度>マット:230℃ / アイロン保護シート:260℃
セット内容アップリケマット 1枚、アイロン保護シート 1枚 材質マット:シリコーンゴム、ガラス繊維 アイロン保護シート:フッ素樹脂、ガラス繊維 アズワン品番65-1335-11
1箱(2枚)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

〇マルエヌの荷台マットは安心の国産製。ユーザーが安心して使える高品質を実現しています。〇表面は積荷が滑りにくく、傷が付きにくいピラ山加工。裏面は荷台に密着する平面加工となっております。〇ゴムのような感触の軟質P.V.C(ポリ塩化ビニール)を使用。耐熱性と耐久性に優れ、軽くて扱いやすく、裁断も簡単です。〇マットはお客様がご自分で簡単にカットできます。タテ・ヨコのピラ山の溝に沿ってカットすれば、550cc(幅1320mm)~660cc(幅1400mm)の新旧両方の軽自動車規格に適合します。裁断面も純正品のようなきれいな仕上がりになります。〇マルエヌの軽トラ用荷台マットは、厚さ「約3mm」と「約5mm」の2種類をご用意しています。通常は約3mm厚で充分ですが、農業機械や重量物などを運ぶ場合には、厚手の約5mmのものをオススメします。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール) 寸法(mm)1400×2010
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)960 厚さ(mm)6
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション足温器
150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
付属品コントローラー(温度制御) トラスコ品番324-1131 材質ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様) 幅(mm)600 厚さ(mm)15 奥行(mm)350 電源(V)単相100 電源コード(m)2.3 消費電力(W)(50/60Hz)150 消費電力(kW)0.15 標準消費電力料金(50Hz)5.58円/h 標準消費電力料金(60Hz)5.58円/h
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 穴数6個 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)810 厚さ(mm)5
1枚
189,800 税込208,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●オートスタンバイ:スチーム噴射させないまま、約3分経過後スタンバイモードに(ランプ赤点滅)●スチームプレート:セラミック●使用できない生地:革、合成皮革、ビニール等●専用タンク容量:約80ml / 約150ml●電源コード長(m):約2 付属品耐熱マット、専用タンク80/150ml、吸盤ハンガーフック※4、専用ポーチ、専用電源コード 電圧(V)100、50/60Hz 消費電力(W)1400 製品質量(g)約970 保証期間1年間 立ち上がり時間約15秒 製品サイズ(mm)約W110 × H185 × D205(使用時)、約W110 × H183 × D115(折りたたみ時) スチーム量(mL/min)約24
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷