種類産業機械用ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8465
材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、裏:綿
サイズフリー
入数(双)1
機能断熱・耐熱・耐炎
全長(cm)35
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)約500
手のひらまわり(cm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に
シールド有
導体AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り
種類FAケーブル
定格電圧(V)100
耐熱温度(℃)60
絶縁体厚さ(mm)1.5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下
シース厚(mm)1.5
シース色黒
導体構成(本/mm)30/0.18
導体外径(Φmm)2.1
絶縁体外径(mm)2.1
導体公称断面積(mm2)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(0.32MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。
放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。
産業用ロボット、工作機器等。
種類FA用ケーブル
導体外径(Φmm)0.41
色黒
連続使用温度(℃)80
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
絶縁体外径(mm)0.7
絶縁体標準厚さ(mm)0.15
シース厚(mm)0.6
耐電圧(V/min)AC500
AWG28
導体公称断面積(mm2)0.1
導体構成(本/mm)20/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)247
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥179,800
税込¥197,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥76,980
税込¥84,678
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥62,980
税込¥69,278
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥179,800
税込¥197,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥239,800
税込¥263,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部
性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)55
1セット(10本)
¥249,800
税込¥274,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部
性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)55
1セット(10本)
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部
性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)55
1セット(10本)
¥129,800
税込¥142,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部
性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)55
1セット(10本)
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部
性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)55
1セット(10本)
¥81,980
税込¥90,178
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部
性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)55
1セット(10本)
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部
性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)55
1セット(10本)
¥399,800
税込¥439,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部
性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)55
1セット(10本)
¥369,800
税込¥406,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部
性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)55
1セット(10本)
¥349,800
税込¥384,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部
性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)55
1セット(10本)
¥319,800
税込¥351,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥219,800
税込¥241,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥119,800
税込¥131,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥71,980
税込¥79,178
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥129,800
税込¥142,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥299,800
税込¥329,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥289,800
税込¥318,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥269,800
税込¥296,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部
温度範囲(℃)-20~75
適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥239,800
税込¥263,780
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部
温度範囲(℃)-20~75
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801
ケーブル外径(Φmm)約6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
1セット(10本)
¥299,800
税込¥329,780
61日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ