ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。
用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。
高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)2
材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト
色シルバー/ブラック
こんなお得な商品も!
スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質パイロメックスR
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)1300
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。耐熱・保温性に優れたシートです。温度低下を最小限に抑えます。
用途ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。
色(表)ブルー
色(裏)グレー
材質(ハトメ)真鍮
ハトメ内径(Φmm)12
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。
折りたたみや運搬が非常に簡単です。
水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。
切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01
材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
耐熱温度(℃)450以下
1枚
¥22,300
税込¥24,530
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミガラスクロステープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ無
材質シリコンゴム
色ベンガラ色
毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。
雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル
厚さ(mm)0.012
質量(g)50
寸法(縦×横)(mm)2130×1320
TKG品番9-2609-1101
TKG品番(2017)6-2398-0601
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスのため耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。
トラスコ品番193-3499
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)4
材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系
質量(kg)0.38
色シルバー
長さ(m)1.0
アズワン品番64-8743-46
1枚
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
色アルミ
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途保護用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)0.091
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5年
ハトメピッチ(cm)30・90
紫外線透過率0.4%以下
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。
仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ強力
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス
幅(cm)3
耐熱温度(℃)220
ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット。足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ。小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。クッション性が高く、やわらかい踏み心地。ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工。床暖房やホットカーペットにも対応。はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能。防音マットの上下にすべり止め加工。第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ
材質EVAコーティング発泡ポリエチレン
幅(mm)850
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。
シートタイプの断熱材
RoHS2適合品
耐熱200℃
※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。
材質シリコン
厚さ(mm)15
寸法(mm)400×550
タイプキャタピラ
硬度15
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。
シートタイプの断熱材
凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
RoHS2適合品(2023年7月時点)
※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
仕様●厚み:15mm●サイズ:400×550mm●耐熱:200℃
アズワン品番67-6582-32
1枚
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。
シートタイプの断熱材
『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。
材質シリコン
厚さ(mm)10
寸法(mm)370×450
タイプキャタピラ
硬度15
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
関連キーワード