カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • 自動車用耐熱塗料(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • バイク用耐熱塗料(2)
  • 塗料(76)
    • ジンク/耐熱塗料(31)
    • 多用途(4)
  • 溶接用品(1)
    • 石筆・マーカー(1)
  • 卓上消耗品(4)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「耐熱塗料 赤」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料 EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料EpoChemical
8,298税込9,128
1本(500g)ほか
3日以内出荷
耐久・耐水・耐薬品・耐熱・耐摩耗に優れた浴槽塗装樹脂浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。ツヤ仕上がり
用途FRP・ホーロー・ステンレス・大理石・木製の浴槽や浴室床、壁、洗面台、キッチントップ板、水まわりの作業台や耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装補修仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用・洗浄うすめ液対応使用硬化剤:お風呂樹脂用専用硬化剤時間ゲル化:15~25分完全硬化時間12~24時間危険等級乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP! カンペハピオサビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP!カンペハピオ
1,098税込1,208
1箱(50mL)
3日以内出荷
[サビの進行をStop]赤サビに塗るだけで黒サビ(黒色防錆被膜)に転換!サビの進行をSTOP![サビ転換剤とは?]【赤サビ】密度が低く、水・湿気が染み込みサビが進行します。【黒サビ】赤サビと比較して密度が高く、サビが進行しにくい。サビ転換剤は、赤サビの表面を黒サビ(黒色防錆皮膜)に変化させ、水分の透過度を下げることで、サビの進行を抑制します。[さび補修に]赤サビの上に直接塗れるので、簡単に鉄サビの補修ができます。(もろくなっているサビはあらかじめ落としてください。)[耐熱温度150℃]黒サビ部(黒色防錆皮膜)の耐熱温度は150℃です。[水性・油性の下塗りに]水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。
用途[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。【塗れないもの】[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。乾燥時間(時間)表面乾燥:約 1 (20℃)、完全乾燥:約 8危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.3塗装間隔塗装して30分後
RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面RS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、非常に優れた粘着性と優れた接着特性を備え、大型パネル標識、固定フレーム、ファシアの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。1.1 mm 厚の粘着テープは、強力で Durable です。耐紫外線性に優れています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ :1.1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mm バリアントも用意されていますRS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mmRS 品番 (: 224-3455) : 224-3455適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途大型パネル標識 フレーム及び計器盤の接着 - デジタル標識、 DOT Matrix 、又は LED ディスプレイ フレーム標識
仕様幅 = 19mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。このアクリル系粘着フォームテープは、非常に優れた粘着性と優れた接着特性を備え、大型パネル標識、固定フレーム、ファシアの接着に最適です。このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。1.1 mm 厚の粘着テープは、強力で Durable です。耐紫外線性に優れています。 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ :1.1 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6110G 12 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mm バリアントも用意されていますRS Pro VST 6110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 1.1 mmRS 品番 (: 224-3456) : 224-3456適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。用途大きなパネル標識です フレーム及び計器盤の接着 - デジタル標識、 DOT Matrix 、又は LED ディスプレイ フレーム標識
仕様幅 = 12mm厚さ = 1.1mm長さ = 33mバックの材質 = アクリルフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料 ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料ニッペホームプロダクツ
3,698税込4,068
1缶
当日出荷から3日以内出荷
本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水ライトテラコ主な用途屋上・床面使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱、耐水、耐候、耐久
39cm 耐熱網代盆 赤ぼかし NS HPA-13RBOシリーズ スリーライン39cm 耐熱網代盆 赤ぼかし NS HPA-13RBOシリーズスリーライン
44,980税込49,478
1袋(10個)ほか
予約販売
伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。表面にウレタン塗料でコーティングしたノンスリップ盆です。ノンスリップ加工、シリコーン塗装品とウレタン塗装品の2種類のノンスリップ加工製品をご用意しています。両製品とも食器洗浄機、消毒保管庫の使用ができ、ノンスリップ加工による食器の滑り止め効果が長期間持続します。油汚れが付着しますと滑り止め効果が弱まりますので丁寧に洗浄してください。濡れていると食器が滑る場合がありますのでよく乾燥させてご使用ください。硬く鋭利なものでキズをつけるとその部分がはがれる場合がございます。
仕様●色:赤ぼかし●サイズ(mm):393×309×20●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
36cm 耐熱網代盆 赤ぼかし NS HPA-12RBOシリーズ スリーライン36cm 耐熱網代盆 赤ぼかし NS HPA-12RBOシリーズスリーライン
35,980税込39,578
1袋(10個)ほか
予約販売
伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。表面にウレタン塗料でコーティングしたノンスリップ盆です。ノンスリップ加工、シリコーン塗装品とウレタン塗装品の2種類のノンスリップ加工製品をご用意しています。両製品とも食器洗浄機、消毒保管庫の使用ができ、ノンスリップ加工による食器の滑り止め効果が長期間持続します。油汚れが付着しますと滑り止め効果が弱まりますので丁寧に洗浄してください。濡れていると食器が滑る場合がありますのでよく乾燥させてご使用ください。硬く鋭利なものでキズをつけるとその部分がはがれる場合がございます。
仕様●色:赤ぼかし●サイズ(mm):358×280×19●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
油性マーカー Edding 赤 1 → 2mm EDDING油性マーカー Edding 赤 1 → 2mmEDDING
769税込846
1個
5日以内出荷
インク色 赤適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材線幅 1 2mmペン先 ファイン耐熱 ありEdding 751 光沢塗料マーカー. Eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面での描画と装飾が簡単になります。この光沢塗料マーカーは、 Edding 750 に対応する細型のペン先で、広い面積に最適なツールです。マーカーの柔らかいペン先を使用すると、ガラスの表面、クリスマスツリーの飾り、ビスケットの缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。不透明なインクにより、十分な発色と優れた耐久性があります。. 線幅: → mm ペン先: ブレット 14色を用意 初回使用時: キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。 キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。 インク:水性顔料インク
タイプシングル線幅(mm)1→2インク色入数1線の太さ中字
セラループIHフライパン26cm 竹原製缶セラループIHフライパン26cm竹原製缶(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
進化したセラミックコート加工。くっつきにくく、遠赤外線効果でおいしく焼ける!ふっ素塗料を一切使用していないので、環境問題になっているPFAS(有機フッ素加工物の総称)を含まない。
材質本体/アルミニウム合金、底面厚約2.5mm、底部/ステンレス鋼、内面塗装/セラミック塗膜加工、外面塗/耐熱塗装加工、ハンドル/フェノール樹脂(シリコーンゴム被膜)(耐熱温度140度)高さ(mm)95質量(g)790縦(mm)465横(mm)268
セラループIH玉子焼き 竹原製缶セラループIH玉子焼き竹原製缶
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
進化したセラミックコート加工。くっつきにくく、遠赤外線効果でおいしく焼ける!ふっ素塗料を一切使用していないので、環境問題になっているPFAS(有機フッ素加工物の総称)を含まない。
材質本体/アルミニウム合金、底面厚約2.5mm、底部/ステンレス鋼、内面塗装/セラミック塗膜加工、外面塗/耐熱塗装加工、ハンドル/フェノール樹脂(シリコーンゴム被膜)(耐熱温度140度)高さ(mm)53質量(g)460縦(mm)370横(mm)138
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
780税込858
1本
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級アズワン品番65-9315-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UPプロテクトシュリンク ミニボトルSHOW UP
5,198税込5,718
1セット
6日以内出荷
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、シンナー60g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL取扱説明書(0.49MB)危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク SHOW UPプロテクトシュリンクSHOW UP
20,980税込23,078
1セット
6日以内出荷
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤0.9kg、シンナー300g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1200mL取扱説明書(0.49MB)危険物の性状非水溶性
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料 EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料EpoChemical
43,980税込48,378
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。
用途浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂浴槽用・耐熱・耐水塗料仕様●ゲル化時間(分):10~20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 GAINAガイナ(内装用) 日新産業【オーダー】調色 GAINAガイナ(内装用)日新産業
39,900税込43,890
1缶
3日以内出荷
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
用途外部(屋根・外壁等)用塗布面積(m2/缶)30~35塗布方法ローラー、吹付使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)使用場所屋内希釈危険物の類別非危険物特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 GAINAガイナ(外装用) 日新産業【オーダー】調色 GAINAガイナ(外装用)日新産業
42,900税込47,190
1缶
3日以内出荷
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
用途外部(屋根・外壁等)用塗布面積(m2/缶)30~35塗布方法ローラー、吹付使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)使用場所屋外希釈危険物の類別非危険物特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性サービス分類オーダー・加工
錆転換剤 シフト錆転換剤シフト
7,998税込8,798
1個(500mL)
予約販売
超速乾!塗るだけで赤錆を黒錆に転換、錆の進行をストップ!超速乾の指触乾燥10~15分。自動車下廻り等あらゆる鉄製品に使用可能。下廻り防錆の前処理として最適。耐熱温度150℃(短時間200℃まで)。
用途車輛の下廻り・足廻りなど、あらゆる鉄製品の錆効果成分被膜剤・促進剤、エタノール、ノルマルプロピルアルコール、メタノール、その他内容量(mL)500主な用途車輛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.225L特性速乾、防錆、耐熱危険物の性状水溶性
ペイントセラNB-Q シャープ化学ペイントセラNB-Qシャープ化学
8,698税込9,568
1箱(320mL×10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地仕様専用プライマー:P-50容器カートリッジ指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
300mL 耐熱塗料 つや有 エスコ300mL 耐熱塗料 つや有エスコ
3,400税込3,740
1本
翌日出荷
内容量(mL)300危険物の類別非危険物
GAINA ガイナ (外装用) 日進産業GAINA ガイナ (外装用)日進産業
39,980税込43,978
1缶(7kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
主な用途外部(屋根・外壁等)用使用場所屋内/屋外特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性塗布方法ローラー、吹付使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)希釈塗布面積(m2/缶)30~35危険物の類別非危険物
快適サーモWSi 水谷ペイント快適サーモWSi水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
5日以内出荷
【遮熱性】太陽光から発する赤外線を効率良く反射させ屋根の温度上昇を大幅に軽減致します。 【低臭・低公害】溶媒が水のため、臭いはもちろん有害物質を揮発することも少なく、非常に低公害です。
用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレートの塗替え危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)42~50
ラバーロック BAN-ZIラバーロックBAN-ZI
209,800税込230,780
1缶
翌々日出荷
シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。
用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、などカラーコードなし対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など主な用途サビ止め膜厚(μm)110(1回塗りの場合)塗布面積(m2)約80内容量(kg)20危険等級乾燥時間(時間)約4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)250
先割れスプーン小 やすらぎ先割れスプーン小やすらぎ
459税込505
1個
翌々日出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好です。
材質耐熱ABS樹脂全長×幅W(mm)180×27
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用タイネツ化学
13,980税込15,378
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)レッド耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用タイネツ化学
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)レッド耐熱温度(℃)200使用場所屋外適合下塗りGタイプ希釈剤ネツゾールシンナー希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋外用原色Gタイプ 上塗用タイネツ化学
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
《屋外用原色耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を鮮やかな色で保持しつつ高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内外加熱機器等(ボイラー・工業タンク・熱パイプ・送風機等)レッド耐熱温度(℃)150希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用 タイネツ化学ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 下塗用タイネツ化学
39,980税込43,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)赤錆耐熱温度(℃)150使用場所屋外希釈剤GX用シンナー希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装)標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
テツゾール 500 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 500 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
35,980税込39,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール P-500 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-500 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-500 エコ プライマー 赤錆ニッぺ(日本ペイント)
42,980税込47,278
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール 400 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 400 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
28,980税込31,878
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール P-400 エコ プライマー グレー、赤錆希釈剤テツゾール専用シンナー塗回数2回乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)標準乾燥膜厚(μm)10加熱方法200℃×60分希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
テツゾール P-400 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-400 エコ プライマー 赤錆ニッぺ(日本ペイント)
36,980税込40,678
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
テツゾール 300 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 300 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
25,980税込28,578
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール P-300 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-300 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-300 エコ プライマー 赤錆ニッぺ(日本ペイント)
36,980税込40,678
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
テツゾール 200 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 200 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール P-200 エコ プライマー グレー、赤錆希釈剤テツゾール専用シンナー塗回数2回乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)標準乾燥膜厚(μm)10加熱方法180℃×30分希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆ニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
錆転換剤RS ENDOX(エンドックス)錆転換剤RSENDOX(エンドックス)(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(500mL)
当日出荷
水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に主な用途使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)完全硬化時間18~24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
8.5寸松花堂用 三ツ仕切 福井クラフト8.5寸松花堂用 三ツ仕切福井クラフト
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
8.5寸 ダイヤ松花堂・松花堂シリーズ兼用オプション。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂間口W×奥行D×高さH(mm)234×234×40耐熱温度(℃)60
ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パーフェクトクーラーベストニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
パーフェクトクーラーベストの遮熱顔料による遮熱技術により、高い遮熱性能を実現します。 パーフェクトシリーズの特殊技術「ラジカル制御」により、過酷な屋根の状況でもシリコングレードを超える高耐候性を発揮します。 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。 下塗り「パーフェクトクーラーサーフ」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。 弱溶剤系塗料のギラギラしたつやではなく、しっとりした落ち着いたつやになります。ご近所様への日光の反射が気になりません。
用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え主な用途住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根特性遮熱性、防藻・防かび性使用場所屋外用塗布面積(m2/缶)83~100指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(7kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
アレスエコクリーンマット 関西ペイントアレスエコクリーンマット関西ペイント
6,498税込7,148
1缶(3kg)
5日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら