9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 サイズフリー 材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100% 厚さ(mm)約3.5(手のひら) 入数(双)1 機能耐熱・耐薬品 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)200/52秒 手のひらまわり(cm)27 クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
1双
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。 生成 サイズフリー 全長(cm)35 トラスコ品番856-7496 材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、中:耐炎繊維100%フェルト、裏:綿 厚さ(mm)3.6 質量(g)465 入数(双)1 中指長(cm)7 耐熱温度(℃)(素材瞬間)800 手のひらまわり(cm)31 瞬間耐熱温度(℃)800 2018年トラスコ掲載ページ6 0836
1双
21,980 税込24,178
当日出荷

生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5 手の平幅(cm)15.2~15.5 材質コーネックス(R) 混FBLフェルト 黄色系 入数(双)1 機能耐熱、難燃 耐熱温度(℃)(素材)400
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。 耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱 入数(双)1 厚さ(mm)15 ホワイト×生成り サイズフリー 全長(cm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。 立体縫製で自然な指の曲りを実現。 クリーンルームクラス100対応品。
サイズフリー 全長(cm)35 材質甲表:ケブラー、甲裏:綿、平表:PBO繊維(ザイロン)、平裏:アラミドフェルト、平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル エスコ品番EA354AF-26A 幅(mm)13.5 質量(g)217 耐熱温度(℃)500
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

ゼテックスプラス手袋の手のひらを二重に強化した手袋です。 ●耐熱性だけでなく、耐切創性や耐突刺性にも優れています。
入数(双)1 耐熱性-73~1093℃
1双
19,980 税込21,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日光物産(NIKKO)耐熱革手袋
耐熱性の高いコーネックスフェルトで熱が伝わりにくく、高温物の取り扱いなど過酷な作業環境に対応できます。400℃までの耐熱性があります。本質的な耐熱性、および耐炎性があります。熱や炎にさらされても、構造的完全性を維持します。優れた重量比強度です。※コーネックス生地のみの場合の耐熱温度です。手袋の耐熱温度を表すものではありません。【注意】※耐熱性・断熱性に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではありません。熱いと感じたら直ちに使用を中止してください。
材質(掌内部)コーネックスフェルト、(表地・カフス)牛床革 サイズフリー 入数(双)1 全長(cm)35 材質(裏地)綿100%メリヤス アズワン品番69-1272-96 縫製仕様アラミド糸
1双
5,498 税込6,048
8日以内出荷

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 材質(裏地)ナイロン 関連資料(4.46MB)
1双
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な耐熱手袋と比べ、非常にしなやかに5本指で作業ができる手袋です。
仕様耐熱加工面:手のひら+手の甲●リブ長さ:ミドル(手首と肘の間程度)●素材:シリカ●耐燃性手袋ではございません。火など燃える手袋が発火する恐れがあるものには接触しないでください。 アイボリー サイズM 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)35 耐熱温度(℃)~1000(推奨) アズワン品番67-7285-09
1双
32,400 税込35,640
48日以内出荷