「耐熱手袋 ゴム」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 MagneX Tsurugi 551 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 MagneX Tsurugi 551トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.55MB)EN388規格4X42F(EN388:2016)
レスキューライス 炊きだしセット 50人用 山貴屋レスキューライス 炊きだしセット 50人用山貴屋
14,980税込16,178
1個
52日以内出荷
必要人数分を無駄なく調理できる 便利なドンブリ調理方式 必要な分だけ消費して残り分は後日に保管する事も可能ですので、少人数施設にも対応可能。便利な炊き出しセットです。
セット内容レスキューライス/耐熱ドンブリ(蓋付)50個/プラスプーン50本/計量カップ2個/ゴム手袋2双/取扱説明書1部幅(mm)380高さ(mm)270奥行(mm)340
cuisipro 耐熱オーブンミトン ブルー cottacuisipro 耐熱オーブンミトン ブルーcotta
5,298税込5,828
1双(1双)
4日以内出荷
5本指だからオーブンの中のクッキーやスフレ型などを取り出す作業に最適です。 水を通しにくい素材なので、蒸気や液体による火傷から手を保護します。 表面の凹凸は、より良く、より安全な滑り止めグリップとなるよう設計されています。 表面の凹凸が手の熱源の間の断熱性を高めます。 食洗器使用可。
材質クロロプレンゴム、ポリエステル寸法(mm)約27質量(g)75/片手耐熱温度(℃)250食器洗浄機
cuisipro 耐熱オーブンミトン レッド cottacuisipro 耐熱オーブンミトン レッドcotta
5,298税込5,828
1双(1双)
4日以内出荷
5本指だからオーブンの中のクッキーやスフレ型などを取り出す作業に最適です。 水を通しにくい素材なので、蒸気や液体による火傷から手を保護します。 表面の凹凸は、より良く、より安全な滑り止めグリップとなるよう設計されています。 表面の凹凸が手の熱源の間の断熱性を高めます。 食洗器使用可。
材質クロロプレンゴム、ポリエステル寸法(mm)約23質量(g)75/片手耐熱温度(℃)250食器洗浄機
シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ)シリコーンゴム製耐熱手袋SHOWA(ショーワグローブ)
8,898税込9,788
1双
当日出荷
耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。 防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。 表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。 湿気や汗を吸収する裏地付きです。 インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]ホワイト全長(cm)30材質(繊維部)【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル材質(樹脂部)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
左手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ左手用手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
4,980税込5,478
1枚(1枚)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
右手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ右手用手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
4,980税込5,478
1枚(1枚)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様右手用のみ材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
手袋 (耐熱・耐切創) エスコ手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
9,950税込10,945
1双(1双)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
ニトリル使いきり手袋 モデルローブ ホワイト No.991シリーズ エステーニトリル使いきり手袋 モデルローブ ホワイト No.991シリーズエステー
19,980税込21,978
1ケース(12箱)
8日以内出荷から10日以内出荷
薬品・油に優れた耐性があります。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工付きです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
ニトリル使いきり手袋 モデルローブ ブルー No.991シリーズ エステーニトリル使いきり手袋 モデルローブ ブルー No.991シリーズエステー
19,980税込21,978
1ケース(12箱)
10日以内出荷
薬品・油に優れた耐性があります。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工付きです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
指サック(牛革) EA354EHシリーズ エスコ指サック(牛革) EA354EHシリーズエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様●内径:68mm●高さ:70mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性親指用アズワン品番65-9251-47
手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズエスコ
2,330税込2,563
1箱(100枚)
翌日出荷
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●中指長さ(mm):86●掌周り(mm):212●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺●調理に使える食品衛生法適合アズワン品番65-9251-44
指サック(牛革) EA354EHシリーズ エスコ指サック(牛革) EA354EHシリーズエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様●内径:62mm●高さ:85mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性人差し指用アズワン品番65-9251-48
手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズエスコ
2,330税込2,563
1箱(100枚)
翌日出荷
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●中指長さ(mm):85●掌周り(mm):193●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺アズワン品番65-9251-43
耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業)耐切創手袋 Fレベル天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
5本指クッキンググローブ アーネスト5本指クッキンググローブアーネスト
899税込989
1個
当日出荷
5本指クッキンググローブは指先が5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ 等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や熱湯の中へも入れられます。
用途じゃがいもの皮むきや瓶の蓋開け、ミトン、クッキンググローブとして。耐熱/ミトン/グローブ/オーブン/シリコン材質シリコーンゴムグリーン耐熱温度(℃)220
トールグローブ  アラミド繊維耐熱二重手袋 UIトールグローブ アラミド繊維耐熱二重手袋UI
4,898税込5,388
1個
当日出荷
アラミド素材で高い耐熱性と難燃性! 防弾チョッキにも使われ、刃物にも強いトールグローブ!
材質内側:綿、表側:Aramid(Para+Meta)、手首:ゴムバンドグリーン寸法(cm)約28×9.5
はっ水牛床革手袋 フックホール付 TRUSCOはっ水牛床革手袋 フックホール付TRUSCO
1,198税込1,318
1双
翌日出荷
汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。仕様ゴムなし、ベルトなし材質牛床革、ケブラー糸厚さ(mm)1.4ブラウン加工背縫い
ピタパッチ 旭エンジニアリングピタパッチ旭エンジニアリング
9,298税込10,228
1箱(3個)
5日以内出荷
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に材質ファイバーグラス使用温度範囲(℃)-15~210耐圧(MPa)1(10kg/cm2)硬化時間(分)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量80mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬、耐油、耐水関連資料(0.21MB)
シリコングローブ アズワンシリコングローブアズワン
3,069税込3,376
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275材質シリコンゴム使用温度範囲-30~230オレンジ機能耐熱性・耐薬品性・耐久性耐熱温度(℃)230入数(枚)1アズワン品番4-2551-01
超低温用手袋 CGFシリーズ 帝健超低温用手袋 CGFシリーズ帝健
27,980税込30,778
1双
翌々日出荷
耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。 液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 水がかかっても手までしみこみにくくなっています。
入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)-200~200
雪國ごはん釜 ウルシヤマ金属工業雪國ごはん釜ウルシヤマ金属工業
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
お米をふっくら仕上げます。 吹きこぼれせず庫内を汚しません。 白米は1合炊き。炊き込みご飯は0.6合炊き。 1合、0.5合の水位線付。 釜飯も簡単に炊けます。
材質釜/本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:(つば下)セラミック塗装(つば上)ふっ素樹脂塗膜加工、蓋/本体:アルミニウム合金、外面:セラミック塗装、シリコンミトン/本体:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)寸法(mm)170×170×72炊飯容量白米:1合、炊き込みご飯:0.6合
雪國かまど ウルシヤマ金属工業雪國かまどウルシヤマ金属工業
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
お米をふっくら仕上げます。 釜飯で美味しいお焦げができます。 白米は1合炊き。 炊き込みご飯は0.6合炊き。 1合、0.5合の水位線付。 釜飯も簡単に炊けます。
材質釜/本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:(つば下)セラミック塗装(つば上)ふっ素樹脂塗膜加工、蓋/本体:アルミニウム合金、外面:セラミック塗装、受け皿/ステンレス鋼、かまど/本体:鉄、内外面:耐熱塗装、シリコンミトン/本体:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)寸法(mm)170×170×72炊飯容量白米:1合、炊き込みご飯:0.6合
NO.981 ニトリルディスポ エステーNO.981 ニトリルディスポエステー(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て 食品加工(殊に油脂の強い食肉等) 印刷 メッキ 塗装・農作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル耐切創手袋エッジ 48-225アンセル
889税込978
1双
当日出荷から翌日出荷
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋 superior glove(スーペリア)牛革ケブラー裏地付き耐熱溶接用手袋superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1双
当日出荷
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン材質(甲)牛漉き革材質(掌側)牛革
耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024アンセル
12,980税込14,278
1双
当日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。ブラック全長(cm)45厚さ(mm)1.7材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPTRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋W ミドリ安全耐熱手袋Wミドリ安全(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。材質袖口部分:ポリエステル、ゴム材質(裏)綿、ナイロン材質(表)100%メタ系アラミド黄白耐熱温度(℃)370ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217アンセル(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。
用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。仕様AQL(合格品質水準):1.5材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン厚さ(mm)0.6ホワイト規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B入数(双)1中指長(cm)9.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)26EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格Type B-KPT
耐熱手袋 ダイローブH200-55 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-55ダイヤゴム(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1双
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。サイズL全長(cm)55仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルテブクロー 裏メリ プロフィスト21(王子ゴム)ニトリルテブクロー 裏メリプロフィスト21(王子ゴム)
499税込549
1双
当日出荷
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工仕様ニトリル裏メリヤス
高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用 ミドリ安全高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用ミドリ安全
11,980税込13,178
1双
当日出荷
耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。
ホワイトサイズL全長(cm)27耐熱温度(℃)200/15秒トラスコ品番858-5850材質天然ゴム厚さ(mm)2.95質量(g)270入数(双)1中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)26
フリー/400mm 手袋(耐熱・耐磨耗性・合成皮革) エスコフリー/400mm 手袋(耐熱・耐磨耗性・合成皮革)エスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
手首内側ゴム絞り。 優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。 立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー全長(cm)40耐熱温度(℃)220/5秒エスコ品番EA354AF-32材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地)幅(mm)約11.5質量(g)約112中指長(cm)約8.5
フリー/260mm 手袋(耐熱・耐磨耗性・合成皮革) エスコフリー/260mm 手袋(耐熱・耐磨耗性・合成皮革)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
手首内側ゴム絞り。 優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。 立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー全長(cm)26耐熱温度(℃)220/5秒エスコ品番EA354AF-31材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地幅(mm)約11質量(g)約75中指長(cm)約8.5
女性用革手袋 MT-550 ミドリ安全女性用革手袋 MT-550ミドリ安全(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
仕様袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴム性別女性用
シンガーズレピタバンド 宇都宮製作シンガーズレピタバンド宇都宮製作(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
ずれない快適・美しさ。 手にぴったりのフィット感。 特殊なシリコーンゴム製のズレピタバンドを手に装着するだけで、脱げやすいポリエチレン製手袋のフィット感が大幅に向上します。 耐熱180℃ 煮沸、オートクレーブ、アルコール消毒が可能。 食品に使用される酸・アルカリ性物質に優れた耐性があります。 食物に臭いが移りません。
材質シリコーンゴム入数(枚)10耐熱温度(℃)180
耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200 ミドリ安全耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200ミドリ安全
14,980税込16,478
1双
予約販売
アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 シリコンゴムすべり止め付きです。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場にサイズフリー全長(cm)26.0耐熱温度(℃)370仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】ありトラスコ品番819-2457厚さ(mm)3.5質量(g)170入数(双)1混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)26.0
耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000 ミドリ安全耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000ミドリ安全
12,980税込14,278
1双
当日出荷
アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場サイズフリー全長(cm)26.0耐熱温度(℃)370仕様7ゲージシームレス編トラスコ品番787-9911材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル厚さ(mm)3.5質量(g)144入数(双)1中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)25.0
モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステーモデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991エステー(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。 食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08粉有無粉なし材質ニトリル入数(枚)100全長(cm)24.5
耐熱手袋 ダイローブH200-40 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-40ダイヤゴム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。種別耐熱手袋材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら