ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
サイズの異なる2枚のフィルム(プラスチック片)がついた耐熱クレープマスキングテープです。モール(トリム)とパネルのすき間にフィルムを差し込んで、リフトアップしてマスキングができます。約4cm毎にミシン目が入っており、手でちぎることができます。剥離紙がついており、さらに外箱がディスペンサーボックスなるため、清潔に保管できます。
長さ(m)10
危険物の類別非危険物
1箱
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
関連キーワード