8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用
用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 シース標準厚さ(mm)0.9 シース色灰色 耐電圧AC1000V/min 絶縁抵抗1000MΩ/km以上
1巻(200m)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーナンバ105℃耐熱単心ビニルコ-ド
エコ商品
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(水中)1000
1巻(200m)
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ライトワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 絶縁体厚さ(mm)約0.35 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 定格温度(℃)80 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 材質(絶縁体)PTFE 材質(導体)SA 使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260 試験電圧(V/1分)AC2000 絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
1巻
24,980 税込27,478
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28 絶縁体厚さ(mm)約0.25 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.38 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)230以下 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm) 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
用途電子機器配線用ケーブル 長さ(m)100 定格電圧(V)30 構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28 絶縁体厚さ(mm)約0.11 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.38 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)230以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(100m)ほか
32,980 税込36,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)