特性耐熱性
適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
エスコ品番EA986SB-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
硬度(HS)75-85
ベアリングニードルベアリング
ストッパーなし
最高使用温度(℃)200
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。
材質プラスカイト
特性耐熱性、耐寒性
エスコ品番EA986SB-100
材質鋳鋼
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)-50/300℃:320、-100/600℃:220
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)35
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
材質(車輪)フェノール
形状自在車
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ単輪
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
硬度(HS)75-85
ベアリングニードルベアリング
ストッパーなし
最高使用温度(℃)200
特性耐熱性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
エスコ品番EA986SB-80
材質鋳鋼
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)25
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)特殊フェノール
硬度(R)100-110
ベアリングなし
ストッパーなし
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-50
材質MCナイロン
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)230
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)24
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール
形状自在
型式320S自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
エスコ品番EA986SB-200
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-65
材質MCナイロン
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)410
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。
用途オーブン機械・高温殺菌処理機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)
適合温度(℃)-30~+260(連続1時間使用)
特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。
用途オーブン機械・高温殺菌処理機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)
適合温度(℃)-30~+260(連続1時間使用)
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-75
材質MCナイロン
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)440
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-150
材質MCナイロン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1150
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-100
材質MCナイロン
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)610
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
硬度(HS)75-85
ベアリングニードルベアリング
最高使用温度(℃)200
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
エスコ品番EA986SB-125
材質鋳鋼
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-65
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)410
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-50
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)230
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)24
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-100
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)610
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1150
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-75
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)440
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
形状自在車W
荷重種別中荷重
関連キーワード
1
2
3
次へ