2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS
材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)掌:約0.14
全長(mm)約300
色(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイト
タイプ指先エンボス
入数(枚)50
機能耐薬品
耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分
耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし ロング
モノタロウ
¥899
税込¥989
ロングタイプのニトリルディスポです。伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。突き刺し、引き裂き強度に優れています。耐油・耐薬品性に優れた材質です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.12
色ブルー
全長(cm)30.0±1
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
左右兼用の使い捨てタイプ
パウダーフリー仕上げなので手にぴったりフィットします
伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適
天然ゴム、塩化ビニルセイノ極薄タイプと比べて耐油性に優れています
厚手なので丈夫です
ロングタイプなので服の上に装着できて袖口の汚れを防ぎます
用途機械作業/DIY作業/灯油の給油作業/薬品の取扱い/ペンキ塗り
材質ニトリル
色ブラック
入数(枚)50
機能厚手、耐薬、耐油、耐摩耗、耐突刺
全長(cm)30
粉有無粉無
ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65
用途理化学研究用
材質ニトリル
厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2
色ブルー
入数(枚)50
機能耐薬品性
全長(cm)29.5
エンボス加工指先エンボス
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブルー
入数(枚)50
機能耐薬品、耐久性、耐切創
全長(cm)30
粉有無なし
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブルー
入数(枚)50
機能耐溶剤
全長(cm)30
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤
耐透過性酸・アルカリ性溶剤
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム
厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13
全長(mm)300
入数(枚)50
規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPST
グレードクラス100(ISOクラス5)
機能耐薬品、耐溶剤
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
色ブラック
入数(枚)50
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.26(手の平部分)
色オレンジ
入数(枚)50
機能耐油・耐薬性・薄手・タッチパネル対応
全長(cm)約24
左右区別左右兼用
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品にも優れています。表面の凹凸でしっかり握れてすべりにくいです。破れに強い極厚グローブです。またフィット感があり、軽作業から重作業まで幅広く使用できます。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、油作業、DIY
材質ニトリル
色黒
入数(枚)50
機能すべり止め付、耐油、耐薬品
左右区別両用
粉有無粉無
耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。
用途農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。
材質合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03)
全長(mm)240
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
機能伸縮性、耐久性
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス、内エンボス
ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。指先エンボス(滑り止め)加工。小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。食品衛生法適合品
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
サイズSS
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)50
機能耐油・耐薬品
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
関連キーワード