78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しいポリエチレン製で六色のカラーからお選びいただけます。 軽量で耐薬品性に優れており、カッターで簡単に切れます。
用途床養生、広告・看板・ディスプレイ用、各種仕切り材 材質ポリエチレン1.5倍発泡 厚さ(mm)2.4
1セット(20枚)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

敷設カンタン、軽量で床を保護します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.790342)
用途床材保護。 材質表面・裏面/塩化ビニール(PVC) グリーン トラスコ品番449-7091 形状ピラミッド 幅(mm)910 厚さ(mm)1.8 質量(kg)30 長さ(m)20
1巻
37,980 税込41,778
当日出荷

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)915
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコーン製。 主にマイクロ器械などの手術器具を保護します。 裏面には簡単に切断できるカット溝があります。
材質シリコーン樹脂 寸法(mm)304×304×15 ブルー
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。 倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。 粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。 工場の床面保護・美観維持に。 貼るだけで発色の良い歩行帯が完成します。施工が容易なため、貼替えコストも抑えられます。
仕様●厚さ(mm):0.337●色:グレー●長さ(m):30●幅(mm):1000●テープカット条件:カッター、はさみなど●筆記可否:否●粘着力(N/25mm):9.3●グレー 表面ノンスリップ加工●裏面に粘着剤付き●材質/仕上:基材:PET、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着●表面が雨などで濡れている場合、滑りやすくなります。●施工時にフィルムの縁で手を傷つけないよう、手袋等保護具を使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:216-5914 アズワン品番67-5528-28
1巻
319,800 税込351,780
4日以内出荷

標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)760 厚さ(mm)0.91
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。 厚さ(mm)1.5 (表)緑、(裏)黒 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)915 質量(kg)25 長さ(m)20
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

ワタナベ工業タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット 材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100% 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)6 質量(kg)1
1枚
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

南海プライウッドロパ6 床材
天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ6」です。コンクリート調・テラコッタ・焼き物を表現した3柄をラインナップ。リフォームに最適な厚さ5.8mm。既存の床を取り外すことなく、その上から重ね貼り施工をすることで残材の削減や工期も大幅に短縮できます。454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。表面はハンマートーン仕上げで、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
長さ(mm)909 幅(mm)454.5 厚さ(mm)5.8 基材MDF JAS複合フローリング(認定番号:JPIC-FL23) 加工UVアクリル樹脂系塗装(ハンマートーン仕上げ) 表面特殊加工化粧紙 裏面防湿シート 入数8枚(3.3m2)
1ケース
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□ 許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
28,200 税込31,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm 材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 質量(kg)16 アズワン品番4-6088-01 幅×長さ(mm)600×10000
1巻
28,200 税込31,020
翌々日出荷

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2 表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□ 寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
44,500 税込48,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します
仕様耐薬品製に優れています。 材質フッ素化合ポリエチレン 寸法(mm)657×657×146(H) 質量(kg)10 容量(L)42 アズワン品番64-2280-83
1個
84,500 税込92,950
当日出荷

静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。 めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
1ロールほか
49,570 税込54,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
1枚
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。 難燃性です。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。 体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。 グリーン 材質塩ビ 厚さ(mm)1.5 長さ(m)20 幅(m)0.915
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
1セット(15枚)
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タカハラコーポレーション耐久ラミネートシート
剥がれにくく、耐久性・耐薬品性にも優れますので床面表示に適しています。 抗菌・防カビ加工済。
仕様ビバPOPラミネート 種別ビバPOPラミネート 材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム・特殊コート層 寸法(mm)250×337 使用可能用紙サイズA4 アズワン品番7-3090-01
1セット(10枚)
8,898 税込9,788
当日出荷

日本防炎協会の定める防炎性能試験に合格した防炎物品。45度ミクロバーナー法に加え、45度コイル法も合格。塩ビ製白防炎シートの半分以下の重量で扱いやすい(メーカー規格での比較)。耐薬品性があり、橋梁の塗装をはがす際に使用される剥離剤がシートに付着しても、シートが劣化・溶解しないため、床面が汚れる心配がありません。
用途橋梁塗装工事に最適。薄くて軽くハサミでも裁断でき、テープでの施工可能。 質量(kg)約12 ホワイト 寸法(m)巾:1.8×長さ:50
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

「人とペットにやさしい床材」 防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。 耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。 JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。
用途住居・非住居問わず、フローリングやタイルの上にリフォームや置き畳感覚でご使用いただけます。
1枚
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「人とペットにやさしい床材」 防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。 耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。 JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。
用途住居・非住居問わず、フローリングやタイルの上にリフォームや置き畳感覚でご使用いただけます。
1枚
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「人とペットにやさしい床材」 防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。 耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。 JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。
用途住居・非住居問わず、フローリングやタイルの上にリフォームや置き畳感覚でご使用いただけます。
1枚
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「人とペットにやさしい床材」 防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。 耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。 JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。
用途住居・非住居問わず、フローリングやタイルの上にリフォームや置き畳感覚でご使用いただけます。
1枚
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「人とペットにやさしい床材」 防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。 耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。 JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。
用途住居・非住居問わず、フローリングやタイルの上にリフォームや置き畳感覚でご使用いただけます。
1枚
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「人とペットにやさしい床材」 防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。 耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。 JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。
用途住居・非住居問わず、フローリングやタイルの上にリフォームや置き畳感覚でご使用いただけます。
1枚
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「人とペットにやさしい床材」 防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。 耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。 JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。
用途住居・非住居問わず、フローリングやタイルの上にリフォームや置き畳感覚でご使用いただけます。
1枚
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「人とペットにやさしい床材」 防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。 耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。 JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。
用途住居・非住居問わず、フローリングやタイルの上にリフォームや置き畳感覚でご使用いただけます。
1枚
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。移動・運搬用ワゴン/一人用軽量作業台/補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!。棚板に作業用品を収納・移動しながら、天板で簡易作業もできるため入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板の天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして併せてのご使用もおすすめです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できるサイズです。天板表面はライトグレー色、脚部はシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。支柱・棚板はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.25×L14 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.34MB) 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 付属品昇降用ハンドル1本 高さ(mm)715~1015 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)300(固定時) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.39MB) 総耐荷重(kg)300(固定時) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業におすすめのキャスター付汎用作業台です。脚部の折りたたみが可能!使わないときはコンパクトに収納できます。全体均等耐荷重112kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造現場での作業テーブルにおすすめ。組立・検品・検査・梱包作業等に適しています。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。さらに天板角には丸み(R20)を付けた安全設計。学校の教室で使用する作業机にもおすすめです。天板色:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。キャスター:50Φ自在ストッパー付エラストマーキャスター。4輪共に車輪ストッパー付で作業時も安心してご使用いただける移動式作業台です。キャスター付きの為、作業台の移動もスムーズです。現場にあわせた最適なレイアウトで作業効率アップ!。足元にツナギ(カンヌキ)がないため、収納スペースなどに活用できて便利。車いすをご使用する場合でも、足元を気にせず作業いただけます。本体にスタッキング用プロテクター付きです。折り畳み時にキャスターが接地しない構造のため、床面の傷つきを防ぎます。天板の芯材はペーパーコア+パーチクルボードで軽量化され移動時も扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。組立は天板と脚部をボルト締めするだけの簡単組み立て!組立後は工具不要で開閉でき、設置/片付けがスムーズです。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール(粉体塗装) 間口(mm)1800 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)塩ビシート キャスター種類キャスター種類 均等耐荷重(kg)112(自重含む) 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) 総耐荷重(kg)112(自重含む) 色(脚部)アイボリー
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。
材質PVC 厚さ(mm)1.5 電気抵抗値5.6×107Ω
1枚
27,918 税込30,710
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、基本タイプです。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 動画あり
軽量作業・中量作業に最適な汎用作業台、基本タイプです。均等耐荷重500kg/台。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立の作業机に適しています。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業テーブルにもおすすめ。色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブルや一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。RoHS2指令対応塩ビシート天板仕様。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材の塩ビシートは改正RoHS指令に対応。床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)・耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等での組立・検品・検査・梱包作業等におすすめです。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はライトグレー色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 動画あり
軽量作業・中量作業に最適な汎用作業台、基本タイプです。均等耐荷重500kg/台。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立の作業机に適しています。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業テーブルにもおすすめ。色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 均等耐荷重(kg)128(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (0.8MB) 総耐荷重(kg)128(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!作業する方の身長やワークに併せて高さの調整ができる軽量作業台、基本タイプ。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さの調整が可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ401~高さ576mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)