32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズがアクリル樹脂製なので透明度が高く作業性に優れます。薬品・溶剤取り扱い作業や農薬散布(液状)・草刈り作業などに最適です。 直接頭の上からかぶることができます。レンズの上げ下げが自由にできます。耐薬品性に優れたレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。 材質(シールド)アクリル 材質(金具)アルミ シールドカラー(標準装備)クリア
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など 形状かぶり型防災面 仕様作業帽装着用、ひさしなし トラスコ品番128-4959 透明 質量(g)201 レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2 材質(レンズ)アクリル 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)320×320×2 材質(レンズ)アクリル 材質(面体)アクリル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
適合品番FC-45 種別キャップ型ブラケット 材質- 形状かぶり型防災面 寸法(mm)- アズワン品番8-5363-01
1個
2,490 税込2,739
当日出荷


軽量で曇り止めシールドを採用しています。 直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。 アズワン品番8-5333-01 仕様直接かぶり型、レンズ交換可 トラスコ品番324-1947 形状かぶり型防災面 寸法(mm)H200×W210 質量(g)114 機能軽量、曇り止めシールド 材質(シールド)アセチロイド(防曇加工) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

医療現場、飲食店、学校、オフィス等の様々な場所で目、鼻、口をガードする飛沫防止メガネ型フェイスシールド。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。 メガネ併用可能タイプ。
用途医療現場、飲食店、学校、オフィスでの飛沫感染対策に。 セット内容シールド×3枚、フレーム×1個 機能曇り止め・メガネ併用可 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(シールド)PET 材質(部品)シールド取付:エラストマー
1セット
649 税込714
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍! 相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm)約22×33
1袋(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.55 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。 形状かぶり型防災面 仕様ANSI規格品 Z87 トラスコ品番299-7878 質量(g)251 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防災面 モノタロウ 動画あり
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状かぶり型防災面 材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)250 シールド高さ(mm)約185 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm)約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。
用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応 材質ポリエチレン、EVOH 長さ(mm)約735 厚さ(mm)0.06 シルバー サイズ10(XL) 適合規格EN420、EN374 手のひらまわり(cm)約26 関連資料耐薬品性ガイド(1.39MB)
1袋
9,980 税込10,978
5日以内出荷

トーアボージン保護面
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド 形状防災面 寸法(mm)シールド:175×200×1t 質量(g)約75 材質(シールド)PVC アズワン品番9-039-11
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,900 税込6,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別上衣 コーティングPTFEコーティング無塵衣 対象男女兼用
1枚
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帽体は耐薬品性に優れたポリエチレン製を採用しています。大型シールドメットの軽量型です。シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。顔全体をしっかりガードします。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用 セット内容内装、あご紐付 質量(g)535 名入れ 2018年トラスコ掲載ページ6 0119
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-008 アンセル 動画あり
化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.5 グリーン 全長(cm)64
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールドウインワイパー6インチ
優れた吸水性、保水性が特徴のシールドエッジ処理。低発塵。ポリエステル100%で耐薬品性にも優れ、メンテナンス用に幅広く使用できます
仕様対応目安:クラス100 材質ポリエステル サイズ6X6インチ アズワン品番61-0132-19
1パック(300枚×10ケース)
99,980 税込109,978
11日以内出荷

被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。FEP被膜は耐薬品性に優れています。
材質全体被膜:FEP 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200 アズワン品番4-2542-04 エレメント(mm)0.32
1本
8,590 税込9,449
欠品中

耐熱タイプ:シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。 耐薬タイプ:様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。 コーティングタイプ:表面に特殊加工が施されており、傷つきにくい仕様です。
仕様サイズ調整可 曇り防止加工 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 質量(g)約400 機能紫外線反射、耐薬性
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極細繊維のポリエステルニット素材を使ったワイピングクロスです。超極細繊維のため高い拭き取り性、保水性を持ちシールドエッジとクラス100の洗浄により高い清浄性を実現しています。更に素材はポリエステルの為幅広い耐薬品性能と溶出イオンも少なく安心して使えます。商品の形態は10枚でクラス100のクリーンパックしているので直ぐご使用出来ます。
種別PA-W03 ホワイト 9X9-100P アズワン品番61-0132-21
1パック(100枚)
38,980 税込42,878
8日以内出荷

1袋(10個)ほか
399 税込439
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

RFシールドユニバーサルABSエンクロージャ. CAMDENBOSS 2000 EMCは、電子機器シールド用各種高周波EMC対応エンクロージャです。耐久性の高いエンクロージャは高衝撃性ABSプラスチック製で、IP54保護クラスが保証されています。. 特長と利点:. ふたとベースはABS成形 グラファイトダークグレー塗装仕上げ 内部にニッケルアクリルコーティングを施した成形1.8 mmの電磁両立性コーティングで、EMI / RFIシールドが向上しています。 ふたは4本のM3機械ねじで取り付け 耐衝撃性、耐薬品性、耐候性(IP54) 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属) 減衰: 50 → 90 dB (5 → 1800 MHz) 表面抵抗力: ;1.5 Ω/0.025 mm ;sup>2 ;/sup>. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか. ベース / ふた M3機械ねじ x 4
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 120 x 65 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

RFシールドユニバーサルABSエンクロージャ. CAMDENBOSS 2000 EMCは、電子機器シールド用各種高周波EMC対応エンクロージャです。耐久性の高いエンクロージャは高衝撃性ABSプラスチック製で、IP54保護クラスが保証されています。. 特長と利点:. ふたとベースはABS成形 グラファイトダークグレー塗装仕上げ 内部にニッケルアクリルコーティングを施した成形1.8 mmの電磁両立性コーティングで、EMI / RFIシールドが向上しています。 ふたは4本のM3機械ねじで取り付け 耐衝撃性、耐薬品性、耐候性(IP54) 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属) 減衰: 50 → 90 dB (5 → 1800 MHz) 表面抵抗力: ;1.5 Ω/0.025 mm ;sup>2 ;/sup>. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか. ベース / ふた M3機械ねじ x 4
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

RFシールドユニバーサルABSエンクロージャ. CAMDENBOSS 2000 EMCは、電子機器シールド用各種高周波EMC対応エンクロージャです。耐久性の高いエンクロージャは高衝撃性ABSプラスチック製で、IP54保護クラスが保証されています。. 特長と利点:. ふたとベースはABS成形 グラファイトダークグレー塗装仕上げ 内部にニッケルアクリルコーティングを施した成形1.8 mmの電磁両立性コーティングで、EMI RFIシールドが向上しています。 ふたは4本のM3機械ねじで取り付け 耐衝撃性、耐薬品性、耐候性(IP54) 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属) 減衰: 50 90 dB (5 1800 MHz) 表面抵抗力: ;1.5 Ω/0.025 mm ;sup>2 ;/sup>. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ベース ふた M3機械ねじ 4
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様ネジ径 = M16材質 = ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径 = 11mm最小ケーブル径 = 7mm色 = メタリックIP レーティング = IP68最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +135℃スタンダード メット = CE, EN 50262EN50262. ロックナットは付属しません。. RS Pro IP68メトリックケーブルグランド. このRS Proグランドは遮蔽ケーブル用で、ケーブルのシールドをエンクロージャ遮蔽システムに接続するようになっています。このため、2つの先細リングを使用してシールドエンドレススプリングワッシャに力をかけ、シールドに押し付けて接触を確実にします。組み立てはシンプルで、シールドを露出させ、スプリングとワッシャを取り付け、黄銅製ケーブルグランドアセンブリを締め付けます。このグランドによってシールドとハウジングを結合できます。. 特長と利点. IP68保護等級. すばやく簡単に組み立て可能. 耐候性と耐薬品性に優れたサンプレーン(ポリオレフィン)ラバーシール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
6,300 税込6,930
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:22A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:EPIC Circular 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EPICR CIRCON LS1電源コネクタ. LappのEPIC CIRCON LS1電源コネクタは、ケーブルとケーブルの接続やケーブルと機械の接続が必要な産業用途及び商業用途向けに特別に開発されました。この堅牢で信頼性の高いコネクタは、コンパクトで頑丈な円形コネクタが必要な場所に最適です。 このコネクタでは、優れたEMCシールドが保証されます。つまり、電磁信号による干渉が懸念される用途に適しています。また、優れた耐環境性及び耐水性も備えています。機械耐性、耐腐食性、及び耐薬品性を兼ね備えているため、さまざまな過酷な環境でEPIC CIRCON LS1ソケットを使用できます。 このケーブル取り付けコネクタソケットには、最適なストレインリリーフと優れた振動保護を実現する一体型のケーブルグランドが採用されています。また、かん合が視覚と触覚でわかるようになっており、利便性を高めています。 コンタクトは圧着により終端処理済みで、設置コストを低く抑えながら最高レベルの品質を保証します。 特長と利点 DIN EN61984要件に適合 振動、腐食、及びEMIに対する最高レベルの保護 保護クラスIP68 挿抜回数: 500回 接触抵抗: ;5 mΩ 内蔵マーキングシステムを使用したコネクタの簡単ですばやいラベリング 機械耐性 用途 LS1コネクタは、EMCに準拠し、信号干渉に対する耐性があります。高耐久性のEPIC CIRCONシリーズの優れた特長により、一般的に次の用途で使用されています。 プラントエンジニアリング サーボドライバ 風力発電 環境 EPIC LS1電源コネクタソケットは、IP68保護等級に準拠しています。つまり、埃や微粒子の侵入に対する優れた保護機能を備え、限られた時間及び深度において全没しても液体に対して強力な耐性を発揮します。そのため、過酷な産業環境、さらには一部の屋外用途にも最適です。 アクセサリ Lappでは、LS1シリーズコネクタ向けの保護キャップを用意しているため、非かん合時にも環境保護性を維持できます。 219-065 219-065 は、LS1コネクタ用のポリマー製M23保護キャップです。 219-374 219-374 は、LS1コネクタ用の黄銅製M23保護キャップです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷