113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち上げない取付。 穴開けのいらない耐震対策。 貼り跡が残らず、くり返し使用可能。 騒音・ほこりが出ない取付。 工具不要で簡単設置。
種別L字金具 仕様震度7クラス対応 適合【家具サイズ】高さ2160mmまで、奥行150mm以上 トラスコ品番781-1641 材質(本体)スチール、(粘着マット)ウレタンゲル 質量(g)647 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×120×94 荷重(kg)耐震125まで 使用量耐震荷重125kgまで:1セット、250kgまで:2セット、375kgまで:3セット 適合温度(℃)-20~75 耐用年数(年)5~7
1パック(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷

キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本 材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-79 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強相当 セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部 質量(g/本)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時) 過負荷耐量150kg以下/本 使用環境温度(℃)0~40
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷


キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 仕様耐震度震度6強相当 種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊フィルムを採用し壁紙の強度が上がっています。撥水処理をしたビニール壁紙にもクロスクリーナーを使用することでしっかり粘着します。
用途キャビネット耐震金具(KPS5-1)と併用し壁紙の破れを防いで耐震強度アップに。 トラスコ品番146-7992 材質フィルム:アクリル系粘着剤付PETフィルム クロスクリーナー:アセトン、不織布 質量(g)82 品名壁紙補強フィルム 容量(g)82 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×200×0.26
1袋(2枚)
1,598 税込1,758
翌日出荷

地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。 キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。 震度5弱から効果を発揮します。 取り付け簡単で、目立ちません。
種別開閉防止具 付属品木ねじ 取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
1パック(2個)
789 税込868
当日出荷

サンワサプライキャビネットホルダー
キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2 材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材 質量(g)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-75 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

日東工業耐震マット
エコ商品
材質ポリウレタン 質量(kg)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(kg)30(4隅に使用)
1セット(4個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。 2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。 隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。 接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。 収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。 側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚 質量(g)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×110×0.8 アズワン品番64-0905-81 せん断強度(KN)1.96以下/枚 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mm セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本 材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム 質量(g)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-76 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

日東工業FST耐震タイプ
エコ商品
NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)700
1個
178,800 税込196,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業AHST耐震タイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1200
1個ほか
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別家具転倒防止伸縮棒
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
板厚(mm)(ベース)3 ベース径(Φmm)88 材質(本体)ステンレス 適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケイ工機耐震ベルト
耐震ベルトとバックルのセットです。
セット内容BQバックルST35332BQ5個、ベルト10m 1巻
1袋
4,198 税込4,618
当日出荷

地震対策に。ネジ・クギ不要。家具の下に敷くだけで、転倒・揺れ防止に役立ちます。
種別転倒防止ストッパー
1袋(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TS-F014C 耐震キャビネットストッパー 家具 転倒防止 カーペット用 2個入り 耐震ストッパー 耐荷重50kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム 動画あり
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャビネットストッパー「揺レタン」。
その他特許登録済 材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、布粘着材 ホワイト 質量(g)約130(1個) 耐荷重(kg)50 (2個使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×80~107 適合温度(℃)-10~50 耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス) 材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) ねじ穴(Φmm)5 適合寸法(mm)内寸~900
1個
2,980 税込3,278
当日出荷

仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス) 材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) ねじ穴(Φmm)5 適合寸法(mm)内寸~1500
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス) 材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) ねじ穴(Φmm)5 適合寸法(mm)内寸~1500
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス) 材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) ねじ穴(Φmm)5 適合寸法(mm)内寸~1200
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス) 材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) ねじ穴(Φmm)5 適合寸法(mm)内寸~900
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス) 材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) ねじ穴(Φmm)5 適合寸法(mm)内寸~1200
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス) 材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) ねじ穴(Φmm)5 適合寸法(mm)内寸~1800
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス) 材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) ねじ穴(Φmm)5 適合寸法(mm)内寸~1800
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

TVや家具などの転倒防止に固定ができる 耐震ストッパーです。強力両面テープで固定することで転倒や落下防止に役立ちます。2個セットです。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止に 種別転倒防止ストッパー 質量(g)250
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

SUGICO(スギコ)耐震金具
キャビネットなどを壁面に固定できます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キャビネット固定用 材質SUS430 種別L字金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト耐震突っ張り棒
新ツッパリ方式採用のキャビネットの転倒防止調整簡単、ねじ不使用、荷締めベルト使用(3つのベルトを引き高さ調整)三角面で支えるので、高い安定性と耐力。
セット内容本体×1 耐荷重(kg)300/個 可動範囲(mm)550~800
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ジョー・プリンス竹下耐震ラッチ
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット 材質ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ。 地震を感知したら扉をロックし、揺れがおさまれば、ロックを自動で解除します。
用途キャビネットや収納の開き扉に。 材質樹脂 アズワン品番64-7750-79
1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

新ツッパリ方式採用のキャビネットの転倒防止調整簡単、ねじ不使用、荷締めベルト使用(3つのベルトを引き高さ調整)三角面で支えるので、高い安定性と耐力。
セット内容本体×1 耐荷重(kg)300/個 可動範囲(mm)390~550
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

キャビネット・ロッカー・ オープン棚などに設置された転倒・移動防止金具を安全に使うために用意した保護カバーです。
トラスコ品番257-2246 材質NBR アズワン品番65-2034-34 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)35×33×14
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト 表面処理アイボリー、Ni
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止 種別転倒防止ストッパー 仕様耐震性/6強 寸法(mm)118×57×47(組立時) グレー 構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対 過負荷耐量120kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)235
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

SCVキャビネット サカエ 動画あり
サカエSCVキャビネット
エコ商品
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)