33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震グッズQL-54、66に使用する交換用両面テープとアルコールパッドです
1個(2セット)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 タイプストレート 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品
1セット(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。 キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。 震度5弱から効果を発揮します。 取り付け簡単で、目立ちません。
種別開閉防止具 付属品木ねじ 取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
1パック(2個)
929 税込1,022
3日以内出荷

外装パーツ用。 効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル
用途バンパーやスポイラーなどに ホワイト テープ厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃
1枚ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。 極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。 耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。 地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。 また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。 1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20 透明 関連資料(0.65MB)
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4枚)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。 種別耐震マット ブルー 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個(4枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ透明両面粘着ゴム
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。
仕様耐震度/7 材質スチレン系エラストマー クリア 使用温度範囲(℃)-30~+80以内 耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
1個ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。 ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です) 種別連結器具 材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 透明 奥行(mm)96 枚数4 耐荷重(kg)200(4枚で)
1パック(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

耐震接着ゴム サンワサプライ 動画あり
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7 材質ポリウレタン※非難燃仕様 ブルー 入数(枚)4 使用温度範囲(℃)常温(50未満) 使用湿度範囲90%以下 耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
1セット(4枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワダイレクト耐震用ストッパー
大型テレビの転倒防止、65型まで対応。 TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。 VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。
ベルト長さ(cm)5~61 パッドサイズ(mm)約113×52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック) 付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2) 耐震性震度6強相当 保証期間初期不良のみ 適合サイズ65型まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(5枚)
3,498 税込3,848
当日出荷

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で切れるゲル両面テープ エスディアイ 動画あり
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に 材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙 透明 耐荷重(kg)1以下 使用温度(℃)約-10~約70 主な用途固定・仮止め用、滑り止め用 特性透明、両面、強力
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,130 税込2,343
当日出荷

1本
2,270 税込2,497
当日出荷

1本
2,230 税込2,453
翌日出荷

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。
材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック 寸法(mm)300×215×110
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側、固定側の両方が両面テープ式になっています。ベルトの両側を両面テープで簡単に取り付けられるテレビ転倒防止ベルトです。 65型の大型テレビまで対応しています。ベルト長が10~61cmまで対応できるのでテレビを買い替えてもフレキシブルに対応できます。VESA穴がないテレビやVESA穴がふさがっているテレビに対応できます。
セット内容本体×2、取扱説明書 製品質量(g)約60 入数(個)2 取扱説明書日本語取扱説明書あり ベルト長さ(cm)10~61
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

TVの台座部分に直接取り付けるコの字型両面テープ付き金具。PC用のモニターにも最適です。65型の大型テレビまで対応した転倒防止パーツです。テレビの台座部分に直接取り付けるコの字型の形状をしております。金具に直接両面テープが付いているので取り付けが簡単です。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。
セット内容本体×4個、取扱説明書約20g 寸法(cm)幅約5.6×奥行5.4×高さ3cm(1個あたり) 製品質量(g)約20 適合温度(℃)0~40 入数(個)4 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性6強
1セット(4個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側がVESA取付け、固定側がクランプ式になっています。65型の大型テレビまで対応したクランプ式の転倒防止パーツです。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。テレビ背面部のVESA穴を使用するので簡単に取り付けすることが出来ます。テレビを買い替えたときにも使えるようにベルトの長さをバックルで調整することが出来ます。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。テレビ取り付け用のネジが4種類付属しています。
付属品日本語取扱説明書あり セット内容本体×1、取扱説明書 製品質量(g)約250 入数(個)1 厚さ(cm)対応天板:3.8以下 ベルト長さ(cm)9~62
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷


荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

現在ご使用中の試薬棚、保管庫等に、トレー裏面の両面テープで固定してご使用下さい。
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モニター背面と机を接着固定、ワンタッチ着脱、一時的な移動が容易、長さ調整が容易。置いているだけのディスプレイの落下や転倒を防ぐことが出来る耐震ベルトです。設置後も一時移動ができるようにバックルで着脱することが出来ます。設置場所に合わせてベルトの長さを調節することが出来ます。取り付け部品は強力な両面テープで取り付け可能です。
セット内容本体、アルコールパッド×2枚、取扱説明書 製品質量(g)約40 取扱説明書日本語取扱説明書あり ベルト長さ(cm)約53.5 寸法(幅W×高さH)(cm)取り付け部品:約4.2×4.2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷