地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。
ネジ、クギを使わず、簡単取付け!
ジャッキでガッチリ固定します。
種別つっかえ棒
耐荷重(kg)200
材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ)
パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4
材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂
材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)
設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。
ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
耐荷重(kg)約200/2本使用
材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE
色白
取扱説明書(7.0MB)
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール H型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)150
種別つっかえ棒
材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色ホワイト
阪神淡路大震災、中越地震クラスの耐震試験にも十分耐える!
家具等の軽量から企業の書庫200kgに十分対応出来ました。
98%以上は紙製で、エコ商品。廃棄の時は資源ごみで(段ボール)対応出来ます。
大きさに対して重量も軽く、万が一落下しても怪我をしません。
PL法に対応しています。
約900mmの幅に対して1個の取付けは必要です。
2000mmの食器棚等は2個取付けが必要になります。
用途家具転倒防止補助eco商品
種別つっかえ棒
材質本体:ダンボール、ペーパーボード 筒:紙 ○固定テープ:紙 すべり止め:ウレタンゴム
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
家具を傷つけずに簡単に取付られる家具転倒防止器具。家具の滑り出しを防ぐ補助板(家具転倒防止板)付で安全性を高めましています。
奥行(mm)約240
仕様(付属家具転倒防止板)1枚、(耐圧2本使用時)1500kg
種別つっかえ棒
材質鋼鉄製(メラミン焼付塗装)
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
種別つっかえ棒
エスコ品番EA979BB-5
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
震度6強の耐震実験に耐えた! バネでしっかりつっぱり、安定感抜群!紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
用途書類飛出防止バー
種別つっかえ棒
材質紙管・土台:ペーパーボード、バネ:ピアノ線
内寸法(mm)(書庫)600~700
耐用年数(年)約5
1セット(2本)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
地震対策の必需品!工具不要で家具の転倒防止!。ネジやクギを使わないので、天井や家具を傷つけずに設置できます。スプリング付きの強力なジャッキ式で家具の転倒を防ぎます。天井に押し付けて固定するだけの簡単取付でしっかり支える!。広い設置面でしっかりと固定します。圧縮強度約200kg(2本使用時)。大型の家具や背の高い家具に。頑丈でサビにくいステンレス製。2サイズから選べます。取付範囲/M:約45~65cm、L:約65~110cm
材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR
地震の際に家具の転倒を防止する家具転倒防止耐震バーです。2本1セットです。インテリアに馴染むシンプルデザインです。設置後のお部屋もスッキリ見えます。設置面に柔らかい素材を使用しているので天井や家具を傷つけず、しっかり固定します。公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済です。様々な取り付け範囲に対応できます。工具不要で取り付けが簡単です。
種別つっかえ棒
材質パイプ : スチール(エポキシ樹脂塗装)、 樹脂部分 : ABS樹脂、発泡PE
色ホワイト
パレットに積まれた荷物の落下防止。パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。
仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たり
セット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1
寸法H(mm)22バックル部含む
寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。
寸法W(mm)32ベルトのみは25
入数2個
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
耐震PC-6用。LBSにも使用可能
長さ(mm)470
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)
使用電圧(V)7000
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
工具不要で簡単取り付け
用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。
種別転倒防止ポール
耐荷重(kg)200
材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別つっかえ棒
高さ(cm)(家具から天井まで)10~20
仕様(耐圧)800kg
材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。
安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。
水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。
環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般
軸力(kN)98.0(許容)
NETIS番号KK-110049-VR
高さ(mm)34
奥行(mm)34
パイプ径(Φmm)22.0・19.0
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)
質量(g)約1200
直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10
長さ(cm)46~70
寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5
1組
¥4,488
税込¥4,937
5日以内出荷
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
仕様●ねじ寸法:M10●台座径(mm):38●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:27.7g
アズワン品番65-6340-45
1個
¥319
税込¥351
欠品中
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
仕様●ねじ寸法:M8●台座径(mm):38●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:21.6g
アズワン品番65-6340-46
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。
表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。
圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。
施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。
新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。
従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7
震度6強の耐震実験に耐えた! バネでしっかりつっぱり、安定感抜群!紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
用途書類飛出防止バー
種別つっかえ棒
材質紙管・土台:ペーパーボード、バネ:ピアノ線
内寸法(mm)(書庫)800~900
耐用年数(年)約5
1セット(2本)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
震度6強の耐震実験に耐えた! バネでしっかりつっぱり、安定感抜群!紙製でも十分な強度で書類の落下を防ぎ万一に備えます。
用途書類飛出防止バー
種別つっかえ棒
材質紙管・土台:ペーパーボード、バネ:ピアノ線
内寸法(mm)(書庫)700~800
耐用年数(年)約5
1セット(2本)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)
質量(g)約900
直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10
長さ(cm)34~46
寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5
1組
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。
材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)
質量(g)約800
直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10
長さ(cm)28~34
寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5
1組
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!。・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。
用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。
種別ツッパリストッパー
材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス
寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個
使用温度範囲(℃)0~40
構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4
質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80
耐久性10年
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
耐震構造
左型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備
表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。
安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。
電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。
水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。
環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般
NETIS番号KK-110049-VR
冷蔵庫の転倒防止に。ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
種別転倒防止ストッパー
材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
質量(g/本)60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
使用環境温度(℃)0~40
外観ライトグレー
対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)
アズワン品番64-8874-74
耐震性震度6強
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。
部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。
コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫)
材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂
寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2
全長(cm)(テコ棒)34.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
専業プロユーザー向けモデル。
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
強力モーター搭載により出力・高速切断。
プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)1050
質量(kg)8.8
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード
切断時間(秒)1.5(D16切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120
仕様二重絶縁
種別SD490対応モデル
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ