115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V)110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類耐震電球 電圧(V)110 口金E26 ガラス仕上クリア 電球の種類耐震球
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用耐震電球 24V シングル G18  高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合バス・トラック用特殊電球 定格電力(W)12 他社参考品番(STANLEY)A4151 他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
クリア 定格電圧(V)110 電球形状一般電球形 電球の種類耐振球
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
クリア 定格電圧(V)110 電球の種類耐震球
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド耐震電球
用途白熱灯ハンドランプ200W用交換球。 電球の種類耐震電球 トラスコ品番370-2731 質量(g)60 消費電力(W)200 全光束(Lm)3460 寿命1000時間
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに クリア 定格電圧(V)110 電球形状一般電球形 電球の種類耐震球
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
429 税込472
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。 振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。 玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど 定格電力(W)25
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ハタヤリミテッド軽便ランプ(耐震電球付)
鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明として コード長さ(m)5 電源(V)100 芯数2 電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LED電球22W フロスト
エコ商品
●割れにくいPC樹脂のLED電球です。
トラスコ品番411-0652 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ガラス球形式T20 定格電圧(V)12 クリア タイプダブル球(耐震) 口金W3×16q
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エーコー耐震球
仕様クリアタイプ トラスコ品番851-3978 電圧(V)110 消費電力(W)200 サイズ(Φ×mm)75×145 電球の種類耐震球
1個
339 税込373
翌日出荷

1セット(2個)
749 税込824
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球120V40W
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。 消費電力(W)40 定格電力(W)40W 定格電圧(V)120 口金BA15D ガラス球形式RP35 電球形状ガラス球RP35
1個
829 税込912
当日出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)密閉型器具対応 耐震構造LED
エコ商品
質量(g)42 消費電力(W)6 定格電圧(V)100~240間フリー電圧 口金E26 全光束(Lm)763 定格寿命(時間)約40000 梱包数50個 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 寸法(mm×Φ)109×60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1セット(2個)
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000 質量(g)10 種類ハロゲン電球 電圧(V)120 電球の種類ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐震性に優れた白熱球です。
用途屋内現場の耐震球。 トラスコ品番851-3967 材質硬質ガラス 電圧(V)110 消費電力(W)100 口金E26
1個
239 税込263
9日以内出荷

種別150W形 種類ハロゲン電球 電圧(V)110 定格ランプ電力(W)150 全光束(Lm)2750 定格寿命(時間)1500 仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプ トラスコ品番107-3681 質量(kg)0.006 電球の種類ハロゲン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製
電球(W)24V6 材質(本体)ステンレス 材質(枠)ステンレス 寸法高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯 周波数(Hz)50/60兼用 定格電力(W)60 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 トラスコ品番107-3737 質量(kg)1.1 照明装置AS型60W耐震電球付き 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm)1.25 コンセント仕様2P7A125V接地付 電球の種類白熱灯
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。
電源(V)AC100 消費電力(W)15 コード長さ(m)8 寸法(mm)335×54×49 質量(kg)1.06 蛍光管FPL-13EX-N 13ツイン管 点灯方式インバータ トラスコ品番253-0589 設置場所屋内 明るさ(Lm)840 防水性屋内型 電球の種類コンパクト形蛍光灯
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
定格平均寿命(時間)1000 口金E26 電球の種類耐震球
1個
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)36 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨 仕様防雨構造 トラスコ品番279-8697 質量(kg)1.12 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)65×751
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
口金EMEP 全光束(Lm)-
1個
26,980 税込29,678
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源タイプ電源コード式 電球の種類ハロゲン コード長さ(m)1.6 トラスコ品番851-3876 芯数2
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・コンパクトで扱いが簡単。・150 W 耐震ハロゲンランプ使用。・フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
定格電力(W)150 コード長さ(m)1.6 種別フレキシブルアーム付コンパクト 質量(kg)1.8 照明装置電圧(V)110 仕様110V×150Wハロゲン灯セットON/OFF切換式マグネット付 トラスコ品番107-3648 電球の種類ハロゲン
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ40W形36W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ25W形22W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)22 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)