こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)
種別転倒防止ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。40V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約800mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)
種別転倒防止ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード