85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエ耐震固定金具
エコ商品
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付 適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

1台
669 税込736
16日以内出荷



サカエ耐震固定金具
エコ商品
地震の際の耐震対策に安心!
付属品固定金具、ロックナット各2個付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.04MB)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

SUGICO(スギコ)耐震金具(アジャスト脚固定金具)
エコ商品
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
249 税込274
当日出荷

耐震対策に。
付属品固定金具、ロックナット各2個付 アズワン品番64-5304-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
229 税込252
欠品中

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具 材質スチール 付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.5 適合M10用 下穴径(Φmm)12
1個
429 税込472
当日出荷

・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
869 税込956
当日出荷

サカエ作業台用耐震固定金具
エコ商品
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー 対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等 入数(個)1セット(4個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内田洋行耐震金具 壁面固定金具
エコ商品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×60×50 グリーン購入法適合
1台
899 税込989
16日以内出荷

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理クロメート 仕上光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
229 税込252
当日出荷

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS304
1個
359 税込395
翌々日出荷

アジャスタータイプの床面用耐震固定金具です。
用途床面固定金具 仕様ベース部分Φ65 トラスコ品番458-1971 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)90 穴径(Φmm)(ボルト・ビス用)8.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

シェルフの柱を壁面に固定できる耐震固定金具です。
用途床面固定金具 仕様ボルト・ビス用穴径Φ8.5 トラスコ品番458-1989 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)30
1セット(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L 材質SUS304
1個
369 税込406
翌々日出荷

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS304
1個
389 税込428
翌々日出荷


N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
用途耐震用固定金具 付属品施工フィルム、説明書(NAJV用) 材質SUS304、ウレタンエラストマー
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定 全長(mm)95 幅(mm)50 穴径(Φmm)14 質量(g)98 材質/仕上ステンレス
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
用途耐震用固定金具 材質SUS304、ウレタンエラストマー 付属品施工フィルム、説明書(NM用)
1個
8,698 税込9,568
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

足止プレート(ステンレス) 大阪魂 動画あり
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。耐震固定金具付。
仕様上段/引戸式硝子2枚戸(鍵付)、下段/引戸式ステンレス2枚戸(鍵付)、棚板/上下各1段 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)94 引出し数3コ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×1750 松吉医科器械コード23-5215-01
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。耐震固定金具付。
仕様上段/引戸式硝子2枚戸(鍵付)、下段/引戸式ステンレス2枚戸(鍵付)、棚板/上下各1段 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)74 引出し数2コ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 松吉医科器械コード23-5215-00
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

日本医理器材ステンレス保管庫
ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。耐震固定金具付。
仕様上段/引戸式硝子2枚戸(鍵付)、下段/引戸式ステンレス2枚戸(鍵付)、棚板/上下各1段 材質ステンレス(SUS430)
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉はシリンダー錠付。耐震固定金具6個付。 輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途工場、研究所などの保管用 高さ(mm)1750
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉:シリンダー錠付耐震固定金具6個付収納に便利な引出付。 輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途工場、研究所などの保管用 高さ(mm)1750
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三島精器スチール薬品庫
エコ商品
耐薬品塗装(エポキシ塗装)を施したスチール薬品庫です。 耐震固定金具・上下連結ネジを標準装備し、薬品庫全体の転倒を防止します。 上段は強化ガラス(K型)と網入りガラス(A型)からお選びいただけます。 下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の管理が確実に行えます。また、棚板は30mm間隔で調整可能です。
グリーン購入法適合 付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結ねじ×4、ラベル4種(薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁) 材質スチール、耐薬品塗装(エポキシ塗装) 寸法(mm)880×500×1840 質量(kg)55 構造上段:引違戸、棚板×2、シリンダー錠、通風孔、下段:片開戸、可動式棚板×2(上室のみ各室1枚)、シリンダー錠、通風孔 内寸法(mm)上段:830×330×820、下段:上室/392×470×545、下室/392×470×280 外寸法(mm)上段:880×400×880、下段880×500×960
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅250mm未満で場所をとらないため、実験室にあった無駄な隙間を有効活用できる超薄型の薬品庫です。耐震ラッチとシリンダー錠の安全仕様です。耐震固定用金具が付属しています。
1個
124,000 税込136,400
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械積重ね固定金具
設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268950 アズワン品番65-0574-07
1個
4,198 税込4,618
21日以内出荷

設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268940 アズワン品番65-0574-06
1個
50,980 税込56,078
31日以内出荷