39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル ブルー 種別耐震マット
1セット(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。 種別耐震マット ブルー
1個(4枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器のズレや転倒を防ぐ、ポリウレタン樹脂製の粘着マットです。 ●切ることができ、水洗いして使えます。 ●震度7までの優れた耐震振動吸収能力を備えています。
1組(1個)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。 種別耐震マット 使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
935 税込1,029
翌日出荷

汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。 寸法(mm)50×50 耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100) 使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。 種別耐震マット 材質ポリウレタン 厚さ(mm)5
1袋(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。 工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。 汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
1袋(4枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシールゲルタック 角型
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

エクシール転倒防止シート
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります
種別耐震マット
1セット(4枚)ほか
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g。セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ40型まで対応。日本製
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ティーエフサービス耐震ロックゲル
貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。 種別耐震マット 材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル 厚さ(mm)5 適合温度(℃)‐20~+75
1セット(16枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐震接着ゴム サンワサプライ 動画あり
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7 材質ポリウレタン※非難燃仕様 ブルー 入数(枚)4 使用温度範囲(℃)常温(50未満) 使用湿度範囲90%以下 耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
1セット(4枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に! 種別耐震マット 厚さ(mm)5
1セット(4枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着耐震マットです。水で洗えば何度でも使用可能。エーテル素材のため加水分解しません。
材質ポリウレタン
1箱(4枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト耐震接着ゴム(200-QL003CL)
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。クリア。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、対角線上に4隅に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー 形状四角型 厚さ(mm)3 質量(kg)対象物1枚あたり10 クリア 難燃性なし 適合温度(℃)0~40 耐用年数(年)3 耐震性震度7
1セット(4個)
1,098 税込1,208
欠品中

金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。 耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。 作業台の脚部に据え付けます。 移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●耐用年数:8年~10年(マット部分のみ)●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて) アズワン品番67-8740-26
1セット(4個)
62,980 税込69,278
33日以内出荷

L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
1セット(4個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る!低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア。工事不要、マットだから敷くだけでOK。柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着。水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能。急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り。-20℃~75℃環境で使用可能。厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット。機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮。地震の揺れからパソコンを守り、転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。
1箱(4枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る! 低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア 工事不要、マットだから敷くだけでOK 柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着 水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能 急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り -20℃~75℃環境で使用可能 厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット 機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮地震の揺れからパソコンを守る!転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット BUFFALO BEQ-JMS-401と同製品
形状丸型 アズワン品番64-3772-34
1箱(4枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

TS-F006 耐震マット 家具 転倒防止 家電用 4枚入り (40mm×40mm) 耐荷重 70kg (4枚使用) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 強力粘着 【 日本製 】 クリア エレコム 動画あり
耐震ゲルが地震の揺れを吸収する!震度7対応の耐震ゲル”揺レタン”
材質スチレン系エラストマー 厚さ(mm)5 寸法(mm)40×40 透明 耐荷重(kg)70(4枚使用時) 適合温度(℃)-30~80 耐久性(年)5年(使用条件により異なります)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワダイレクト耐震接着ゴム(200-QL004)
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー 形状四角型 厚さ(mm)3 質量(kg)対象物1枚あたり10 ブルー 難燃性なし 耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります) 耐震性震度7
1セット(6個)
1,098 税込1,208
当日出荷

パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、対角線上に4隅に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー 形状四角型 厚さ(mm)3 質量(kg)対象物1枚あたり10 ブルー 難燃性なし 耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります) 耐震性震度7
1セット(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷

超粘着振動吸収素材を採用した、最大32型液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-84
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TM3008 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット強い自己粘着性素材のため糊残りなし揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現
材質イソブチレン系樹脂 質量(g)9.07 耐荷重(kg)1.2/20mm直径×1枚あたり、2.8/30mm直径×1枚あたり 交換目安5~7年 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)20×2(4枚)、30×2(6枚) 適合温度(℃)-15~+50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用。超粘着振動吸収素材を採用した、液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-83
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

TM3005 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット 振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット 強い自己粘着性素材のため糊残りなし 揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質 水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現
セット内容5mm厚×20mm直径×4枚、5mm厚×30mm直径×6枚 材質イソブチレン系樹脂 質量(g)31.8 耐荷重(kg)3/20mm直径×1枚あた、7/30mm直径×1枚あたり 交換目安5~7年 寸法(cm)2×0.5、3×0.5 適合温度(℃)-15~+50
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

サンワダイレクト耐震接着ゴム(200-QL007)
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー 形状長方形 ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300 耐荷重(kg)対象物:約240(W200×H300mmの場合) 難燃性なし 適合温度(℃)0~40 耐用年数(年)3 取扱説明書なし 耐震性震度7
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

サンワダイレクト耐震接着ゴム(200-QL005)
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー 形状四角型 厚さ(mm)3 質量(kg)対象物1枚あたり40 ブルー 難燃性なし 耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります) 耐震性震度7
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

サンワダイレクト耐震接着ゴム(200-QL005CL)
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。クリア。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー 形状四角型 厚さ(mm)3 質量(kg)対象物1枚あたり40 クリア 耐熱温度(℃)0~40 難燃性なし 耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります) 耐震性震度7
1個
969 税込1,066
4日以内出荷