機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
用途家庭菜園や花壇などの土ほぐしに最適。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)2.0
回転数(min-1[回/分])300
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、刃×2、ピン×2
連続使用時間(分)(無負荷約49
バッテリーリチウムイオン
充電時間(時間)1
寸法(縦×横×高さ)(mm)230×1370×340
長さ設定範囲(mm)1370~1570
耕深(mm)80
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番819-3356
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)930
質量(kg)1.6
頭部幅(mm)185
爪長さ(mm)215
爪数3本
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。
全長(mm)390
先幅(mm)(丁能)76、(備中)85
刃高(mm)234
トラスコ品番335-4202
質量(g)450
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
3つの便利な機能!
畝を耕す
雑草を削る
土ならし
全長(mm)1290
質量(g)約580
頭部長(mm)205
先幅(mm)110
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。
ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに
電源(V)100
消費電力(W)300
質量(kg)約4
周波数(Hz)50/60
刃径(Φmm)約155
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170
刃数(p)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約70
耕運幅(mm)約190
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます!
エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。
コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
消費電力(W)1050
質量(kg)約10.5
周波数(Hz)50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300
刃数(p)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約200
耕運幅(mm)約300
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
手軽に使えるハンディータイプ。8本爪で土を耕し背面で土ならし。
用途土を耕す際に。
材質強化プラスチック(ガラス繊維配合)、アルミ合金、他
長さ(mm)440~610(伸縮式)
幅(mm)265
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール
幅(mm)約210
質量(kg)約4.4
高さ(mm)約1320
奥行(mm)約280
電源(V)DC18
連続使用時間(分)約25
バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh
充電時間(時間)1.5
直径(mm)刃:約160
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタAC100V(50/60Hz)
耕運幅(mm)約190
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)18.5
刃形ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)15
絶縁方式二重絶縁
能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。
全長(mm)1480
材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル
質量(g)約900
柄長さ(mm)1350
頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。
消費電力(W)750
セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1
材質スチール、樹脂
質量(kg)7.3
色レッド
電圧AC100V (50Hz/60Hz)
電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業
全長(mm)1050
爪数3本
先端幅(mm)170
爪長さ(mm)220
質量(kg)1.9
トラスコ品番177-6533
材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。
スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1
回転数(min-1[r.p.m])約180
時間耕運:約40分
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh
入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35
充電時間(時間)約1.5
耕運深さ(mm)約100・100
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。
女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
電源(V)100
消費電力(W)500
質量(kg)約7.4
周波数(Hz)50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250
電源コード(m)約0.35
ハンドル長さ(mm)約995
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約220
耕運幅(mm)約300
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時)
回転数(min-1[r.p.m])約180
刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付
出力電圧(V)DC18
寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90
連続使用時間(分)約25(無負荷時)
面積耕作:約20面積
バッテリー電圧(V)18
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)4000
耕運深さ(mm)約230
耕運幅(mm)約300
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。
全長(mm)390
先幅(mm)76
刃高(mm)160
トラスコ品番335-4211
質量(g)360
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ハンドル角度調整5段階
質量(kg)約1.05
材質(本体)ABS樹脂・PA樹脂
幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40
連続使用時間(分)満充電(約)40
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×21×11
充電時間(時間)(約)3~5
無負荷ストローク数(min-1)約1200
取扱説明書(66.97MB)
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能!
質量(kg)(ポール装着時)約1.6
材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂
幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40
連続使用時間(分)満充電(約)40
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210
充電時間(時間)(約)3~5
無負荷ストローク数(min-1)約1200
取扱説明書(66.97MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付
仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280
アズワン品番65-3887-61
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売
質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)
回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)
ハンドル形状Uハンドル
適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
土に刺さりやすいスコップ型・畑の中耕に
土に刺さりやすいスコップ型
畑の土起こしに便利です
また、畑の通路の中耕作業にぴったりの道具です
通路だけでなく畝も耕すことによって土がやわらかく透水性もよくなり、作物が良く育つようになります
もちろん、鋤なので土掘りにも使えます
ステップの幅が広いので足をかけやすく、深く入るので土をしっかりと掘ることができます
用途畑の土起こしに
材質ステンレス
幅(mm)ショベル部幅:150/ステップ部幅(片側):100
全長(mm)970
質量(g)1370
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
野菜やじゃがいもの畑の土を耕すときに活躍するクワ。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途野菜やじゃがいもの畑の土を耕すときなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/GARDENAコンビシステムV字型鍬/鍬/じゃがいも/畑/野菜/土
材質高品質スチール(Duroplastコーティング)
質量(g)673
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×26×27
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。
49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。
爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。
アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時)
質量(kg)20
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト
クラッチ主:遠心クラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
鑑定型式番号安全:40036
エンジン総排気量(cm3)49.4
タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)
ローター径(Φmm)爪:250
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500
変速段数前進1
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
GARDENAコンビシステムに対応!硬めの土を耕す作業向きのくわ。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証
用途硬めの土を耕す作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.8×10.5×16.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
固い土も、深く広く耕すガスパワー。
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。
軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。
握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。
安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。
使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。
移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm)450/290(内爪時)
質量(kg)54
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト
クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])131
駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)
鑑定型式番号安全:40037
エンジン総排気量(cm3)57.3
タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)
ローター径(Φmm)爪:280
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800
走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34
変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ