用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に
形状ストレート
セット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115
取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼
長さ(mm)224
幅(mm)49
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)140
質量(g)約550
取付寸法(mm)幅24
取付ボルト11mm
先幅(mm)58
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm
材質特殊鋼
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本
長さ(mm)140、135、110
幅(mm)25
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)11
1セット
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。
あまり力のない方でも深く掘り起こせます。
慣れは必要ありません。
初心者でもふっかふかの土が手に入ります。
少し高いだけはあります。その分ラクできます。
全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。
リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。
リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ]
サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。
サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。
色オレンジ
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90
全質量(kg)25
燃料タンク容量(L)0.6
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式手動式リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000
エンジン総排気量(cm3)49.4
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。
49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。
爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。
アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時)
質量(kg)20
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト
クラッチ主:遠心クラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
鑑定型式番号安全:40036
エンジン総排気量(cm3)49.4
タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)
ローター径(Φmm)爪:250
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500
変速段数前進1
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
固い土も、深く広く耕すガスパワー。
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。
軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。
握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。
安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。
使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。
移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm)450/290(内爪時)
質量(kg)54
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト
クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])131
駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)
鑑定型式番号安全:40037
エンジン総排気量(cm3)57.3
タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)
ローター径(Φmm)爪:280
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800
走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34
変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150
質量(g)550
穴径(mm)11
取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10
色赤
材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
家庭菜園に最適な小型タイプ。ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利。家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能。タイヤ付で移動も簡単。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング
付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書
寸法(mm)耕幅:450
質量(kg)18
電流(A)14
電圧(V)AC100
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140
刃形ナタ爪刃
騒音値(dB)(1m四方平均)約88
面積耕うん目安:約30坪
爪直径(Φmm)280
保証期間(メーカー保証)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90
コード長さ(cm)35
定格時間30分
耕深(mm)200
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115
取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
トラクターの偏芯爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150
質量(g)580
穴径(mm)11
取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10
色赤
材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
長さ(mm)木ノ葉爪:150
取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
除草部分がレーキではなく、爪になったものです。お持ちの管理機のロータリー部が取り外し可能であれば、取付可能です。
質量(kg)30
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm)17×19
厚さ(mm)18
全長(mm)452
質量(g)560
トラスコ品番369-0059
材質クロムバナジウム鋼
形状ストレート
防塵防水性能IP67相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
コンポジットボディで1.8kgと軽量。
ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。
人間工学に基づいたデザインとグリップのラバーで握りやすい。
作業者の負担が少ない後方排気システム。
自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。
薄型のヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適。
エンジン、ウォーターポンプ、燃料ポンプ、ラジエーター、マフラー、耕運機の爪交換など。
仕様●シャンクサイズ(SQ):1/2●能力ボルト径:M13●全長(mm):341●厚み(mm):58●高さ(mm):58●質量(kg):1.8●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●ヘッドサイズ径(Φmm):56●ヘッド厚み(mm):50(アンビル含まず)●最大トルク(Nm):285●実用トルク(Nm):244●無負荷回転数(rpm):7000●空気消費量(L/min):400●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):43.5●騒音値(dB):108
アズワン品番68-0850-59
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
質量(kg)80
車輪幅(mm)520(外~外)
ベルト(走行)SA32(W600)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)
ハンドル上下:3段可変
全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060
クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
爪数ナタ爪14本
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
タンク容量(mL)1200
運転時間(分)50~60
付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番493-1882
質量(kg)19
刃形ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)1.27
アズワン品番64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
テコの原理
締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480
質量(g)630
トラスコ品番848-9199
材質クロームバナジューム鋼
ピッチ(mm)40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。
固い土をすばやく、フカフカに
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。
45cmの耕幅でしっかり耕うん
耕す深さの調節もラクラク
低重心で扱いやすい
畑のキワまでしっかり耕うん
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
速度の調節はレバー1本
デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク
爪が前についているから旋回時も安心
大径タイヤで移動もカンタン
ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280
全長(mm)1465
質量(kg)56〈ヒッチ装着時
全幅(mm)465
回転数(min-1[r.p.m])131
全高(mm)1015
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
外径×幅W(mm)車輪:400×40
燃料タンク容量(L)1
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
爪直径(Φmm)280
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ
始動方式リコイルスターター(手動)
駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000
走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34
変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段
耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉
排気量(cm3)57.3
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67
全長(mm)1115
質量(kg)30
タイプJAST
径(Φmm)(爪)280
全幅(mm)600
全高(mm)975
最大回転数(min-1[r.p.m])4800
定格出力(kW)(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチシュークラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])123
最大出力(kW)1.5
エンジン総排気量(cm3)57.3
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)600/330〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35
全長(mm)1060
質量(kg)18
タイプJT
径(Φmm)(爪)250・ローター別売
全幅(mm)475
全高(mm)990
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
定格出力(kW)(連続)1.1
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ遠心
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
最大出力(kW)1.1
エンジン総排気量(cm3)49.4
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ