13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27 材質エラストマ パープル 規格ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8 ケースあり
1組(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値28 トラスコ品番770-4852 グリーン サイズS 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.2 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
80 税込88
当日出荷

約30秒でふっくら、耳にフィット!騒音から耳の負担を軽減します。耳に優しい、なめらか加工。
用途刈払機・チェーンソー作業時に。騒音の激しい場所での作業時に。飛行機や電車の中での騒音防止に NRR値32 規格ANSI適合品 セット内容耳せん 2ペア(4個入)、ケース 材質PU 寸法(mm)120×65×35 オレンジ 質量(g)20 コードなし アズワン品番64-4068-13 ケースあり
1パック(2組)
329 税込362
当日出荷

簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用 NRR値27 コードあり トラスコ品番836-5867 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン サイズフリー 質量(g)10 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12 ケースなし
1組
479 税込527
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値27 トラスコ品番795-3119 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン グリーン サイズフリー 質量(g)8 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
369 税込406
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値27 トラスコ品番795-3101 グリーン サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)6 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コードなし
1組
279 税込307
当日出荷

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳 NRR値27 トラスコ品番770-4747 カモ サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)8 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コードなし ケースあり
1組
349 税込384
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳 NRR値27 トラスコ品番770-4755 カモ サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)9 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり ケースあり
1組
429 税込472
当日出荷

耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
グリーン 規格ANSI S3.19-1974
1組(2個)ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
1組ほか
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)