20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27 材質ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1 オレンジ コードなし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清和産業耳せん
ポリウレタン製で、柔らかすぎず耳にフィットしやすいソフトタイプの耳せんです。抗菌検査の基準値をクリア済みです。
材質ポリウレタン オレンジ コードなし ケースなし
1セット(120個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値28 トラスコ品番770-4852 グリーン サイズS 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.2 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
80 税込88
当日出荷

アズワン耳栓
使用前に小さくすると、自然膨脹して耳の中で大きくなります。
NRR値32dB 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合/ANSI S3.19-1974認定品 オレンジ コード付き 材質ポリウレタン 仕様水洗い可コード付 寸法(Φ×mm)11×23(プラグサイズ) アズワン品番9-044-22
1組
199 税込219
当日出荷

約30秒でふっくら、耳にフィット!騒音から耳の負担を軽減します。耳に優しい、なめらか加工。
用途刈払機・チェーンソー作業時に。騒音の激しい場所での作業時に。飛行機や電車の中での騒音防止に NRR値32 規格ANSI適合品 セット内容耳せん 2ペア(4個入)、ケース 材質PU 寸法(mm)120×65×35 オレンジ 質量(g)20 コードなし アズワン品番64-4068-13 ケースあり
1パック(2組)
329 税込362
当日出荷

カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4801 カモ サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.6 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
50 税込55
当日出荷

耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン グリーンマーブル コードなし NRR値33dB
1組(2個)
49 税込54
当日出荷

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値30 トラスコ品番770-4925 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)2.1 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
159 税込175
当日出荷

柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4917 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.8 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
80 税込88
当日出荷

弾性ウレタンのソフトな耳せん
用途弾性ウレタンのソフトな耳せんで気になる騒音対策。 こんな時にお使いください。旅行・安眠・読書・工事・パチンコ・MRIによる検診等に。 耳の形に合わせてゆっくりふくらみ、ぴったりフィットします。 耳に優しい付け心地です。 NRR値33 オレンジ コードなし 材質ポリウレタン
1式(2組)ほか
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値30 トラスコ品番770-4933 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)4.1 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
209 税込230
当日出荷

モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4798 イエロー サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.8 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
50 税込55
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
1組ほか
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値33dB トラスコ品番836-5869 サイズM 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)800 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
1箱(150組)
12,980 税込14,278
当日出荷

ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。 数ある耳せんの中でも トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。
材質ポリウレタン 付属品携帯ケース サイズレギュラー アズワン品番65-1833-97 遮音値(dB)32 松吉医科器械コード02-4230-01
1組(2個)
529 税込582
当日出荷

抗菌・抗ウイルス加工で高品質・高性能はそのままに、より安心して使える耳せんへ。従来品に比べ15%のサイズダウンを実現しました。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができ、耳に挿入しやすく、ゆっくり膨らんで耳にしっかりフィットします。着脱の際にも、くぼみ部分に指を引っ掛けられるので取り出しやすくなりました。さらにソフトに着け心地感もアップ、長時間使用しても耳への負担を軽減します。
材質ポリウレタン 寸法(mm)11(くびれ部) 全長(mm)22 サイズS 直径(Φmm)12.2 アズワン品番65-1833-98 遮音値(dB)NRR30
1ケース(96個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷