こんなお得な商品も!
耳栓 ひも付
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値25(ANSI S3.19準拠)
材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC
色イエロー
コードあり
ケースなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
コードあり
材質シリコンゴム
ケースあり
付属品携帯用ケース
会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護
材質熱可塑性エラストマー
色オレンジ
サイズフリー
コード長さ(mm)700
コードあり
入数1組(2個)
SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
1組
¥239
税込¥263
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。
指先でクルクル細めて耳の中へ。
耳栓の先が丸形だから入りやすい。
約30秒程でふっくらと耳に沿います。
耳にフィットして、優れた遮音性。
耳にやさしい表面なめらか仕上げ。
長時間の使用も違和感がありません。
色オレンジ
コードあり
材質ウレタンスポンジ
質量(g)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
1式(2組)
¥329
税込¥362
当日出荷
挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りスムーズに入り、良くなじみます。
色ホワイト
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/16.5250/17.5500/17.51000/22.52000/294000/308000/29
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27
材質エラストマ
色パープル
規格ANSI S3.19-1974
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8
ケースあり
何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
サイズフリー
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質エラストマー
色グレー
コードあり
NRR値27dB
1組(2個)
¥359
税込¥395
当日出荷
傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。
付属品収納ケース
色イエロー
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30
ケースあり
1組(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等
NRR値25dB
規格EN352適合品
コード有(700mm)
トラスコ品番823-0607
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)
色グリーン
サイズフリー
質量(g)2
ケース無
1組
¥159
税込¥175
当日出荷
片手で挿入できる簡単装着タイプです
耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します
NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です
カラフルな5色の柄があります
紫、青、赤、黄、緑のアソートです
トラスコ品番373-9601
材質ポリウレタン
NRR値25dB
1箱(100組)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。
指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。
ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dB
色グリーン
サイズフリー
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6
SNR値34dB
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値23
遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24
SNR値23
1箱(50組)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値20
遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26
SNR値24
1箱(100組)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値23
遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28
SNR値26
1箱(50組)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値30
遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33
SNR値33
1箱(100組)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値32
遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36
SNR値37
1箱(100組)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。
指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。
ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dB
色グリーン
サイズフリー
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6
SNR値34dB
1セット(10組)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値32
遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36
SNR値37
1箱(100組)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
耳間にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア。使い捨てタイプのPU耳栓。PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感。個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止。防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33
コードプラスチック
材質【耳栓】PU
タイプフィットタイプ
寸法(Φmm)(耳栓)7~12
アズワン品番64-3725-72
SNR値36
1セット(200組)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ヘルメットの交換用耳ひも。強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度。柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい。温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減。日焼けあとが付きにくいクリアタイプ。耳ひも×2。耳ひも用アタッチメント×4
簡単に音質を変えられる音質調節機能「セレクトーン」を装備。両サイドがシェイプした手になじみやすい形状。ネックストラップ付きです。初心者でも簡単操作で手軽に使える仕様です。
セット内容イヤホンコード(75cm)、イヤホン(N型)、傘耳栓(中、小×各1)、ネックストラップ、調節ドライバー
連続使用時間(時間)約170
一般的名称(薬事)ポケット型補聴器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00116000
松吉医科器械コード24-7727-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
¥18,980
税込¥18,980
8日以内出荷
関連キーワード