硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。
色ホワイト
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
アズワン品番9-043-04
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。
付属品収納ケース
色イエロー
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30
ケースあり
1組(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
硬質プラスチック製の耳栓で、大・小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。
ソフトな装着感でタダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています。
コードあり
材質ABS樹脂
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/15250/16.5500/22.51000/24.52000/26.54000/26.58000/26
耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。
革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。
モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
色グリーン
規格ANSI S3.19-1974
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。
スタイリッシュな形状とカラーです。
持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策
材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂
サイズフリー
NRR値27(dB)
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
耳栓の表面全体で耳孔をふさぎ、ソフトな感触でよくフィットします。全体的に遮音するタイプです。
色イエロー
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/13250/15.5500/161000/212000/274000/288000/27
1組(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
色イエロー
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第2種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/9250/9.5500/9.51000/162000/21.54000/26.58000/26
1組(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。
日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33
色グリーン
コードなし
遮音値(dB)33
挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りスムーズに入り、良くなじみます。
色ホワイト
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/16.5250/17.5500/17.51000/22.52000/294000/308000/29
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無
NRR値10~33.4dB
色ブルー
質量(g)12
質量(g/個)6
ケースあり
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27
材質ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1
色オレンジ
コードなし
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27
材質エラストマ
色パープル
規格ANSI S3.19-1974
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8
ケースあり
関連キーワード