素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。
日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33
色グリーン
コードなし
遮音値(dB)33
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27
材質ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1
色オレンジ
コードなし
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。
ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。
蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。
洗って再利用できます。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-22
材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステル
色グリーン
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。
手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。
ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。
せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。
使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33
幅(mm)150
コードなし
横(mm)150
ケースなし
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
コードの長さ調整が可能。
独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。
大きなハンドルにより抜き差しが簡単。
柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。
つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-31
材質発泡ウレタン
色明るいグリーン
タイプツイストインタイプ
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし
エスコ品番EA800VH-17
材質高密度発泡ウレタン
色グリーン
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
遮断性能NRR33dB。ソフトな弾性ポリウレタンと人間工学に基づいた独自の形状により、圧力による不快感を解消し、高いフィット感が得られます。
色グリーン
材質弾性ポリウレタン(PVCフリー)
タイプヒモなし
松吉医科器械コード23-3883-02
1パック(200組)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
遮音性能NRR32dB。挿入しやすくフィット感に優れた形状です。ANSI S3.19適合品。
材質弾性ポリウレタン
松吉医科器械コード24-5015-01
1パック(500組)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。
NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。
耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。
特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
色オレンジ
規格ANSI S3.19-1974
NRR値30db
ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
NRR値25
トラスコ品番157-7051
材質ポリウレタン
色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
コード長さ(mm)660
コードあり
1個(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
材質ポリウレタン
寸法(mm)35×37×17
セット内容本体(2個組)×1
包装形態透明ケース+ヘッダー付OPP袋+品名用紙
質量(g)5
ケースあり
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

耳栓
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。
外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値28
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
色イエロー
材質(本体)ポリウレタン
ケースなし
過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。
アウトドアに最適。
快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33
色カモ
遮音値(dB)33
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
コード有(700mm)
NRR値23dB
トラスコ品番823-0618
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
適合機種JIS:T8161:2020
色シルバー
サイズフリー
SNR値32(dB)
付属品携帯用ケース
材質ウレタンスポンジ
色オレンジ
質量(g)約1
コードなし
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
ケースあり
1式(2組)
¥329
税込¥362
当日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。ウレタン素材で優しい使用感です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色オレンジ
コードなし
材質ウレタン樹脂
ケースあり
使用前に小さくすると、自然膨脹して耳の中で大きくなります。
NRR値32dB
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合/ANSI S3.19-1974認定品
色オレンジ
コード付き
材質ポリウレタン
仕様水洗い可コード付
寸法(Φ×mm)11×23(プラグサイズ)
アズワン品番9-044-22
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
世界でもっとも使用されているポリウレタン素材。ベル型で耳に最も優れた快適性。装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減。ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。滑らかで、表面防汚加工。
材質ポリウレタン
色オレンジ
コードなし
NRR値33
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
業界最高のNRR値33。コード付きで付け外しでの紛失心配なし。水洗いすることにより再使用可能。(水分がぬけるまで一昼夜放置)
トラスコ品番859-9556
材質ポリウレタン
色オレンジ
タイプフォームタイプ
コード有
NRR値33(dB)
SNR値37(dB)
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
500組入りのお買い得パックです。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
用途騒音作業現場に。
トラスコ品番391-6732
材質ポリウレタン(PUR)
サイズフリー
コード無
NRR値31(dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500組)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値32dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0612
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色グリーン
サイズフリー
質量(g)0.42
1組
¥53
税込¥58
当日出荷
ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
NRR値29dB
色黄色+白
材質ポリウレタン
仕様コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品
質量(g)0.4
SNR値33dB
MRI室での患者様用ディスポアイテムとして、コストパフォーマンスに優れています。
長めのサイズですので、耳の奥に入り込んでしまうことがありません。
材質弾性PU(ポリウレタン)
アズワン品番8-1300-01
遮音性能33dB低下
1組
¥97
税込¥107
翌々日出荷
X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値30dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0613
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色オレンジ
サイズフリー
質量(g)0.33
1組
¥59
税込¥65
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ