こんなお得な商品も!
耳栓
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。
PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色カラフル
コードなし
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースなし
遮音値(dB)32
こんなお得な商品も!
耳栓
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。
アウトドアに最適。
快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33
色カモ
遮音値(dB)33
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27
材質ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1
色オレンジ
コードなし
使い捨てタイプ
片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合
トラスコ品番344-7227
色イエロー
コードなし
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4
ケースなし
1組(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
UVEXX-FIT専用容器
トラスコ品番816-7571
質量(g)300
アズワン品番64-8899-36
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。
手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。
ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。
せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。
使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33
幅(mm)150
コードなし
横(mm)150
ケースなし
こんなお得な商品も!
耳栓 ひも付
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。
4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。
鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
活性炭入り
認定番号G42112014
適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。
日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33
色グリーン
コードなし
遮音値(dB)33
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。
外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値28
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
色イエロー
材質(本体)ポリウレタン
ケースなし
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無
NRR値10~33.4dB
色ブルー
質量(g)12
質量(g/個)6
ケースあり
耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。
革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。
モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
色グリーン
規格ANSI S3.19-1974
防災レディースセット30点セットは、緊急の時に素早く持ち出せるよう、最低限必要な防災用品をリュックにセットされた防災セットです。リュックは開口部が大きく開き、中身を出し入れしやすい仕様です。女性にうれしいグッズが入ったセットをご用意しました。
用途災害時、緊急時に非常用として。
セット内容防災リュック、2WAYスティックライト、ヘルメット、救急セット ガーゼ(1m)、救急セット 清浄綿(3個)、救急セット サージカルテープ、救急セット 救急絆創膏(10枚入)、救急セット ハサミ(キャップ付)、救急セット ピンセット(Sサイズ)、ポリポンチョ、緊急用下着女性用、エマージェンシーブランケット、圧縮タオル、ヘアブラシ、真空マグボトル(300ml)、レジャーシート、使い捨てスリッパ、巾着、トイレ処理セット(2回分)、緊急用ホイッスル、ソーイングセット、耳栓、アイマスク、コンパクトミラー、爪切り、不織布5層マスク(2枚)、ヘアゴム(2本)、歯ブラシ、ポケットティッシュ(2個)、綿棒(10本入り)
対象女性用
寸法(縦×横×奥行)(mm)420×290×140
1式
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード