高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。
手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。
ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。
せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。
使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
NRR値33
幅(mm)150
コードなし
横(mm)150
ケースなし
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。
日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33
色グリーン
コードなし
遮音値(dB)33
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27
材質ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1
色オレンジ
コードなし
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33
規格JIS第一種
コードなし
材質発泡ポリマー
ケースなし
エスコ品番EA800VH-1
1セット(10組)
¥610
税込¥671
当日出荷
カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4801
色カモ
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)1.6
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値32dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0612
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色グリーン
サイズフリー
質量(g)0.42
1組
¥53
税込¥58
当日出荷
使い捨てタイプ
片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合
トラスコ品番344-7227
色イエロー
コードなし
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4
ケースなし
1組(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0578
適合機種無
材質PU(ポリウレタン)
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34(dB)
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0600
適合機種無
材質PU(ポリウレタン)
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34(dB)
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
安定感を追求した「くびれ型」設計です。
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特長の耳栓です。
女性向けのスモールサイズです。
用途MRI検査、研究室等での遮音に。
トラスコ品番439-0584
適合機種無
材質ポリウレタン(PU)
色オレンジ
サイズ小さめ
コード無
NRR値30(dB)
ケース無
1組
¥59
税込¥65
当日出荷
衛生的な抗菌仕様のウレタンフォームタイプ耳栓です。
グリップをつまんで外耳道へそのまま挿入するので、耳栓を初めて使用する方にとっても、装着はとても簡単です。
用途MRI検査等での遮音に。
トラスコ品番439-0599
適合機種無
材質本体:PU(ポリウレタン)、柄:塩化ビニル樹脂
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値25(dB)
ケース無
1組
¥99
税込¥109
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
用途別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番439-0596
適合機種WI-02R
材質PU(ポリウレタン)
形状ブレット(弾丸)型
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34(dB)
1組
¥89
税込¥98
9日以内出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番439-0591
適合機種WI-02R
材質PU(ポリウレタン)
形状ベル型
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34dB
1組
¥79
税込¥87
翌日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。
明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33
色カラフル
コードなし
材質発泡ウレタン
ケースなし
仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー
エスコ品番EA800VH-24
遮音値(dB)33
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン
タイプ使い捨てタイプ
規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
プラグ(mm)Φ11×23
コードなし
NRR値32dB
1箱(200組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れたブレット(弾丸)型耳栓。
全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用に最適。
NRR値32
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質PU(ポリウレタン)製
色オレンジ
サイズスタンダード
タイプ使い捨て
寸法(Φ×mm)11(胴中)×26
コードなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質PU(ポリウレタン)製
色オレンジ
サイズスタンダード
タイプ使い捨て
寸法(Φ×mm)11(胴中)×23
コードなし
1組(2個)
¥89
税込¥98
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色カラフル
コードなし
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースなし
遮音値(dB)32
耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質発泡ポリウレタン
色グリーンマーブル
コードなし
NRR値33dB
1組(2個)
¥49
税込¥54
当日出荷
こんなお得な商品も!

耳栓
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
NRR値30
トラスコ品番770-4925
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)2.1
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥159
税込¥175
当日出荷
モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値33
トラスコ品番770-4798
色イエロー
サイズフリー
材質(本体)発泡ポリウレタン
質量(g)1.8
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥50
税込¥55
当日出荷
関連キーワード