38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
1袋(10組)ほか
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
1袋(10組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27 材質ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1 オレンジ コードなし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業者や来場者用の使い捨て耳栓を取り出しやすくディスプレイ。底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます。使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り。上下2か所に壁掛け用穴。耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33 材質【耳栓】PU、【分配器】PE タイプフィットタイプ 寸法(Φmm)(耳栓)7~12 アズワン品番64-3725-75 SNR値36
1個(500組)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

耳にやさしくフィットします。
材質ポリウレタン 入数10ペア 遮音値(dB)29
1組(10組)
910 税込1,001
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 イエロー コードあり 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6703 質量(g)0.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0232
1組
90 税込99
当日出荷

簡単に装着できるグリップ付きタイプ。
材質ポリウレタン 遮音値(dB)25
1組(10組)
1,790 税込1,969
翌日出荷

カラフルなマーブル色です。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4801 カモ サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.6 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
50 税込55
当日出荷

人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値32dB 規格EN352適合品 コード トラスコ品番823-0612 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) グリーン サイズフリー 質量(g)0.42
1組
53 税込58
当日出荷

ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-01
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0578 適合機種 材質PU(ポリウレタン) オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
50 税込55
当日出荷

ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-03
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0600 適合機種 材質PU(ポリウレタン) オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
50 税込55
当日出荷

潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0593 適合機種 材質PU(ポリウレタン) オレンジ サイズフリー コード有(700mm(±20)) NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
89 税込98
当日出荷

安定感を追求した「くびれ型」設計です。 潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特長の耳栓です。 女性向けのスモールサイズです。
用途MRI検査、研究室等での遮音に。 トラスコ品番439-0584 適合機種 材質ポリウレタン(PU) オレンジ サイズ小さめ コード NRR値30(dB) ケース
1組
59 税込65
当日出荷

先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0586 適合機種 材質PU(ポリウレタン) オレンジ サイズフリー コード有(700mm(±20)) NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
89 税込98
当日出荷

衛生的な抗菌仕様のウレタンフォームタイプ耳栓です。 グリップをつまんで外耳道へそのまま挿入するので、耳栓を初めて使用する方にとっても、装着はとても簡単です。
用途MRI検査等での遮音に。 トラスコ品番439-0599 適合機種 材質本体:PU(ポリウレタン)、柄:塩化ビニル樹脂 オレンジ サイズフリー コード NRR値25(dB) ケース
1組
99 税込109
当日出荷

先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
用途別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。 トラスコ品番439-0596 適合機種WI-02R 材質PU(ポリウレタン) 形状ブレット(弾丸)型 オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34(dB)
1組
89 税込98
9日以内出荷

先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番439-0591 適合機種WI-02R 材質PU(ポリウレタン) 形状ベル型 オレンジ サイズフリー コード NRR値32(dB) ケース SNR値34dB
1組
79 税込87
翌日出荷

底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33 カラフル コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー エスコ品番EA800VH-24 遮音値(dB)33
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

K-excellent耳栓 FEP-01
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ 材質(本体)ポリウレタン タイプ使い捨てタイプ 規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種) プラグ(mm)Φ11×23 コードなし NRR値32dB
1箱(200組)
9,798 税込10,778
当日出荷

鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ブルー コードあり 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6708 質量(g)0.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0232
1組
169 税込186
当日出荷

先端部が細く、フィット感に優れたブレット(弾丸)型耳栓。 全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用に最適。
NRR値32 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質PU(ポリウレタン)製 オレンジ サイズスタンダード タイプ使い捨て 寸法(Φ×mm)11(胴中)×26 コードなし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷

耳間にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア。使い捨てタイプのPU耳栓。PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感。個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止。防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33 コードプラスチック 材質【耳栓】PU タイプフィットタイプ 寸法(Φmm)(耳栓)7~12 アズワン品番64-3725-72 SNR値36
1セット(200組)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

使い捨てタイプのPUフィット耳栓です。防音だけなく、耳内への粉じん進入防止にも!。CONIC DISPLAY補充用耳栓です。1セット500組。CONIC DISPLAY無しでもご使用いただけます。
材質PU 寸法(mm)Φ5~12 タイプフィットタイプ NRR値33dB SNR値37dB
1セット(500組)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。
材質【本体】ポリウレタン【ケース】シリコン サイズ【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20 内容4ペア入(使い捨てタイプ)
1パック
449 税込494
3日以内出荷

潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質PU(ポリウレタン)製 オレンジ サイズスタンダード タイプ使い捨て 寸法(Φ×mm)11(胴中)×23 コードなし
1組(2個)
89 税込98
当日出荷

幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフル コードなし 材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど ケースなし 遮音値(dB)32
1パック(4組)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン グリーンマーブル コードなし NRR値33dB
1組(2個)
49 税込54
当日出荷

高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
1組ほか
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値28 トラスコ品番770-4852 グリーン サイズS 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.2 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
80 税込88
当日出荷

柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4917 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)3.8 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
80 税込88
当日出荷

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値30 トラスコ品番770-4925 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)2.1 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
159 税込175
当日出荷

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値30 トラスコ品番770-4933 グリーン サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)4.1 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
209 税込230
当日出荷

モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI NRR値33 トラスコ品番770-4798 イエロー サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.8 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
50 税込55
当日出荷

どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値33dB トラスコ品番836-5869 サイズM 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)800 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
1箱(150組)
12,980 税込14,278
当日出荷