素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
硬質プラスチック製の耳栓で、大・小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。
ソフトな装着感でタダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています。
コードあり
材質ABS樹脂
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/15250/16.5500/22.51000/24.52000/26.54000/26.58000/26
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。
材質熱可塑性エラストマー
形状3段フランジ形状
サイズフリー
NRR値25
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2
色イエロー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
ケースなし
硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。
色ホワイト
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
アズワン品番9-043-04
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
NRR値25dB
規格EN352適合品
コード有(700mm)
トラスコ品番823-0608
材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル
色ブルー
サイズフリー
質量(g)2
1組
¥229
税込¥252
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無
NRR値10~33.4dB
色ブルー
質量(g)12
質量(g/個)6
ケースあり
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27
材質ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1
色オレンジ
コードなし
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。
簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。
耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。
刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。
日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33
色グリーン
コードなし
遮音値(dB)33
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27
材質エラストマ
色パープル
規格ANSI S3.19-1974
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8
ケースあり
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体
シリーズサンポール
液性酸性
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

耳栓
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体
液性酸性
商品タイプ業務用
関連キーワード