53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。 サイズフリー 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 材質(耳栓)ポリウレタン イエロー NRR値33 ケースなし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・エム・シーMOLDEX耳栓メテオ
遮断性能NRR33dB。ソフトな弾性ポリウレタンと人間工学に基づいた独自の形状により、圧力による不快感を解消し、高いフィット感が得られます。
グリーン 材質弾性ポリウレタン(PVCフリー) タイプヒモなし 松吉医科器械コード23-3883-02
1パック(200組)
9,998 税込10,998
当日出荷

世界でもっとも使用されているポリウレタン素材。 ベル型で耳に最も優れた快適性。 装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減。 ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。 滑らかで、表面防汚加工。
NRR値33 レッド コードなし 材質ポリウレタン
1組
129 税込142
当日出荷

耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
グリーン 規格ANSI S3.19-1974
1組(2個)ほか
40 税込44
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33 グリーン コードなし 遮音値(dB)33
1セット(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
NRR値33 グリーン コードなし 材質100%PVCフリー 遮音値(dB)33
1組(2個)
50 税込55
当日出荷

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33 カモ 遮音値(dB)33
1セット(2個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33 グリーン コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り エスコ品番EA800VH-22 遮音値(dB)33
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33 規格JIS第一種 コードなし 材質発泡ポリマー ケースなし エスコ品番EA800VH-1
1セット(10組)
610 税込671
当日出荷

高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
1組ほか
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

Howard Leight(ハワードレイト)耳栓
コード付きタイプ。
材質ポリウレタン オレンジ NRR値33
1個
139 税込153
7日以内出荷

Howard Leight(ハワードレイト)耳栓
コード付きタイプ。
材質ポリウレタン オレンジ NRR値33
1個
129 税込142
7日以内出荷

JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードあり
NRR値33 規格JIS第一種 グリーン コードあり 材質発泡ポリマー ケースなし エスコ品番EA800VH-2
1セット(10組)
1,190 税込1,309
当日出荷

Howard Leight(ハワードレイト)耳栓
世界でもっとも使用されているポリウレタン素材。ベル型で耳に最も優れた快適性。装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減。ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。滑らかで、表面防汚加工。
材質ポリウレタン オレンジ コードなし NRR値33
1個
119 税込131
7日以内出荷

遮音性能NRR33dB。耳障りで有害な高周波ノイズを効果的にカットします。ソフトな弾性ポリウレタンと傾斜設計により、高いフィット感を演出。
グリーンマーブル 材質弾性ポリウレタン(PVCフリー) タイプヒモなし 松吉医科器械コード23-3882-00
1パック(200組)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

遮音性能NRR33dB。MRI室などに最適なディスペンサータイプ。
グリーンマーブル 材質弾性ポリウレタン(PVCフリー) 松吉医科器械コード23-3883-00
1パック(250組)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)イヤープラグ 紐付
ソフトで弾力性に富んだユニークな形状。 水洗いする事により再使用可能。(水分がぬけるまで一昼夜放置) 明るいオンレジカラーにより、装着の有無が簡単に識別可能。
タイプSNR37dB 材質(本体)ポリウレタンフォーム コードあり NRR値33
1箱(100組)
10,100 税込11,110
6日以内出荷

ビー・エム・シーMOLDEX耳栓 メテオ
遮音性能 NRR値 33dB(騒音80dBが、静かな事務所 50dBに) 。米国騒音検査機関において、業界最高値。耳障りで有害な高周波ノイズを効果的にカットします。話し声や、非常ベル等の必需音は聞こえるままに、雑音、騒音を遮断します。
NRR値33dB(騒音80dBが、静かな事務所 50dBに) 入数個装:500ペア
1箱(1000個)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

作業者や来場者用の使い捨て耳栓を取り出しやすくディスプレイ。底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます。使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り。上下2か所に壁掛け用穴。耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33 材質【耳栓】PU、【分配器】PE タイプフィットタイプ 寸法(Φmm)(耳栓)7~12 アズワン品番64-3725-75 SNR値36
1個(500組)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

使い捨てタイプのPUフィット耳栓です。防音だけなく、耳内への粉じん進入防止にも!。CONIC DISPLAY補充用耳栓です。1セット500組。CONIC DISPLAY無しでもご使用いただけます。
材質PU 寸法(mm)Φ5~12 タイプフィットタイプ NRR値33dB SNR値37dB
1セット(500組)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

耳間にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア。使い捨てタイプのPU耳栓。PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感。個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止。防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33 コードプラスチック 材質【耳栓】PU タイプフィットタイプ 寸法(Φmm)(耳栓)7~12 アズワン品番64-3725-72 SNR値36
1セット(200組)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1箱(200組)
4,198 税込4,618
6日以内出荷

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし エスコ品番EA800VH-17 材質高密度発泡ウレタン グリーン 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
625 税込688
当日出荷

X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値33 コードなし トラスコ品番818-7874 材質/仕上本体:ポリウレタン(PU) ピンク サイズフリー 質量(g)300
1箱(300個)
6,598 税込7,258
当日出荷

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし エスコ品番EA800VH-3 材質発泡ポリマー イエロー 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
490 税込539
翌日出荷

傾斜形状で耳穴にピッタリと合います。 明るい配色で装着確認が容易。また、紛失も防ぎます。
コードなし 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VH-13 材質発泡ウレタン カラフル NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
540 税込594
当日出荷

より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値25(ANSI S3.19準拠) 材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC イエロー コードあり ケースなし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし エスコ品番EA800VH-5 材質発泡ポリウレタン カモ 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
565 税込622
翌日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし エスコ品番EA800VH-18 材質高密度発泡ウレタン グリーン 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードあり エスコ品番EA800VH-4 材質発泡ポリマー イエロー 規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 NRR値33 遮音値(dB)33 ケースなし
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33 カラフル コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー エスコ品番EA800VH-24 遮音値(dB)33
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33 カラフル コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー エスコ品番EA800VH-25 遮音値(dB)33
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 無駄使いを軽減し費用削減できます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33 グリーン コードなし 材質発泡ウレタン ケースなし 仕様壁面取付け用ケース入り エスコ品番EA800VH-21 遮音値(dB)33
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5 ケースなし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

約20dB減音します。
材質(カップ部)ABS樹脂 タイプヘッドバンド形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)