「聴診器カバー」の検索結果
聴診器のチェストピースに貼るだけのディスポーザブルタイプのカバーシール。
聴診器を介しての感染物質の伝染を防止します。
わずか0.076mmの厚さで聴診音を阻害しません。
未滅菌。
材質ポリエチレン
松吉医科器械コード24-4174-00
1式(500枚)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
付属のパーツ交換で、成人から小児まで幅広い用途で使用できます。各部品の着脱が可能なため、効率的なクリーニングが行えます。
対象成人用・小児用兼用
セット内容<メンテナンスキット>チューブ×2本、バンドチューブKバフクローム×1個、樹脂飾り金具×2個、141バネ×1個
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
STは、片面が心音に適した膜面、もう片面が配管等の音に適したゴム面のダブルタイプです。
ASは高感度なので服の上からでも心音を聞くことができます。
寸法(mm)45(集音部)、580(ゴム管)
タイプフラット式 ダブル(両耳式)タイプ
1組(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。
ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
寸法(mm)210×360
接触感染のリスクを軽減します。救命救急室、感染症病棟、屋外での使用に適しています。ラテックスアレルギーの方にも安心してお使い頂けます。
仕様ラテックスフリー
材質チェストピース/ABS樹脂、ダイヤフラム/PP(ポリプロピレン)
全長686mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ポリ塩化ビニール
首下長(mm)600
松吉医科器械コード02-3235-00
接触感染のリスクを低減感染リスクの高い病棟や感染症流行時の使用に適しています。接触感染、交差感染の防止に役立ちます。
材質チェストピース/ABS樹脂、耳管/PE(ポリエチレン)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ・ダイヤフラム/PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000031
医薬品医療機器等法一般医療機器
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)125~605
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)160
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8580
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ両耳式
仕様集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)780
質量(g)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
主な用途機械機器や車輌の点検
全質量(g)約85
トラスコ品番404-8504
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル
全長(mm)770
質量(g)96
径(Φmm)(チェストピース)47
保証期間1年間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
小さい体へのフィット感を考慮した小児用モデルです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル
全長(mm)760
質量(g)92
径(Φmm)(チェストピース)37
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000006
医薬品医療機器等法一般医療機器