タバコのヤニ、油、手垢など元々生命の分子を持った汚れを「有機汚れ」と言います。その有機汚れすべてに使えるのが万能職人の優れた所です。除菌剤も配合しており拭いたり洗ったりできるところならどこにでも使えます。
1個(500mL)
¥809
税込¥890
翌々日出荷
強度、吸収性に優れたクッキングペーパーです。
材質パルプ・レーヨン
寸法(mm)275×240
1本(150枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
酸化してしまった油や焦げ付きなどの頑固な汚れに効果を発揮します。
強力な洗浄力なので長期付け置きは不要。
お湯などを使用しなくても水で洗浄が可能。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トイレ職人は有機酸の最上級に強いものを使用し、金属やその他にダメージ無く汚れを完全に落とします。
種別液体
材質アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸、増粘剤、香料
寸法(mm)115×60×192
質量(g)1090
容量(L)1
液性酸性
商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個(500mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
今までの洗剤で落ちない汚れありませんか?その正体は金属石鹸。
シャンプーやボディソープなどの成分と水道水中のマグネシウムが化合してできた蓄積汚れです。
風呂職人は湯垢を溶かす酸を現場で絶妙なバランスで活性剤と配合。
湯垢をスッキリ除去することができます。
商品タイプ詰替え
1個(1000mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トイレ用洗浄剤詰め替えタイプ。塩酸などの無機酸を使用せず、強力な有機酸を使うことで金属を腐食や変色をさせずに強力な洗浄を行うことができます。浸け置き時間を調整することで主に尿石を溶かす力が強まる為、汚れに応じて洗浄力を変えられます。
成分界面活性剤(3%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸、低温安定剤、増粘剤、精製水
種別液体
寸法(mm)115×58×230
質量(g)418
内容量(mL)400
液性酸性
商品タイプ詰替用
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
はっ水コーティングとの違い、はっ水の原理はシリコンなど言わば油を塗って水を弾いております。しかし油は汚れと一緒で洗浄したりお湯を使う場所は流れて効果がなくなってっしまいます。コーティング職人は瞬時にガラス系被膜を形成するので洗浄にも強くお湯を使うキッチンシンクや換気扇、浴室など汚れやすい箇所の汚れ防止にご使用いただけます。床のワックス以外に防汚商品はないので次世代お掃除方法とも呼べるでしょう。
1個(200mL)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ウォータージェット製法による強度、ノーバインダー製法による吸水性、まさにプロ仕様!
材質パルプ・レーヨン
寸法(mm)365×240
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
頑固な油や硬化した油を「石けんとグリセリンに分解」して落とします。また、浸透成分がすぐれているためお湯を使わなくても水のみで簡単に落とします。
擦る時間が大幅に短縮できるためひどい油であればあるほどコストパフォーマンスを発揮します。
商品タイプ詰替え
1個(1000mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トイレの汚れと言えば尿石。ニオイの物にもなり化合物なので通常の洗剤では落ちません。ツンとしたニオイの正体も尿石。今までは無機酸と呼ばれる塩酸のような危険な酸でしか落ちなかったのですが、それを有機酸と呼ばれる比較的安全な酸で塩酸レベルまで尿石を分解に成功。金属も痛めません。
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
職人魂《プロコン》!
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用
トラスコ品番448-7125
全長(mm)100
質量(g)64
グリップ径(Φmm)41
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
万能職人は有機汚れ(拭き掃除と解釈)にどこにでも使えます。
材質ノニオン界面活性剤(ポリオキシエチレン2ーエチルヘキシルエーテル)8%、両面活性剤2%、アルカリ剤、着色剤、精製水
寸法(mm)115×60×192
質量(g)1090
容量(L)1
液性アルカリ性
商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カビ、ヌメリ、コケ除去専用の洗剤です。
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
技職人魂シリーズ「壁汚れ職人」の濃縮タイプです。
壁汚れ職人は壁紙やクロス壁に浸透し汚れを浮かせます。
泡立ちが少なく拭き取りが簡単に行えるため連続して広い範囲を一枚の雑巾で清掃できます。
何度か試してみてください。
材質ノニオン系界面活性剤(ポリオキシチレンアルキルエーテル1%)、グリコール類、メタケイ酸ナトリウム、金属封鎖剤、精製水
寸法(mm)115×60×192
質量(g)1090
容量(L)1
液性アルカリ性
商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サビ除去専用の洗剤です。
紫色に変色させて、サビを根こそぎ落とします。
用途浴室、洗面台、タイル、自転車、車のボディ、ホイール、動かなくなった工具、水道管、その他付着や飛散したサビの除去
液性中性
1個(100mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
職人魂《プロコン》シリーズ!
筋かい用 カドギワビットKDB-SQ3の交換用ビット。
用途KDB-SQ3の交換用
トラスコ品番448-7362
全長(mm)35
質量(g)14
先端サイズSQ3
六角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1本
¥449
税込¥494
翌日出荷
畳汚れの除去、防菌、防カビの処理に最適。汚れを浮かせて落とす畳専用洗剤です。
1個(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途建築向け
種類段付
先端形状プラスマイナス
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズPZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。
先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。
強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。
ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。
用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。
トラスコ品番448-7354
全長(mm)100
質量(g)42
先端サイズSQ3
六角対辺(mm)6.35
ビット(替芯)KDB-SQ3K
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード