ガーゼの肌着。襦袢の下に着用する汗取り用のアイテムです。
色ホワイト
混率(%)(綿100%)
折りたたんで収納できるバッグ付き付!
セット内容本体×1、帯×1
材質不織布
寸法(mm)本体:800×850、帯:1200×100
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
紳士用は8種類の幾何学模様(柄の種類は選べません)
仕様ガーゼ部分:背中上部
タイプ紳士用
裄丈(cm)65
デザイン幾何学模様各種(模様は選べません)
性別紳士用
こんなお得な商品も!

ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
婦人用は8種類の花柄模様(柄の種類は選べません)
仕様ガーゼ部分:背中上部
タイプ婦人用
裄丈(cm)65
デザイン花柄模様各種(模様は選べません)
性別婦人用
半襦袢と合わせて着用する着物用の裾除け。巻き付けるタイプなのでサイズ調節が可能です。裾捌きを良くし、透け防止にもなります。
色ホワイト
混率(%)腰布 (綿100%)裾除け (ポリエステル100%)
定番ロングセラーの調理衣シリーズのハッピ型。丈夫でシワになりにくく、乾きやすい[お手入れ簡単]なポリエステル混紡素材。
用途厨房向けユニフォーム
こんなお得な商品も!

マーキングチョーク 太型
モノタロウ
¥129
税込¥142
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
1枚
¥819
税込¥901
4日以内出荷
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
介護用のガーゼ寝巻きです。
内ヒモ・外ヒモ付きで帯を廻す手間が省けます。
短めの丈で裾がじゃまにならず動きやすくできています。
袖ホック付きで寝たままでも着脱が容易です。
材質綿100%
裄丈(cm)64
性別紳士用
介護用のガーゼ寝巻きです。
内ヒモ・外ヒモ付きで帯を廻す手間が省けます。
短めの丈で裾がじゃまにならず動きやすくできています。
袖ホック付きで寝たままでも着脱が容易です。
材質綿100%
裄丈(cm)63
性別婦人用
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
茶衣着が直接肌に触れるのを防いだり、茶衣着のスベリをよくすることで着崩れを防ぐ筒袖半襦袢(上)。予め半衿が縫い付けられています
用途和の空間を演出する店舗向け
仕様替衿付き(品番:OD3557(B))
色ホワイト
規格女性用
混率(%)【身頃】綿100% 【袖・裾除け】ポリエステル100%
袖丈(cm)23
着丈(cm)60
関連キーワード