地下たびタイプの柔らかくて軽い防水作業靴です。ファスナーで胴部をしめるので足首がぴったりとし、疲れが少なく、履き口より土や砂が入りにくいので作業効率もグーンとあがります。脱ぎやすいキックオフ付。踏ん張りのきく股付モデル。製法特許取得済
用途建築、農耕、ハウス園芸用
色黒
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)約30
材質(アッパー)天然、合成ゴム
材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム
標準質量(g/片足)972(特特大)
機能防水、軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質アルミニウム合金
仕上鏡面研磨特注焼付塗装
寸法dM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
表面がフラットなデザインで汚れが付きにくい形状です。Φ38.1の支柱に対応します。転倒防止に、別売の錘(おもり) HSW-2をご使用ください。5ヶまで取り付けできます。
用途医療機器、OA機器、家電機器、美容機器など
摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途運輸・物流業。土木・建築業。清掃・サービス業。食品関連業。建築・設備メンテナンス業。
トラスコ品番413-2646
材質繊維部:ポリエステル、綿、その他、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)約1.6
色ブラック、リストカラー:グレー
サイズL
全長(cm)25
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)23
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
重ね履き用のインナーソックスです。五本指を履いているのを人に見られたくない方の潜在的な需要もあると思われます。
特性抗菌、防臭
入数2足
指タイプ5本指
ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。
2枚のソーラーパネルを並列接続
ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します
太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ
受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
セット内容±各1本の2本セット
電流(A)≦30
電圧(V)≦DC1000
コネクタMC4
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
しなやかでもしっかりとした厚みのある特選合成皮革を使用!合皮の防風性で冬期作業にも最適です。
高強度鋼製先芯入・ファスナー着脱式
厚手ソフト合皮・衝撃吸収中底
用途山仕事・土手作業
形状ハイカット
機能防寒、衝撃吸収
色ブラック
材質(甲)合成皮革(表地)・布(裏地)・平ゴム・金属(先芯)
種類安全靴
靴タイプ足袋
標準質量(g/片足)約470
丈(cm)24(平均値)
材質(底部)ゴム・合成樹脂(中底)
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱い物を持つ作業に、指股は豚皮で補強
用途一般作業
色濃紺
サイズフリー
全長(cm)28
仕様滑り止め無
材質綿・ポリエステル・その他+豚皮
入数(双)1
中指長(cm)10
手の平幅(cm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥699
税込¥769
当日出荷
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護
材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴム
ゲージ数18
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
仕様裏付き
材質(裏)ポリエステル、綿
材質(表)ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。
小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。
用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)対応
1.作業中もずれにくい、指の関節、指股に絞り入り。2.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。
長さ(mm)270
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工内
食品衛生法適合
1.作業中もずれにくい、指の関節、指股に絞り入り。2.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。3.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)270
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工内
食品衛生法適合
指股を補強し、ハードな作業にも耐えられるようにしています。
粒子の大きなすべり止め加工ですべり止めを強化しています。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
仕様裏布あり
トラスコ品番116-7445
材質表:ニトリルゴム、裏:綿
厚さ(mm)1
色ブルー
サイズS
全長(cm)28
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)24
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥659
税込¥725
当日出荷
薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。
強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。
小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。
用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)対応
薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。
強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業
RoHS指令(10物質対応)対応
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
仕様EN388 2016規格:4X42C
材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー
厚さ(mm)1.2
加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング
ゲージ数15
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工でダブルコーティングしているので、耐久性とグリップ力がUPしています。
小指の指股を下げているので手にピッタリとフィットし、細かな作業に適しています。
特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・日曜大工・園芸・農作業・機械、工具の取り扱い作業
RoHS指令(10物質対応)対応
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146
電源コード(m)1.2
機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き
最大消費電力(W)655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)140
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
ニトリルゴムオールコート手袋。
他社製品との違いは指股を補強しハードな作業にも耐えれるようにしてあります。
また粒子の大きな滑り止めを加工しているので他社製品よりもすべり止めを強化しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146
電源コード(m)1.2
機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き
最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)188
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
●横モレ防止空間で 尿・軟便をしっかり受け止める!●モレを防ぐ吸収体形状で体とおむつの間に「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぎます。●モレを防ぐギャザー:お腹まわりにフィットする前後のギャザーと足まわりの2つのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。●しっかりフィット、はずれにくい:長くて使いやすい「クロスフィット」テープが、すきまをつくらずモレを防ぎます。●体にあてやすいデザイン:両サイドのラインとセンターラインで、装着時の左右のズレを防ぎます。●おむつ内部のムレ防止:全面通気性シートで、おむつ内部の気になる湿気を外へ逃がします。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:
Sサイズ:約3回分 Mサイズ:約4回分 Lサイズ:約5回分※1度の排泄量を150mlとした場合。
●ヒップサイズ
Sサイズ:57~92cm Mサイズ:77~110cm Lサイズ:92~130cm
【使用方法】
あて方(横になった場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)パッド併用時は、中央部を目安にしてパッドをおき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。前部幅広テープの絵柄に合わせて付けるとフィット感が高まります。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
種別テープ止め
おねしょ対策用の夜用パッド「オムツとれっぴ~」に期間限定スヌーピーデザイン登場!!
お手持ちの布パンツにセットするだけでトレーニングパンツになるので、夜もお気に入りのパンツでぐっすり。
失敗してもパッドを替えるだけだから紙オムツより経済的。洗濯物も減らせます。
上下2層の吸収ポリマーでおしっこ3~4回分をパワフル吸収。おねしょをしても表面はサラサラです。
幅広の強力ズレ防止テープ、2重ギャザーがからだにしっかりフィット。ズレやヨレをしっかり防ぎます。
モコモコしない股ぴったりカットで、横モレしにく、一晩中快適に過ごせます。
タイプパッド
適応体重(kg)9~25(男女共用)
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインPEANUTS
適合年齢(歳)1才6ヵ月頃~
パッドサイズ(cm)20×46
1個(24枚)
¥699
税込¥769
9日以内出荷
国内認定品(桜マーク付)の浮力材内蔵サロペットです。救命胴衣の着け忘れなどを防止し2重脱着を解消します。開発には漁業者の意見を聞き、作業性を重視した上で、救命衣としての基準もクリアした合羽です。合羽部分は高周波溶着による完全防水で、破れやすいお尻・膝は2重加工を施しております。水産合羽によくある股裂け防止の為、股下の生地交差部分はパッチ補強をし開脚時の裂けを防止します。裾は自分でカット調整できるように裏地にほつれ防止加工をしております
用途漁業・水上作業用・釣りレジャー
色オレンジ
型式承認番号第5522号
分類作業用救命衣TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
肩バンドの無い、肩こり対策用の水産用合羽ズボンです。従来の肩ベルトのズレ落ちによる不快感と肩バンドからくる肩こりを軽減するために開発しました。合羽が原因の肩こりが軽減したと多くの反響を頂いております。胸当て部分には特殊樹脂パッドを内蔵しており前胸垂れ下がりを防止しております。脱着は腰のマジックテープベルトで行います。裏側にはスレ対策で2重ヒザ補強、また裏生地の吸水による浸水を防ぐ為に止水テープ加工を施しております。股裂け防止対策として股下交差部にはさらに補強を施しております。完全国内製造品の希少商品です
用途漁業・水産加工・水産市場・鮮魚店・汚泥除去作業・浚渫作業など
生地厚(mm)0.4以上
RoHS指令(10物質対応)対応
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。かっさ型のマイクロカレント美顔器で首肩までエイジングケア。約7,500回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。二股に分かれたデザインが、頬やフェイスラインにフィットするため、つまむようにケアすることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質亜鉛合金、ABS、シリコン
寸法(mm)32×71×79(本体のみ)
質量(g)約93(本体のみ)
機能振動:1段階の強度、MicroCurrent:5段階の強度
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)380
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,500
税込¥8,250
7日以内出荷
『トラクターシューズ』のつま先の保護材に特殊樹脂を使用し不意のアクシデントから守ります。
内部は指付き構造です。
用途土木・建設・河川工事・草刈り。
色黒
仕様ファスナー付、キックオフ付、つま先保護、内部股付
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)天然、合成ゴム
材質(ソール)ウーリーナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
しなやかな履き心地の作業靴下。はき口二重で強度がアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)約25
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。
二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。
【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用
EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)
コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)
寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
純綿糸使用で自然な肌触り。作業靴下の定番。ズレ防止サポーター付
色生成
材質綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他
サイズ(cm)約25~27
入数5足組
RoHS指令(10物質対応)対応
特性吸汗加工
かかとからの長さ(cm)約24
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。
マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
寸法(mm)全長:535、股幅:355
質量(kg)1.4
材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色
適合マスト径(Φmm)25~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
バイオウォッシュ加工を施したストレッチ素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせ持つ新シリーズ
機能ストレッチ
混率(%)綿98・ポリウレタン2
股下(cm)82
仕様タックボタン、カラビナループ、股ガゼット、革ラベル(人工皮革)、ワンポケット(後ろポケット)、右カーゴ二重ポケット
種別ノータックカーゴパンツ
生地ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオウォッシュ加工を施したストレッチ素材
スタイリッシュに着こなせるカジュアルテイストカーゴパンツ。
機能ストレッチ
混率(%)綿98・ポリウレタン2
股下(cm)82
仕様タックボタン、カラビナループ、股ガゼット、マルチポケット、ワンポイント(右カーゴポケット)
種別ノータックカーゴパンツ
生地ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
幅(mm)(股幅)400
全長(mm)1165
質量(kg)2.9
材質(本体)溶融亜鉛メッキ
適合マスト径(Φmm)25~32
RoHS指令(10物質対応)対応
マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。
適合五股アルミベース HO-550型、スペーサー HOS-25、取付金具 HOS-Z
材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ジョイント:PBT樹脂/ライトグレー
耐荷重N(kgf)200(20)/1本
RoHS指令(10物質対応)対応
「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」を両立した防汚加工。
ストレッチと製品制電もプラスし機能充実の男女ペアユニフォーム。
東レ「テクノクリーン」使用
汚れがつきにくく、短時間の洗濯で落としやすい!
ナノスケール加工技術を駆使した新しい防汚加工テキススタイル テクノクリーン。これまで両立が困難だった「汚れがつきにくい」と「汚れを落としやすい」をテクノクリーンが実現しました。
いろんなお仕事の汚れ※を早落ち!
ホール・介護師・GSサービスマンなどの接客に携わるお仕事。整備士・コック・建設現場の方々などの汚れと向き合うお仕事。テクノクリーンはいろんなお仕事の汚れを防ぎ、ついた汚れも素早く落とします。
※通常のクリーニングで落とせる汚れで、専門の染み抜き等を必要としない汚れ。
機能帯電防止素材使用、消臭、抗菌、ストレッチ、防汚加工
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)78
仕様消臭&抗菌テープ、股ガゼット、反射パイピング、ひざ切替
種別ノータックカーゴパンツ
生地ボディフィールツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ