バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。
教習所向けに開発したチェストガード。
死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。
モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
TAICHI製ジャケットのプロテクターポケットに装着可能。
用途プロテクター
材質ポリウレタン
厚さ(mm)13
色ブラック
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。
用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。
色ブラック
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン
適合部位肩
材質(パッド)ポリエチレン
コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクターです。
ウエアに装着するタイプの肩用インナープロテクター。
ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。
またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズフリー
セット内容左右2個
材質合成樹脂、ウレタンフォーム
1セット
特価
¥969
税込¥1,066
当日出荷
肘、肩、膝をガード
男性だけでなく女性、子供ライダーにもOK
仕様3アジャスタベルト、サイドガードシェル、パンチングウレタンパッド
材質シェル:ポリプロピレン、ベース:ウレタンフォーム
適応身長(cm)140~175
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
マジックテープ式なので締付具合の調整ができます。タテ・ヨコ2方向に伸縮性にすぐれた特殊素材を使用。就寝時、遠赤効果で肩の冷えを防ぎます。フィット感良く、ズレにくい。重たい物をかつぐ時のための着脱自在の肩パット付。
材質ポリエステル/綿/ナイロン
色黒
適合部位肩用
RoHS指令(10物質対応)対応
性別兼用
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
EUの安全規格をパスした高性能肩プロテクター。軽量・高い衝撃吸収機能を両立したソフトタイプショルダーガード。
用途MATERIAL:ポリウレタン。サイズ:縦180mm×横130mm
寸法(縦×横)(mm)180×130
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
欧州CE規格レベル2を独自取得した装着感の良いソフトプロテクター。男性用と女性用ジャケットの肩に装着可能。
サイズF
色黄
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
職人DARWING小町のひざや肩部分に入れ込むことで保護としてお使いいただけます。
用途ひざの保護に、肩の保護に
トラスコ品番796-0646
質量(g)40
適合部位肩用(左右1組)
左右区別兼用
膝上廻り(cm)10
1セット(2枚)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ジャケットのパッドポケットに挿入するパッドです。
用途肩パッド
色BK
1セット
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズM
仕様単体/ペア
長さ(mm)200
幅(mm)約150
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
RIDEZから新たにプロテクターのブランド「RIDEZ PROTECH」がローンチされました。
RIDEZのレザージャケットに+aでプロテクション機能を加えることが出来ます。軽さと通気性、更に柔軟性を持たせるためにトライアングルホールが規則的に配置されております。CE Level1のプロテクターで、安全性も保障されております。
プロテクターと体が接地した時に痛くならないよう心地よい柔らかさの配合になっています。柔軟な動きに適応できます。
プロテクターはジャケットを着た時にどうしてもシルエットが大きく見えてしまします。それを出来る限り自然なシルエットになるように外側のライン、厚みなどを何度も調整して作り上げました。
RIDEZ以外のジャケットにもお使いいただけるようなサイズになっております。
用途軽量で柔らかい・ライダースプロテクター(ショルダー)
色RED
サイズフリー
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
JK-621 シュプリームプロテクトウィンタージャケット
透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください)
着脱保温ライナー付属
胸部プロテクター(一体型) : SK-830 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肩プロテクター : SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター : SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター : SK-829 ( ハードタイプ / CE lv.2 )
脇腹プロテクター : SK-813 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肩スライダー
前腕・背中 : ベンチレーション
パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922, PK-920, PK-914, PK-801等接続可能)
別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能
MATERIALS
[outshell]nylon, polyurethane(PU laminated) [lining]polyester [warm liner]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest (neck : option)
仕様ミドルサポート
色ブラック
適合部位肩
左右区別左右兼用
CE規格適合のソフトタイプ肩プロテクター
既存のジャケットのプロテクターと換装して使用できます
ハードプロテクターが苦手な方に
サイズFree
色BLACK
寸法(幅W×高さH)(mm)125×190
機能左右対称
1セット
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。
つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。
いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。
軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。
水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
色ブラック
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズL
仕様単体/ペア
セット内容左右1組
長さ(mm)約224
幅(mm)約150
1セット
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ
防風・保温生地(ソフトシェル)使用
胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ )
肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
背中プロテクター : SK-815
別売りライニングジャケット(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078)を装着可能
MATERIALS
[outshell]polyester [lining]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest
欧州規格EN1621-1レベル1クリア!
肩、ひじ、ひざに使用可能なSAS-TECプロテクター。
セット内容2個入り
しなやかに鞣された丈夫なカウハイドレザーをボディーに配置した特徴的なスタイルを演出するレザージャケット。肩・肘にはCE規格レベル2のプロテクターを装備。胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )。肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。背中プロテクター : EVAパッド。乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。偽造防止4Dラベル
色ブラウンスエード
素材[表地]牛革、[裏地]コットン・ポリエステル
プロテクター肩・肘・脊椎・胸部
柔らかく丈夫なポリコットン生地を使用したカジュアルスタイルな襟付きプロテクションシャツ。裏地にはボア素材を使用し保温機能を高めた一着。胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )。肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。背中プロテクター : EVAパッド。夜間視認性を高める反射パイピング : 背面。乗車姿勢を取りやすい立体パターン。偽造防止4Dラベル
素材[表地]ポリエステル・コットン、[裏地]ポリエステル
プロテクター肩・肘・背中・胸
防弾ベストにも使われる丈夫な素材ケブラー(R)を肩と背中そして腕に使用したスエットパーカ。普段着感覚で着用できる一方で、CE規格レベル2プロテクターを標準装備し、ライディングウェアとしての機能も充実。胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )。肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。背中プロテクター : EVAパッド。乗車姿勢を取りやすい立体パターン。偽造防止4Dラベル
素材[表地]ポリエステル、[裏地]アラミド
プロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)
JK-622 プロテクトフィールドウィンタージャケット
透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください)
着脱保温ライナー付属
胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ )
肩プロテクター : SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター : SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター : SK-815
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能
Vintage feel of field riding jacket
MATERIALS
[outshell]cotton, spandex [lining]polyester [warm liner]polyester, nylon, spandex
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest
JK-5911 プロテクトスイングトップジャケット
スイングトップ型のコットンジャケット
乗車姿勢をとりやすい3D パターン
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's&ladies']SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能
MATERIALS
[outshell]polyester, cotton [lining] cotton
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
大型ベンチレーション付きテキスタイルジャケット。別売りライニングジャケットを装着することで様々な状況に応じた着用が可能。胸部プロテクター [メンズ]SK-689 ( ハードタイプ ) [レディース] SK-682 ( ハードタイプ )。肩プロテクター [メンズ]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] CE lv.2 ソフトプロテクター。肘プロテクター [メンズ]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] CE lv.2 ソフトプロテクター。背中プロテクター[メンズ&レディース] EVA パッド。乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。偽造防止4Dラベル
素材[表地]ポリエステル、[裏地]ポリエステル
プロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)
通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。胸部プロテクター [メンズ]SK-689 ( ハードタイプ ) [レディース] SK-682 ( ハードタイプ )。肩プロテクター [メンズ]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。肘プロテクター [メンズ]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。背中プロテクター[メンズ&レディース] SK-815。乗車姿勢を取りやすい立体パターン。偽造防止4Dラベル
素材[表地] ポリエステル+TPUメンブレン、[裏地]ポリエステル、[フードファー]アクリル繊維、モダクリル、ポリエステル
プロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)
JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ
胸にはポケット兼用のベンチレーションも装備。
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
別売りの保温ライナー(JK-510)装着可
防風・保温生地(ソフトシェル)を使用
MATERIALS
[outshell]polyester [lining]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest ( side:option)
どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。フードは着脱可能。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・胸部プロテクターを標準装備。・肩プロテクターを標準装備。・肘プロテクターを標準装備。・脊椎プロテクター : SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・コミネCEエルボー/ニー
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ-IFU
防風・保温生地(ソフトシェル)を使用
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
フード取り外し可能
保温インナー取り外し可能
保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能
MATERIALS
[outshell]polyester (TPU laminated) [lining]polyester [warm lining]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
自在に付け替えられる2種類の着脱可能ライナーを持つ3レイヤー構造のオールシーズンジャケット。肩・肘に加え背中にもCE規格プロテクターを装備。背面内側に空気の通り道を作る3Dメッシュを装備。胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )。肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。背中プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。ベンチレーション : 腕、胸部、背面。夜間視認性を高める反射パネル : 上腕、サイドポケット、背面。コネクションジッパー(タイプB) : PK-9141、PK-928、PK-929などに接続可能。乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。偽造防止4Dラベル
素材[表地]ナイロン、[裏地]ポリエステル、[防水インナー]ポリエステル、[保温インナー]ポリエステル
プロテクター肩・肘・背中・胸部(首・サイド:オプション)
防風性と保温性に優れるソフトシェル生地を使用したライディングパーカ。別売りのオプションライニングと組み合わせることでオールシーズン対応可能。胸部プロテクター [メンズ]SK-689 ( ハードタイプ ) [レディース] SK-682 ( ハードタイプ )。肩プロテクター [メンズ]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] CE lv.2 ソフトプロテクター。肘プロテクター [メンズ]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] CE lv.2 ソフトプロテクター。背中プロテクター[メンズ&レディース] EVA パッド。ベンチレーション : 胸ポケット・背面。夜間視認性を高める反射パネル : 背面・フード。乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。偽造防止4Dラベル
素材[表地]ポリエステル、[裏地]ポリエステル
プロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)
JK-5892 プロテクトウインターパーカ
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
後腰ポケット
首元にジッパー式マチ(ネックウォーマーなどを併用しやすい)
フード取り外し可能
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能
MATERIALS
[outshell]nylon taslon(PU coating) [lining]polyester [insulation]polyester [warm liner]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
JK-5793 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ-IFU HR
防風・保温生地(ソフトシェル)を使用
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
フード取り外し可能
保温インナー取り外し可能
保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能
MATERIALS
[outshell]polyester (TPU laminated) [lining]polyester [warm lining]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
シンプルなデザインで軽量なフルメッシュジャケット。フルプロテクション仕様で保護機能も充実。・フルメッシュジャケットジャケット。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクターを標準装備。・肩プロテクターを標準装備。・肘プロテクターを標準装備。・脊椎プロテクター : EVAパッド。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・コミネCEエルボー/ニー
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
JK-624 プロテクトRスペックシステムジャケット
オプションライニングを装着することでロングシーズン着用可能なテキスタイルジャケット
JK-143をベースとしたレーシングスタイルデザイン
胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ )
肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
背中プロテクター : EVA脊椎パッド
別売りネックプロテクター装着可能(SK-647)
肘 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル
前腕・背中 : ベンチレーション
肩スライダー
別売りオプションライニング装着可能(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078)
パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ
MATERIALS
[outshell]polyester [lining]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest (neck : option)
涼しさNo.1のフルメッシュジャケット。メッシュ生地を使用しシンプルなルックス。フルプロテクション仕様で保護性能も確保。・フルメッシュジャケット。・しなやかで肌触りの良いメッシュ生地。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクターを標準装備。・肩プロテクターを標準装備。・肘プロテクターを標準装備。・脊椎プロテクターSK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・コミネCEエルボー/ニー
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
色Kチドリ シルバー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ