本葉の出そろった小苗、初根した挿し穂苗のポット育成に最適。
仕様天然素材
いろいろな植物のさし芽、種まき、育苗に最適な培養土です。
初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。
植物の生育に適したpHに調整済みです。
厳選された原料を使用し、清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。
「300度の熱風で乾燥処理をした硬質の微粒サイズの赤玉土」。元々はイネの育苗用として使用する土なのですが、高温処理済みで清潔であることと、粒径が微粒(2-3mm)で使い易いため、種まきや観葉植物、多肉植物、盆栽、草花の基本用土としてさまざまに使える万能性がある土です。
用途イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等
適合作物イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等
主原料赤玉土
種まきに適した、栄養分のない清潔な土です。発芽を助けるよう、保水性の良いレシピです。さし芽用にも種まき用にもお使いいただけます。
用途さし芽、種まき用の培養土。
主原料赤玉土、鹿沼土、軽石等
種苗メーカーのタキイ種苗が設計・開発した種まき用培土です。
セルトレイや育苗箱・ポットなど様々な種まき方法に使用可能です。
厳選した原料と製法により、通気性と保水性に優れた培土です。
袋内での肥料の溶出を防ぐ為に、含水量を低減させています。
肥効は30日前後で設計しています。
1袋(40L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
生育を早め丈夫な苗に育てる活力材を配合。
水の浸透性に優れた特殊パーライトを配合。
粒子が細かいので、小さな種でも育てやすい。
用途花、野菜の種まきからすべての植物のさし木に使います。
適合作物花、野菜、さし木
主原料ピートモス、バーミキュライト、パーライト、鹿沼土
水はけ・水もち・肥料もち・通気性に優れた育苗用土です。 肥料を含まないため、植物の発芽や、成長の条件を調べる実験に最適です。熱したガラスの徐冷剤として利用できます。
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
有用微生物の添加により植物の生育環境が良くなり、苗が健全に仕上がります。
通気性、透水性、保水性が大変良いので、がっちりした根を張らせることができます。また、団粒構造は長時間こわれにくいので育苗中の灌水管理は大変楽になります。
緩効性肥料中心の設計により、育苗に必要な養分はすべて含ませてあり、そのまま箱や鉢につめればすぐ使用できます。すべての園芸作物の播種から鉢揚げまでの育苗全般および草花や観葉植物の鉢土にと幅広くご使用ください。
出来数(1袋あたり)【ビニールポット】(9cm)93鉢、(10.5cm)60鉢、(12cm)43鉢、(13.5cm)30鉢、【ペーパーポット】(11号)5箱、(10号)3.7箱
1袋(30L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

培養土
モノタロウ
¥449
税込¥494
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜
適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど
内容量(L)14
配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
そのまますぐ使える培養土です。
良質な腐植に富む土を原料に、堆肥等を混合してありますので発芽が均一に揃います。
セルトレイに使用しやすい、細粒で軽量な培養土です。定植時の引き抜きが容易です。
緩効性肥料中心の設計により、育苗期間中の肥培管理が軽減できます。
腐植質の造粒培土を原料に使用することで、保肥力・緩衝力を高め、ガッチリとした根張りの良い苗作りを実現できます。
出来数(1袋あたり)【セルトレイ】(128穴)13.3、(200穴)15.3、(288穴)14.3、【ペーパーポット】(10号)4.9、(11号)6.7
1袋(40L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に
適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般
質量(kg)約7
配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)
寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
¥449
税込¥494
当日出荷
ピートモスを酸度調整して赤玉土・肥料等を配合した保水性の良い用土。
適合作物種まき・さし芽
仕様天然素材
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質特殊ビニロン紙
使用可能回数数回
オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の種子を育てるプレート。
土を使わず水の交換だけで、屋内でも気軽に植物を育てることができます。
のびのびと育つ葉、水の中で広がる根、一日一日の成長過程を見守りながら、室内空間に小さなグリーンガーデンを。
食卓の上でも清潔な水耕栽培は、ハーブ、多肉植物、球根、種子など多様な植物に対応するデザインでテーブルコーディネートに華やぎとアクセントをもたらしてくれます。
お好みのガラス容器を選び、それに水を満たして種子を置いたプレートをのせて、植物が水の中で育っていく過程をお楽しみいただけます。
ドングリやナッツなどの小ぶりな種子にはSサイズ、アボカドの種子、大きめの球根、サボテンなどにはLサイズをお選びください。
材質磁器
質量(g)70
本体寸法(cm)Φ92/穴直径Φ28
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポット 育苗用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
色黒
仕様エコマーク刻印入り
材質PE(ポリエチレン)
高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。
電源コード(m)0.9
対応材質コンクリート、モルタル
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)539
幅(mm)277
列数30(5×6)
穴径(Φmm)底:7
外形寸法(mm)285×285×51
セル(mm)40×49
1セット(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
籾摺機と収納機器との接続には、排塵ホースをご利用下さい。
上記ホルダー・パイプを使用すると連続作業で籾殻をカンタンに袋取りできます。
用途敷料、肥料、燃料、暗きょ排水、育苗の土、キノコ類の栽培などに。
ピートモスを生分解性不織布(PLA)で包んだペレットです。水を含ませると膨張する、ポットと培養土が一体となった育苗用品です。
用途初期育苗後、そのまま植え付けが可能なので根を傷めず、植え付け後の生育が良好です。また、そのまま植え付けるのでゴミが出ません。
上質腐葉土をたっぷりと使い、赤玉土中粒と通気性を高めるビーナスライトを配合した用土。
小菊・大菊の育苗から、本鉢栽培用土として使える。
適合作物菊
仕様厳選素材・ベストセラー
播種機の利用により、潅水と同時に施肥ができるため、床土への肥料混和作業が不用となり一層省力になります。肥料を含まない床土を使用するため、育苗コストが低減できます。成分として三要素と苦土と鉄を含んでおり、理想的な苗質が得られます。
用途育苗用肥料(水稲播種プラント用肥料)
成分【保証】窒素全量(内アンモニア性窒素)10.0(9.8)%、りん酸10.0%、加里10.0%、苦土3.0%、【配合】鉄0.20%
登録保証生第93007号
1袋(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。
全長(mm)750
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
散水範囲(m)直径:14~18
適合圧力(MPa)0.20~0.40
関連資料(0.11MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-PCの特徴★。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。5022SD-U(全円)から変更することができます。
用途5022SD-Uの扇形(パートサークル)タイプです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8
散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26
適合圧力(MPa)0.25~0.40
関連資料(0.15MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園など仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
取付方式オスネジ
散水範囲(m)直径:14.0~23.0
適合圧力(MPa)0.15~0.40
口径取付:1/2”
関連資料(0.21MB)
仰角(°)12(スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化)
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5
散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0
適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50
関連資料(0.16MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SDの特徴★。全円タイプです。ノズルは双口。飛距離と流量があります。
用途汎用スプリンクラーです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。
材質ポリアセタール
型式4.5mm(茶)×2.5mm
規格4.5mm(茶)×2.5mm
ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5
散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0
適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50
関連資料(0.16MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水量(L/分)双口:29.8~38.6
散水方式全円
1個
¥5,098
税込¥5,608
11日以内出荷
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
散水範囲(m)直径:15~20
適合圧力(MPa)0.20~0.40
関連資料(0.11MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
型式3.2mm(緑)1/2"オス
規格3.2mm(緑)1/2"オス
ノズル口径(Φmm)3.2
散水範囲(m)直径:15~20
高さ(cm)最大水流:103
適合圧力(MPa)0.20~0.40
関連資料(0.11MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水量(L/分)11.1~14.0
散水方式全円
1個
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SDの特徴★。SDシリーズのスタンダードです。ノズルは単口と双口があります。5022SD-Uよりも飛距離と流量があります。ライザーとの組み合わせに最適です。
用途SDシリーズのスタンダードです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8
散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26
適合圧力(MPa)0.25~0.40
関連資料(0.13MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
関連キーワード
1
2
次へ