20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001 圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瘻孔ドレナージ。 薄く柔軟で、pH緩衝能力の高い瘻孔用皮膚保護剤を採用しています。 ソフトタイプの口具により、粘調な排液を外側から圧搾して排出することができます。
1式(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ボタンのみの簡単操作で加圧ができます。画面には参考圧力、時刻・日付が表示されます。
仕様●★入数:1個●加圧・排気方法:加圧/エアポンプ(自動)、排気/電磁弁による自動排気●最大圧力:42kPa(送気停止検知)●バッグ耐用目安:125時間(当ポンプを使用した場合)●電源:ACアダプター(付属)、または単3型ルカリ乾電池×4本(電池別売) アズワン品番7-3687-02
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,298 税込4,728
7日以内出荷

メリットメディカル・ジャパンインフューザーバッグ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(3個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×210×215 松吉医科器械コード24-5408-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

汚れを拭き取りやすいカフとメーターを採用しました。 三方活栓付きの送気球を採用したため、送気・排気が簡単です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。 耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。 未滅菌。
容量(mL)100 材質ポリプロピレン
1式(10本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工) サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm 質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
1個ほか
26,700 税込29,370
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

300mmHgまで加圧できるリユーザブルタイプ。透明なので、輸液の残量の確認が容易です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001036 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友ベークライト排液バッグ
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。 レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。 ラテックスフリー。
材質ポリエステル80%・エラステン20%
1式(5枚)
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)