「背中 軟膏」の検索結果
ひとりで背中に塗ります。背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g)87
材質(持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
痒い所に手が届く伸縮タイプのペン型孫の手!
用途リラクゼーション、敬老
材質スチール、ステンレス
寸法(mm)30×160~510
色シルバー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
手が届きにくい部分にも軟膏やローションを塗ることが可能です。スポンジパッドとTPRパッドが付属しており「スポンジパッドにたっぷり含ませる」、「TPRパッドでさらっと塗り延ばす」のような用途にあわせた使い分けが可能です。
ハンドル寸法(mm)60×400×50
材質ハンドル/ABS樹脂
質量(g)【ハンドル】約100
アズワン品番7-9811-01
1セット
¥1,346
税込¥1,481
当日出荷
一人で背中にクリームが塗れない!汗を拭けない!掻けない!
そんなイライラをこれ1本で全て解決するアイテムです。
背中へのクリーム塗り、ボディシートを装着し汗拭き、孫の手として 3通りの使い方ができます。
乾燥肌のシーズンだけでなく、スポーツ後などいつでもお使いいただけます。
さらに収納時約12cm~伸長時約56cmまで伸縮可能。ヘッドの角度もお好みに調節でき、折り畳んでコンパクトになるので携帯にも便利です。
背中のケアに最適な製品です。
肌に触れる肉球型パッドはクリームを塗るのに最適な柔らか素材。
グリップは滑りにくいスポンジ素材。
質量(g)104
角度調整範囲ヘッド:220度
伸長(cm)約56まで
収納時寸法(cm)12~
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ひとりで背中に貼れます。背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質ABS樹脂
質量(g)143
寸法(cm)湿布10×14、7×10に対応。
材質(テープ)ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
仕様2.5mコード付
定格15A 125V 1500W
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
仕様パッキン付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
γ線滅菌済みで、個別に包装しています。
掻き取り部の角度を変えることができます。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
背中など手が届きにくい場所をかくときに便利な「孫の手」。高齢者だけでなく、体の自由がきかない入院中の方などにも重宝するアイテムです。
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
湿布に貼って引っ張るだけ便利。失敗による貼りムダなし約100回までくり返し使えて経済的。
湿布貼りに革命。ひとりでも楽々貼れる。湿布をのせて折りたたむだけ。「ビタット貼レルヤ」がフィルムをはがしながら体にビタット密着貼付。
内側の特殊粘着シートが湿布のフィルムをはがしながらヨレることなく貼りつけます。
仕様先端部360度回転+首振式 隅々まで楽な姿勢で作業OK
全長(cm)20
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
●害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。
●ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。
リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。
ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。
2段伸縮仕様。
用途清掃用器具
材質先端部/ステンレス、伸縮部/アルミ、握り部・接続部/樹脂
関連資料(0.23MB)
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
厚さ(cm)1.4
40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。
発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法一般医療機器