ひとりで背中に塗ります。背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g)87
材質(持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
一人で背中にクリームが塗れない!汗を拭けない!掻けない!
そんなイライラをこれ1本で全て解決するアイテムです。
背中へのクリーム塗り、ボディシートを装着し汗拭き、孫の手として 3通りの使い方ができます。
乾燥肌のシーズンだけでなく、スポーツ後などいつでもお使いいただけます。
さらに収納時約12cm~伸長時約56cmまで伸縮可能。ヘッドの角度もお好みに調節でき、折り畳んでコンパクトになるので携帯にも便利です。
背中のケアに最適な製品です。
肌に触れる肉球型パッドはクリームを塗るのに最適な柔らか素材。
グリップは滑りにくいスポンジ素材。
質量(g)104
角度調整範囲ヘッド:220度
伸長(cm)約56まで
収納時寸法(cm)12~
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
痒い所に手が届く伸縮タイプのペン型孫の手!
用途リラクゼーション、敬老
材質スチール、ステンレス
寸法(mm)30×160~510
色シルバー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
手が届きにくい部分にも軟膏やローションを塗ることが可能です。スポンジパッドとTPRパッドが付属しており「スポンジパッドにたっぷり含ませる」、「TPRパッドでさらっと塗り延ばす」のような用途にあわせた使い分けが可能です。
ハンドル寸法(mm)60×400×50
材質ハンドル/ABS樹脂
質量(g)【ハンドル】約100
アズワン品番7-9811-01
1セット
¥1,346
税込¥1,481
当日出荷
ひとりで背中に貼れます。背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質ABS樹脂
質量(g)143
寸法(cm)湿布10×14、7×10に対応。
材質(テープ)ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
γ線滅菌済みで、個別に包装しています。
掻き取り部の角度を変えることができます。
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
背中など手が届きにくい場所をかくときに便利な「孫の手」。高齢者だけでなく、体の自由がきかない入院中の方などにも重宝するアイテムです。
湿布に貼って引っ張るだけ便利。失敗による貼りムダなし約100回までくり返し使えて経済的。
湿布貼りに革命。ひとりでも楽々貼れる。湿布をのせて折りたたむだけ。「ビタット貼レルヤ」がフィルムをはがしながら体にビタット密着貼付。
内側の特殊粘着シートが湿布のフィルムをはがしながらヨレることなく貼りつけます。
仕様先端部360度回転+首振式 隅々まで楽な姿勢で作業OK
全長(cm)20
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様2.5mコード付
定格15A 125V 1500W
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
種別スプーン
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
コットンパフを本体に挟んで、ボディローションや乳液を染み込ませて使います。プレートをひっくり返すと孫の手としても使用できます。シャフトは左回転・右回転どちらでも折りたたみできます。使わないときはコンパクトに折りたためてかさばりません。
材質持ち手/ABS樹脂、ヘッド部/PP樹脂、アーム部/PC樹脂、孫の手/エラストマー、収納ポーチ/ポリエステル
質量(g)約90
収納時寸法(cm)約22.3×5.4×4.6
使用時寸法(cm)約38.7×5.4×6.4
40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。
発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法一般医療機器
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
関連キーワード