タンク容量(L)【薬液タンク】8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.6
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
対応溶液薬剤
散布幅(m)5~7
散布量1~15kg/10a
付属品両肩用ベルト×1
質量(kg)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
質量(kg)10.6
対応1キロ剤対応
薬剤タンク容量(L)23
排気量(cm3)41.5
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
排気量(cm3)41.5
質量(kg)10.2
薬剤タンク容量(L)14
対応1キロ剤対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)24
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)6~8
小区画圃場に適した軽量モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具
タンク容量(L)【薬剤タンク】13
ホース長さ(m)【散布可能】30まで
乾燥質量(kg)8.5
燃料タンク容量(L)0.65
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600
排気量(cm3)30.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具
タンク容量(L)【薬剤タンク】23
ホース長さ(m)【散布可能】50まで
乾燥質量(kg)12.2
燃料タンク容量(L)1.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740
排気量(cm3)50.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×530×740
ホース長さ(m)適合:【粉剤】60【粒剤】60
乾燥質量(kg)12.6
燃料タンク容量(L)2
排気量(cm3)58.2
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×435×615
ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30
乾燥質量(kg)9.3
燃料タンク容量(L)0.89
排気量(cm3)38.2
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.4
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×462×685
ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30
乾燥質量(kg)9.8
燃料タンク容量(L)0.89
排気量(cm3)38.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.9
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】標準装備
タンク容量(L)【薬液タンク】26
ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55
乾燥質量(kg)12.3
燃料タンク容量(L)2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740
排気量(cm3)58.2
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】オプション
タンク容量(L)【薬液タンク】13
ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.4
燃料タンク容量(L)0.65
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600
排気量(cm3)30.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)20
質量(kg)21
全高(cm)67
全長(cm)118
全幅(cm)65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手撤き感覚でムラなく散布。
新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。
サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)20
型式背負式
散布幅(m)3~6
質量(kg)1.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布
種類エンジン式
タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式
エスコ品番EA115YB-21
質量(kg)5.7
直径(Φmm)(キャップ部開口)137
電源空冷2サイクルエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468
最高圧力(MPa)締め切り時:0.8
燃料消費(タンク一杯)約50分
吐出圧力(MPa)0.8
材質(ノズル)真鍮
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500
材質(タンク)樹脂
給水量(L/分)(最大)6
始動方法リコイルスターター方式
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500
噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)
エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
排気量(cc)22.7
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378
穴径(Φmm)墳板:1.5
本体質量(g)360
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-10DX-AAA-1
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)350
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)90
色オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 。本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
関連資料(28.64MB)
関連キーワード