13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)6 標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)4.2 全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L)15 本体寸法(mm)250×370×550H 付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 商品タイプ本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)355 幅(mm)435 質量(kg)6 高さ(mm)525 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)~6.0 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)3.9 タンク容量(L)薬液:15 最高圧力(MPa)0.4 連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧) バッテリーリチウムイオン電池 ポンプダイヤフラムポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草 型式背負式 質量(kg)7 容量(L)15 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)1.2 燃料タンク容量(L)0.65 動力エンジン式 ポンプカスケード式 吸水量(L/min)1~9 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ) エンジン型式D26C
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式カスケード式 質量(kg)7 タンク容量(L)15 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)1.2 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L/min)1~9
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600 ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口 乾燥質量(kg)7.1 燃料タンク容量(L)0.6 ポンプ渦流式 吸水量(L/min)【ポンプ】9 圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式ピストン式 タンク容量(L)【薬液タンク】15 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)7.4 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】2.05 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563 ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】15 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6.6 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)